34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに! テーブルタイプ テーブル寸法(mm)235×370 切断能力(mm)木材(軟木)50 ストローク数(min-1[回/分])400~1600 ストローク(mm)18 電源(V)単相100 消費電力(W)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330 付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本) 質量(kg)14
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W)90 電源コード(m)2 ストローク幅(mm)18 テーブル寸法(mm)250×410 傾斜角度(°)(テーブル)45 フトコロ(mm)400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600 本体質量(kg)約11 消費電流(A)1 最大切断厚さ(mm)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材(木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板0.8 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)70 コード長さ(m)2 ストローク幅(mm)8 ストローク数(min-1[回/分])1100~1800 タイプケース付 フトコロ(mm)250 付属品ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg)1.1 アズワン品番65-2054-76
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上糸ノコ盤
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル 糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1)400~1600 ストローク量(mm)18 テーブル寸法(mm)250×380 電源(V)単相100 消費電力(W)50 コード長さ(m)1.8 フトコロ(mm)400 長さ(mm)605 付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm) 定格使用時間(分)30 質量(kg)12
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 電源(V)AC100 電流(A)1 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 切断能力(mm)薄鉄板2 切断能力(mm)真鍮板約3 切断能力(mm)木材約45 ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400 ストローク(mm)約20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)13.5 付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm)245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625 テーブル高さ(mm)165 フトコロ奥行寸法(mm)最大400 テーブル傾斜角(°)0~45 定格時間(分)30 ピン間距離(mm)約127
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

旭工機糸鋸盤
振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。 フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。
電圧(V)100 消費電力(W)200 ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200 ストローク(mm)15 傾斜角度(°)0~20(左側のみ) 付属品替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書 出力(W)100 切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。 強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。
電圧(V)100 ストローク(mm)20 消費電力(W)320 傾斜角度(°)20(左側のみ) 付属品スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書 質量(kg)49 出力(W)150 奥行(mm)600 切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×820 駆動数(50/60Hz)(spm)950/1100
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能。折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる。付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
消費電力(W)90W ストローク幅(mm)刃:12 セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター 材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9673-98 RoHS指令(10物質対応)対応 刃のスピード(回/分)500~1700回/分
1台
20,980 税込23,078
欠品中

Power sonic糸ノコ盤
RoHS
木材の直線、曲線切断作業に便利です。
消費電力(W)90 ストローク幅(mm)20 寸法(mm)(懐)400 切断能力(mm)0°:45/45°:20 定格時間(分)30 ノコ刃長さ(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(9.17MB)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上バンドソー
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm)200×200 電源(V)単相100 電流(A)1 消費電力(W)90 コード長さ(m)1.7 テーブル傾斜角(°)0~45(右) 付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg)6
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。 強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。 スタンド(脚付)の一体型は電源のON/OFFがフットスイッチで行えるので特に長い材料切断時には便利です。
電圧(V)100 ストローク(mm)20 消費電力(W)320 傾斜角度(°)20(左側のみ) 付属品スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書 質量(kg)70 出力(W)150 奥行(mm)700 切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×450×930 駆動数(50/60Hz)(spm)950/1100
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

1セット(10本)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
全長(mm)133 距離127mm(ピン間) 適合機種SS-301・SS-400SCA他
1パック(3本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ストローク(mm)25 傾斜角度(°)0~15(左側のみ) 付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書 質量(kg)120 出力(W)300 奥行(mm)800 切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1255×760×1390 駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1台
599,800 税込659,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。 テーブル寸法(mm)200×200 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)100 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285 付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド 切断可能高さ(mm)最大75 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BS-23 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター 動画あり
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板50 切断能力(mm)鉄工50 切断能力(mm)木工150 切断能力(mm)合成樹脂150 対応材質鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V)100 50/60Hz 定格消費電力(W)590 セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785 モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg)42 フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm)300×300 鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm)455×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

1セット(12本)
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品の内側底面にキャスターの付いたフレーム部を上下動させればキャスター部が床面に接地し(移動時)非接地時には固定・据え付けが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×600 付属品片口スパナ(10/13)、プラスドライバー、黒丸シール×4 質量(kg)10
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

糸ノコ盤用のブレードです。
用途糸ノコ盤用のブレードとして。 適合機種VS-400 刃数(p)10 ストローク数(min-1)1200-1600 ブレードサイズ(mm)幅2.8×刃厚0.5×取付長さ127
1パック(6本)
799 税込879
翌々日出荷

糸ノコ盤用のブレードです。
用途糸ノコ盤用のブレードとして。 適合機種VS-400 刃数(p)18 ストローク数(min-1)400-600 ブレードサイズ(mm)幅1.8×刃厚0.25×取付長さ127
1パック(6本)
799 税込879
翌々日出荷

SHINKO(新興製作所)卓上糸鋸盤用替刃広目
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途木工用 仕様広目 幅(mm)2.7 全長(mm)133 質量(g)13 ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
1本
739 税込813
3日以内出荷

上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。 刃長(mm)160 全長(mm)285 トラスコ品番215-7314 質量(g)184 板厚(mm)1
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
199 税込219
翌々日出荷


SHINKO(新興製作所)卓上糸鋸盤用替刃細目
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途木工用 仕様細目 幅(mm)1.7 全長(mm)133 質量(g)3 ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
1本
739 税込813
9日以内出荷

レッキス工業マンティス270A
RoHS
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。
用途大口径用。 切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150 モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付) 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510 鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65 質量(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。 切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300 電圧(V)三相200 テーブル傾斜なし テーブル寸法(mm)500×500 仕様インバーター変速機構 質量(kg)200 出力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550 ノコ刃周速(m/min)25~115 定格電圧(V)単相200(溶接機) 定格電力(VA)2k(溶接機) 電源コード(m)1.8 トラスコ品番467-6424
1台
1,088,000 税込1,196,800
翌々日出荷

家庭用掃除機などで電動工具(グラインダー、ドリル、糸ノコなど)などの削りくずなどを集塵します。業務用 スチームバキュームクリーナー SGV 8/5 に接続してスチームを吸引することも可能です。
適合機種KWD 1、SGV 8/5、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220×41×41 パイプ径(Φmm)35
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

切屑を吹き飛ばすから吸い込むの発想で完全集塵対応型なのはB仕様です。 切断面上部を吸引する側とテーブル下部に排出される分の両側をサポートします。 専用レバーとその先端にある押しボタンを用いれば鋸刃を切断したい材料の上から差し込むことができ、中抜き作業がグーンと容易に行えます。
ストローク(mm)25 付属品スパナ、六角レンチ、ドライバー、ボルト、油差し、取扱説明書 出力(W)300 奥行(mm)600 切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×950 能力(mm)(中抜き/最大)55 駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1台
729,800 税込802,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストローク(mm)15 傾斜角度(°)20(左側のみ) 付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書 出力(W)300 切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1台
439,800 税込483,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書 ストローク(mm)15 質量(kg)133 出力(W)300 奥行(mm)1000 切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×600×1384 傾斜角度(°)20(左側のみ) 駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1台
539,800 税込593,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)