20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。 従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。 また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。 自動巻き取り装置付き 本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。 測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。 コンパクトに重ねて片手で持ち運べる 省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8 水糸:蛍光ピンク 材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋 寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380 質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0) 付属品糸掛用フック
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×260 トラスコ品番828-4050
1パック(2個)
259 税込285
当日出荷

LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し 糸の長さ(m)30 糸の太さ(mm)0.6 トラスコ品番813-4860 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦110×横82×奥35 本体質量(g)150 材質(糸)ナイロン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アイデア・サポート自測くん
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)390.5 径(Φmm)160 質量(kg)約3 材質(本体)塩ビ管、モルタル 材質(ベース)ステンレス 材質(取手)異形鉄筋 付属品巻き尺固定用クリップ
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)簡易糸張器具 どん引写
土台(おもり)付なので撮影用水糸をピンと張れます。 標尺も付属しているので高さ測定もすぐに可能。 アスファルト舗装前の路盤や切削時、水糸を張っての検測、撮影を一人で行えます。
セット内容土台(2個)、収納箱、ミリ目付きロッド30cm×2本、撮影用水糸(ピンク)、ロッドピンポールホルダー(2個)、ジョイントクロス金具(2個) 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×180
1式
23,980 税込26,378
11日以内出荷

ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
129 税込142
当日出荷

ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×215
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜地でも垂直にロッドを設置できます 磁立くんは、鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りのベースをセットにした測量ロッドです。 傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。 「糸張りくん」との組み合わせ使用例 簡易糸張り装置 糸張りくん と組み合わせれば、路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。 リボンロッドとの組み合わせ使用例 平座金等を利用して、帯状のリボンロッドベースに固定できます。
セット内容鉄製プレート入りアルミロッド(500mm)×1、マグネット入りベース×1 寸法(幅W×長さL)(mm)アルミロッド:60×500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベース:60×60×67 材質アルミロッド:アルミ製(鉄製プレート入り)(マグネット有効範囲下部100mm)、ベース:アルミ製、内部モルタル詰め(強力マグネット封入)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×215 トラスコ品番828-4049
1パック(2個)
239 税込263
当日出荷

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック積みの時に使用します。
用途ブロック積み施工に。 質量(g)332 刃長(mm)270
1個
6,998 税込7,698
15日以内出荷

グリップ付きで使いやすい。
用途モルタルすくい用 全長(mm)245 質量(g)500
1個
2,798 税込3,078
欠品中

クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。 セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ積み・タイル貼りに。 タイプ#2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。 コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。 握りやすい元首タイプのコテ。 レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。 仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業 セット内容トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ 寸法(mm)(トロ舟)外寸530×340×160
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷