高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
材質メカ部:ポリプロピレン / 糸部:ポリエステル
高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。糸部は、環境へ配慮した100%オーガニックコットンの綿製です。
材質メカ部:ポリプロピレン / 糸部:オーガニックコットン
付け外し可能な組紐でのリリースパーツです。
誰でも簡単に付け外しが出来、繰り返し使えるので、ボールチェーンの代替えとして使えます。
組紐仕様でキャラクターマスコット等の吊るしパーツに最適です。
種別No.20
サイズ(cm)20
材質(糸)ポリエステル
アパレル/カバン/革製品など幅広くブランドタグの取り付けが行え、しなやかな糸が、商品に高級感を与えます。
環境負荷の軽減への取り組みにより糸の原材料にはリサイクルポリエステルを採用し、樹脂部分はリサイクルPP混としました。
材質(樹脂部)リサイクルPP混
材質(糸)リサイクルポリエステル
差し込むだけのワンタッチ操作
差込方向は自由
取付後は完全ロック(外れません)
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質ポリプロピレン
先端寸法(mm)5×4
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
2018年トラスコ掲載ページ6 1867
アパレル/カバン/革製品など幅広くブランドタグの取り付けが行えます。
糸ロックスシリーズよりメス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
環境負荷の軽減への取り組みにより糸の原材料にはリサイクルポリエステルを採用し、樹脂部分はリサイクルPP混としました。
ディスプレイの吊り下げに最適です。
材質ナイロン66
色ナチュラル
内寸(mm)(フック)9
開口寸法(mm)6
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質ポリプロピレン
高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
No.12、12cm黒色タイプ。
リサイクル材料を使用することにより、樹脂部に0.3mm以下の異物が混入する恐れがございますが機能性に問題はございません。
仕様●サイズ:12cm●材質:メカ部:リサイクルPP混/糸部:リサイクルポリエステル
アズワン品番67-7319-42
1箱(5000本)
¥32,690
税込¥35,959
5日以内出荷
関連キーワード