13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP 内径(Φmm)28 外径(Φmm)61 最高使用温度(℃)80 許容差圧(bar)(推奨)1
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)500 推奨流量(L/min)8 以下 標準流量(L/min)10以下 適合ハウジングサイズ20インチ 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)60 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 内径×外径(Φmm)28×65 材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃)60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP 全長(mm)750 外径×内径(Φmm)61×28 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.1
1本
1,810 税込1,991
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター/綿、コア/SUS304 外径×内径(Φmm)61×28 最高使用温度(℃)120 推奨交換差圧(MPa)0.1
1本
1,600 税込1,760
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。 材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン 内径(Φmm)30 外径(Φmm)62 最高使用温度(℃)60 内径×外径(Φmm)30×62
1本
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 材質PP 全長(mm)508 内径(Φmm)27 外径(Φmm)63 推奨流量(L/min)6以下 標準流量(L/min)8以下 限界圧損(Mpa)△p=0.1以上 適合ハウジングサイズ20インチ
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 材質(フィルター)PP 最高使用温度(℃)80 差圧(kPa[psi])490 材質(コア)PP
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過 内径(Φmm)28 外径(Φmm)62 長さ(mm)250 タイプシングル 材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1本
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)