セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×1、腕下(2本用)×1、糸立皿×2、糸立皿スポンジ×2、糸巻受棒×2、振れ止×2
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
螺子式糸軸で、糸吊り棒も太くてしっかり!台も重さが有り安定感が抜群。使い勝手の良さにファンも多いアイテムです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(3本用)×1、腕下(3本用)×1、糸立皿×3、糸立皿スポンジ×3、糸巻受棒×3、振れ止×3、中間糸案内セット×1
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
適合機種DDL5550N DDL8700-7 DDL5571N DDL5581N DDL5530N等
部品名称イトタテソウチクミ
形状図番1
関連資料(0.17MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×2、腕下(2本用)×2、糸立皿×4、糸立皿スポンジ×4、糸巻受棒×4、振れ止×4、中間糸案内セット×1
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×1、腕上(3本用)×1、腕下(2本用)×1、腕下(3本用)×1、糸立皿×5、糸立皿スポンジ×5、糸巻受棒×5、振れ止×5、中間糸案内セット×1
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
大巻き糸を糸立に立てるときに使います。
大巻き糸の巻き芯は中空になっています、そのため糸立棒にそのままま立てると糸が不安定になります。
この振れ止めを使えば糸が安定します。
ロックミシンや職業用・工業用ミシンにも使ってあります。
高さ(mm)約40
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#60
長さ(m)3000
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成60s 1×3
強度(Nm)10.8
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手8
長さ(m)1000
材質ポリエステル100%
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。
刃径(Φmm)45
適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。
材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.7
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
100-200V共有電源で使用可能なミシン用LEDライトです。
調光ボリューム搭載、天板への取付可能、ライトアームは蛇腹で様々な角度にライトを照らすことが出来ます。
用途ミシン全般に最適
調光方式可
アーム【ライトアーム】蛇腹
電源(V)100~200共用
周波数(Hz)50/60
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ウール100%ニット用糸
未防縮ウールのBOOK、強縮など後加工に良い、レギュラーウール使用
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
混率(%)ウール100
番手2/48
廃棄ペットボトルの回収物から作られたリサイクルポリエステルとアップサイクルウールでできた環境負荷の少ないウール混紡糸。
12色展開。
反毛では出にくい柔らかな風合い。
中空ポリエステルをブレンドすることで速乾性・耐久性・軽さを演出。
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸。
混率(%)リサイクルポリエステル50・アップサイクルウール50
番手1/14
遠赤外線練り込み素材「ダイナホット」使用、保温、暖かい素材。
48色展開。
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
質量(kg)0.8
混率(%)ウール 5・ アクリル 85・ナイロン 10
番手1/35(1/28)
遠赤効果のセラミックを練りこんだアクリルを使用したウール混紡毛糸。20色展開。
遠赤外線練り込み素材「ダイナホット」使用、保温、暖かい素材。
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸。
混率(%)アクリル60・ウール25・ナイロン15
番手1/16
独自の製法で柔らかい風合い、バルキー糸の軽さも有り、編み立て時に斜向してもセット時での修正可能、アクリルウール混、バルキーアクリル糸
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
質量(kg)0.8
混率(%)アクリル80・ナイロン15・ウール5
番手1/35(1/27)
最長クラスの高級スーピマ超長綿100%使用のガス焼きシルケット加工糸。
126色展開。
しなやかさと、やわらかな光沢のある上質な綿糸です。
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
番手80/2
混率(%)綿100
質量(kg)0.9(不定量)
極細抗ピルアクリルと再生繊維キュプラの混紡糸。
艶のある発色性・肌に優しいソフトな風合いのほか、吸放湿性・制電性・速乾性等の機能性にも優れ、季節を問わず快適に着用いただけます。
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
関連資料(0.3MB)
番手1952/02/01
混率(%)アクリル 60・キュプラ40
質量(kg)1
紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。
ホコリを嫌う作業場に最適です。
10ゲージの薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
最終製品検査作業。
厚さ(mm)1
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)ケブラー長繊維
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
透明で目立たちません。
角目仕立てで取り付けが簡単、ハサミでお好きにカットできます。
強い・張りやすい極太テグスです。
用途ベランダ用防鳥ネット。
付属品四隅取付ロープ
線径(Φmm)約0.5
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アクリル糸とポリエステルフィルムを立体的に編み込んだ泡立ちの良いネットスポンジ。
材質ネット/ポリエステル、アクリル)、抗菌ウレタンスポンジ(無機系抗菌剤使用)
色グレー
寸法(cm)7×13.5×2.9
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
「プロの白」防菌防臭加工・帯電防止織物
透けにくい、動きやすい、さらに帯電防止機能も万全。
ホコリやゴミが付きにくく、抗菌性にも優れているから、クリーンな職場環境をキープします。
「スパークガード」は、制電性繊維のコロナ放電により静電気を空気中に追放します。
着脱時の不快感や、まとわりつきと埃の付着など静電気障害を解決しました。
「ピーチフレッシュ」は、繊維上のブドウ球菌の繁殖を抑え防臭効果を発揮して、製品をより清潔に保ちます。
ヨコ糸、タテ糸に丈夫で透けにくい34双糸を使用
前立チャック付
色ホワイト
仕様ウエスト部分は、ノータック・総ゴム
規格繊維評価技術協会(SEK)抗菌防臭加工「青」マーク合格
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能帯電防止、抗菌、防臭
生地ツイル(日清紡ピーチフレッシュ+スパークガード)
生地性能帯電防止・抗菌・防臭
性別男性用
1パックに100枚入っています。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。強度・吸収力に優れ、糸くずや毛羽立ちの心配もありません。溶剤や水に浸してもお使い頂けます。
材質パルプ、ポリプロピレン
寸法(mm)200×225
区分新品
アズワン品番65-2250-09
1パック(100枚)
¥845
税込¥930
翌日出荷
プラスチック専用の糸鋸刃です。
焼き入れ後に刃物に目立を行っていますので刃物の切れ味が鋭く寿命を長持ちします。
長さ(mm)150
プロのワークシーンに元気と情熱を発信。
昔よりも個々の能力が求められる昨今。一人で何役もこなすエキスパートに対し、開発をした商品になります。デザイナー 山本寛斎の服は、持ち味である元気や情熱を絶えず発信して、好印象を与え仕事を成功に導いてくれることでしょう。生地にストレッチがきいているので、激しい作業時にもあなたをサポートしてくれます。
JIS-T-8118適合(クラレトレーディング・日本製素材仕様)
ひざらっくプリーツ
膝の屈伸や腰の上下運動で生じるつっぱり感を吸収する内股プリーツによりスムーズな動きを実現する可動性抜群のボトムス仕様。
右後ポケット長財布仕様
右後ポケットに長財布が入ります。
腰裏
腰裏にはアクセントになるカラーのラインがデザインされています。
混率(%)ポリエステル100
機能JIS-T-8118・帯電
股下(cm)88
仕様ひざらっくプリーツ、右後ポケット長財布仕様、腰裏 、静電気除去糸使用(前立・尻ぐり・脇)
種別カーゴパンツ
素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
置いても持っても縫える!超コンパクトサイズでササッと気軽に裁縫ができる本格的な電動ミシン
仕様●サイズ:幅62×高さ103×奥行242(mm)●重量:約350g●付属品:本体(ミシン針、ボビン2個セット済)、糸通し、ボビン巻軸、糸立棒、交換用ミシン針(#14×1本)、ボビン(糸付き3個、糸なし2個)、はさみ、プラスドライバー、日本語説明書●電源:単三乾電池4本(別売)※アルカリ乾電池推奨 ※充電池使用不可●稼働時間:約36 時間(アルカリ乾電池使用時) ※使用状況・使用する乾電池によりことなります。●縫い目:直線縫いのみ●使用可能な布について:布の厚さ:0.35~1mm程度 縫えない布の種類:弾力がある布、ツルツルしている布、硬い布など(ウレタン、ゴム系、ストレッチ、合皮等)●材質:ABS、鉄●保証期間:購入日より6ヶ月
アズワン品番67-5756-82
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)。ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど
仕様模様数:13
付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード
材質ABS樹脂他
形状水平全回転釜(下糸らくスルー)
質量(kg)5.15
電源(V)100
消費電力(W)70
機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265
操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売)
スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売)
関連資料カタログ(1.76MB)
取扱説明書(3.73MB)
1台
¥21,880
税込¥24,068
4日以内出荷
35色セット・木製の糸立て付
用途パッチワーク・アップリケ用手縫い糸
長さ(m)500
番手60
混率(%)ポリエステル100
1個(200m×35色)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
究極の暖かさと、ストレスのない着心地を追求した、極めて保温性の高い防寒性能を持つ日本製のアンダーウェア(肌着)です。
暖かい空気をしっかり閉じ込める編み方、糸選び、染色加工方法の独自の組み合わせにより、生地そのものに高い保湿力があります。
サイズごとの編立と染色を行うことで、ニット生地が本来持っている伸び感とフィット感を最大限活かしています。
イタリア ランペルティー社製の機械で、きめの細かい密度の濃い起毛をすることで、暖かい空気を溜めやすいだけではなく、とても気持ちの良い肌触りを実現しています。
フラットシーマという特殊なミシンで縫製することで、縫い目が膨らまず、肌へのあたりを軽減しています。
材質アクリル94% ナイロン5% ポリウレタン1%
色黒
究極の暖かさと、ストレスのない着心地を追求した、極めて保温性の高い防寒性能を持つ日本製のアンダーウェア(肌着)です。
暖かい空気をしっかり閉じ込める編み方、糸選び、染色加工方法の独自の組み合わせにより、生地そのものに高い保湿力があります。
サイズごとの編立と染色を行うことで、ニット生地が本来持っている伸び感とフィット感を最大限活かしています。
イタリアのランペルティー社製の機械で、きめの細かい密度の濃い起毛をすることで、暖かい空気を溜めやすいだけではなく、とても気持ちの良い肌触りを実現しています。
フラットシーマという特殊なミシンで縫製することで、縫い目が膨らまず、肌へのあたりを軽減しています。
色黒
質量(g)150
混率(%)アクリル94、ナイロン5、ポリウレタン1
関連キーワード
1
2
次へ