エキスパート監修の新型リールシート搭載。フラッグシップタイラバロッドが更に進化。
継数(本)2
TOUGH PE×Si2=耐摩耗性300%以上(メーカー比) ハイスペック&低価格PE!!
仕様ブレイド数:8
材質PE
色5C(マルチカラー)
紅牙ならではの実釣性能を誇るタイラバロッドの中核を担うベーシックモデル。
唯一無二の感度を誇るメタルトップ搭載(MTモデル)。
大物とも真っ向勝負可能。ねじれ防止の最適構造X45。
ダイワタイラバロッドの代名詞 メガトップ採用のスリルゲームブランク(TGモデル)。
EXやAIRで好評のタイラバ専用リールシート エアセンサーシートショートトリガー。
パワーとしなやかさの融合 HVFナノプラス。
まるでワンピース V-JOINT。
コンセプト毎にN(乗せ)、K(掛け)、D(電動)、C(キャスティング)、TJ(タイジグ)をラインナップ。
紅牙ピンクを基調としながらもゴールド&ガンメタとカーボンパーツで高級感のあるデザイン。
継数(本)2
まさに”AIR”の名前に恥じない軽量ハイスタンダードタイラバロッドの決定版。ガイドには軽量・高感度の『AGS』を採用。TYPE-N、TYPE-Kのリールシートには長時間のリーリングでも疲れ知らずでタイラバに最適なエアセンサーシートショートトリガーを採用。ブランクスはHVFナノプラスをX45でサポート、しなやかさとパワーを備える。
付属品竿袋(Aペットレス)、ロッドベルト
継数(本)2
フォールも巻きも自由自在。フォールタイラバを身近に楽しむ!
カウンター付きの軽量タイラバリールとして広く親しまれてきた炎月CTが、フォールレバーを踏査して新登場。
真鯛の活性に合わせてフォールスピードを自在に調整できるだけでなく、デジタルカウンターがフォールと巻きのスピードを数値で表示。ヒットパターンを正確に再現する、なお、フォールレバーとカウンターのスペックは炎月プレミアムと同等。
さらにHAGANEボディを採用することで剛性もアップ。コストパフォーマンスに優れた炎月CTがフォールタイラバの世界をいっそう身近にする。
仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):58、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1
ハンドル長さ(mm)51
ギヤ比5.8
自重(g)250
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)6
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1.0-300/1.5-200
タイラバに必要な基本性能を備えたタイラバエントリーモデル。
ブランクはネジレを防止するブレーディングXを搭載し、レングスは使いやすい6.9ftに統一。
ベイトモデルは初心者でも使いやすいスパイラルガイドセッティングを採用。
携行性に優れたセンターカット2ピース。
リールの形状を問わない軽量オリジナルリールシート。
定番のベイトモデル4アイテム(M~XHB)に加え、キャスト釣法にも対応したスピニング1アイテムと幅広いシチュエーションに対応する。
全長(m)2.06
継数(本)2
仕舞(cm)108
もはや巻くこと自体が快感。「ずっと巻いていたい」リールをタイラバアングラーへ。タイラバゲームのスタンダードとなる150サイズに新シリーズがデビュー。紅牙IC150-Cは次世代ベイトリールテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」の要である「HYPERDRIVEDIGIGEAR」に手を加えた。「巻き」が最も重要なタイラバにおいては、低負荷~高負荷まで滑らかな回転性能を求める必要がある。そのため、ギアの歯幅UPによる回転性能の向上を行った。また、フレーム、ハンドル側サイドプレート、セットプレートにアルミニウム合金を採用し、高負荷のディープタイラバや大鯛がヒットしても安心なボディ剛性を誇る。そして、タイラバで最も使用する低ドラグ域の調整幅を広げる設定を施し、ATDやシンクロレベルワインド、電子ドラグサウンドを採用することで、これまで以上に安心してやり取りが可能となった。さらに紅牙IC150-Cはスマートフォンと「繋がる」DAIWA CONNECTEDに対応。DAIWAアプリと接続することで、ドテラ状態での水深を把握できたり、どのくらいの巻上速度& 落下速度に反応が良かったか振り返りが可能。基本性能の向上とDAIWACONNECTEDがタイラバゲームの新たなステージへ誘う。
ベアリング(数BB/ローラ―)9 / 1
自重(g)275
糸巻き量(号-m)1-400、2-200
ドラグ力(Kg)7
自重以上に持ち重り感にこだわり設計された軽量設計。柔軟、軽量なチューブラー穂先はアタリを大きく出しフッキングもさせやすく、糸さばきや誘いでの操作性に優れ狙い通りの攻略を可能にします。そのポテンシャルの高さと圧倒的なコストパフォーマンスでひとつテンヤの世界をより身近に。
付属品ロッドベルト
全長(m)2.40
継数(本)2
仕舞(cm)125
感度と操作性を究める
適合道糸PE(♯):0.4-1
元径(mm)10.7
継数(本)2
現代タイラバシーンを牽引するテスター監修フラッグシップタイラバロッド。DAIWAが誇るテスター陣のノウハウを最新テクノロジーで具現化した唯一無二のフラッグシップタイラバロッド「紅牙EX」。釣果に直結する実釣性能にとことん拘り、それぞれのアイテムに最適な素材やテーパー、『AGS』、リールシートを一から見直すことで過去の延長線上にないタイラバロッドが完成した。個性際立つラインナップは激戦区のテクニカルエリアから未開のフィールドまで幅広く対応してくれる。【N66ULB TG】ワクワクが止まらない!胸躍るタイラバゲームを楽しむために中井一誠が拘り抜いた超軟調スリルゲーム乗せモデル。「これまでの既成概念を打ち破る、どこまでも曲がり込むブランク」をテーマに作り込まれたロッドは、ULクラスのしなやかさを備え、スリルゲームのみに許された真のブチ曲げブランクを実現した。【N67MB TG】スリルゲームブランクの真骨頂であるブチ曲げファイトを体現するオールラウンドスリルゲーム乗せモデル。「真のオールラウンドモデル」をテーマに作り込まれたロッドは、フィールドやシチュエーションを選ばず、常にベストな状態でマダイにタイラバをプレゼンテーションすることが出来る懐の深さを備える。【N64MHB-SMT】超弾性チタン合金『SMT』を備える穂先部と細身・軽量チューブラーブランクの融合による唯一無二の超高感度SMT乗せモデル。「これまでにない異次元の感度」をテーマに作り込まれたロッドは、アングラーにまだ見ぬ海中をイメージさせるほどの高感度を実現した。【D610HB TG】手巻きスタイルでは躊躇するようなディープエリア&ドテラ流しでも攻撃的なタイラバゲームを実践する電動タイラバスリルゲームモデル。「電動タイラバゲームの更なる進化」をテーマに作り込まれたロッドは、ラフ&ハードコンディションでこそ真価を発揮する電動スタイルでのタイラバゲームを強力にバックアップしてくれる。【C69MHS-SMT】バージンスポットにアプローチ可能なキャスタビリティとチューブラートップでは実現できない高感度&食い込み性能を高次元で融合したキャスティング対応SMTスピニングモデル。「DAIWAにしか作ることが出来ないキャスティングモデル」をテーマに作り込まれたロッドは、超弾性チタン合金『SMT』とチューブラーブランクそれぞれのメリットを最大限に引き出すことで具現化した。
継数(本)2
圧倒的な高性能ドラグと巻上げ性能を備えたディープタイラバ専用モデル。タイラバ船を運営するカリスマテスターの意見から生まれたディープタイラバ専用モデル。特筆すべきはドラグ性能と巻上げ性能。ATDとシンクロレベルワインド、そして「電子ドラグサウンド」を搭載し、細糸ラインにも滑らかで安心なドラグ性能を実現。さらにドラグ力の調整範囲(0.5kg~4.0kg)の幅を拡大し、より細かな調整を行うことが可能になった。細糸を使用するタイラバだからこそ、これらの機能にこだわることでバラシのリスクを低減し、アングラーをサポートする。基本性能は「HYPERDRIVE DESIGN」で磨きをかけ、高負荷時でも高い巻上げ性能を実現。そして、ディープタイラバの巻き重りを解消する150mmAL製クランクハンドルを採用し、一日を通して楽に実釣を続けることが可能となる。
ベアリング(ボール/ローラー):7/1
糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)1-600_1.2-480
標準自重(g)350
タイラバ・テンヤ専用設計「高強力フロロリーダー」がパワーアップ!非常に便利な「スプールバンド」仕様
フォールレバー搭載!フォールと巻きで2倍誘える鯛ラバリール。
マイクロモジュールギアの滑らかな等速巻き性能にフォール機能を追加。レベルワインド連動によるスムーズなライン放出とフォールレバーの相乗効果により、フォールスピードを自在かつ正確に制御。
さらにカウンターには水深だけでなくフォール・巻き上げの速度を表示し、防水性、耐久性といったタフネスも十二分に装備。
一歩先を行く「攻めの鯛ラバ」をサポートする。大鯛との駆け引きをはじめ、メタルスッテゲームなどの繊細な戦略に使ってほしい1台だ。
ハンドル長さ(mm)51
自重(g)250
商品タイプベイトリール
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
Fune DLC(フネ ディーエルシー)。見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。カーボンマトリックスドラグ。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。専用工具付(MHP・BGモデルのみ)
用途釣り・リール
最大ドラグ(kg)5kg
滑・強・操の進化は続く。
精密なマイクロモジュールギアと堅牢なHAGANEボディ、高耐久の内部パーツが一体となって生み出される滑らかで力強い巻き上げ。
その性能をさらなる高みへと引き上げるべく、インフィニティドライブを搭載して巻きの軽さ、力強さとともに感度も向上。
Xプロテクトを搭載することで防水性能・耐久性も高めました。
新形状NEWフォールレバーは仕掛けの沈下速度を素早く正確に制御。
ワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構を搭載。
200サイズはボディを前作よりコンパクト化し、レベルワインド連動モデルとしては初となるフリップオープン搭載でスプールへより簡単にアクセスすることが可能になりました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/2
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)75
自重(g)355
ギア比7.5
糸巻き量(号-m)PE:1.5-500、 2-380、 3-250
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101
ドラグ力(Kg)最大:7
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
しなやか&スムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックモデル。炎月が築き上げた鯛ラバ理論をベースに、しなやかでスムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックなロッド。XシートエクストリームガングリップをはじめスパイラルXコア、ハイパワーXフルソリッド、低弾性カーボンなどを搭載し、さらにカテゴリーごとにスペックを強化。4つの専用調子がさまざまなフィールドで快適な鯛ラバゲームを演出します。
継数(本)2
Xシート エクストリームガングリップ搭載で実釣性能がさらに向上。シマノの先進テクノロジーによって、実釣性能がさらにアップした新生「炎月SS」。そして鯛ラバゲームをエキサイティングに楽しむクッション性と粘り強さを追求したフルソリッドモデルを新たにラインナップ。乗せ調子、掛け調子、キャスティングには、基本性能である等速巻きの精度を高め、軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルX]、ロッドのブレやパワーロスを抑える[ハイパワーX]、高強度・しなやかカーボンソリッド[タフテックα](ベイトロッド)を搭載しました。ベイトロッドには安定したリーリングやファイトと疲労低減を実現する[Xシート エクストリームガングリップ]を採用。独特のガングリップ形状は手首を真っ直ぐに近い状態で握ることができ、突出したサイドボディはリールとの隙間を埋めタックルとの一体感が向上。あらゆるシーンにおいて上質なフィッティングを味わうことが可能です。
継数(本)2
実践型個性派集団。
BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。
ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。
多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1
ストローク(mm)14.5
タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)スプール:47.5
ハンドル長さ(mm)50
自重(g)250
ギア比7.2
糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107
ドラグ力(Kg)実用:8、最大:8
1個
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
操作性とアタリを逃さない感度の最適バランスを追求。こだわりのレングスと厳選調子!紅牙ブランドのエントリーモデル。M~XHのラインナップであらゆるシチュエーションに対応。飽きの来ないシックなルアーロッド系デザイン。操作性とアタリを逃さない感度の最適バランスを追求。テンションコントロールに優れた操作性と、フォール時のアタリも逃さない高感度チューブラー穂先を採用し、大鯛にも負けないタメ性能と粘り強さを備えた高性能スタンダードモデル。軽さとフィット感に優れたオリジナルリールシートを採用し、脇挟みも快適なバットレングス&リアグリップ形状を採用した、充実仕様。自重以上に持ち重りにこだわって設計されているので、柔軟、軽量なチューブラー穂先はアタリを大きく出しフッキングもさせやすく、糸さばきや誘いでの操作性に優れ狙い通りの攻略を可能にする。
継数(本)2
感度と操作性が光る、テンヤマダイロッドのハイスタンダードモデル
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
継数(本)2
ダイワ一つテンヤ竿として最高レベルの目感度と、 クラスを超えた操作性を追求。これまでにない目感度と操作性を追求すべく、調子を一新。穂先部ソリッドは目感度、食い込み、操作性の最適バランスを追求しセッティング。そして、軽量で手感度に秀でた『AGS』を穂先部に搭載することで、群を抜く持ち軽さと軽快な操作性を実現。ブランクに高密度カーボンSVFを採用することで、軽量化に伴う圧倒的な操作性と疲労軽減をサポート。リールシートはパーミング性能と軽量化を実現するエアセンサーシートを採用。多彩なアイテムで全国の一つテンヤ釣りを網羅する、ハイスペック一つテンヤ専用竿。メタルトップモデル:目感度と手感度を追求した”メタルトップ”採用。M-240MT,MH-235MT,H-230MT,XH-225MT,MH-230MTB,H-225MTB。メガトップモデル:目感度と操作性を追求した”メガトップ”採用。MH-240,H-235
軽量かつ剛性に優れ感度を向上させるDAIWA独自のカーボンフレームガイド「AGS」を穂先部に採用することによって感度と操作性を向上。感度と操作性を徹底的に追求したテンヤGAME専用ロッド。X45、V-JOINTの搭載により、ブレを抑えシャープな操作性を実現し、大鯛でもスムーズで安心感のあるやり取りを可能に。
継数(本)2
タイラバ用ICリールのニュースタンダード。紅牙シリーズにNEWアイテムが登場。HYPER ARMED HOUSING(AL)と110mmハンドルアーム搭載により、パワフルな回転性能を実現。さらに豊富なラインキャパや高精度エコノマイザー、ドラグ引き出しクリック、デプスアラーム、セルフ電池交換機能も搭載しており、安心してタイラバを楽しむことが可能。タイラバ用ICカウンターリールのニュースタンダードとなる紅牙RX ICはタイラバアングラーの一手となる。
ベアリング(数BB/ローラ―)5/1
自重(g)235
ギア比5.5
巻取長さ(cm)62
糸巻き量(号-m)1-400、2-200
ドラグ力(Kg)6
マダイの僅かなアタリを捉えて瞬時に掛ける!リアクション釣法に特化した孫針設計。タイテンヤ本体バンパー部にタングステンパーツを埋め込んだ、絶妙な前重心設計・着底感度抜群の次世代タイテンヤ。ストレートフックポイントサクサス孫針仕様。生きエビへの負担を軽減する、しなやかアシストライン採用。
フカセ釣法に特化した錫製タイテンヤ。体積は鉛製タイテンヤと比較して約150%。シルエットが大きい故、「潮流」の影響を受けやすく、「フォール速度」が極めて遅い。潮受け効果からマダイにじっくりフォール姿勢を見せることが出来る。フカセ釣法に特化した、スペシャルモデルタイテンヤ。
マダイの僅かなアタリを捉えて瞬時に掛ける!リアクション釣法に特化した孫針設計。タイテンヤ本体バンパー部にタングステンパーツを埋め込んだ、絶妙な前重心設計・着底感度抜群の次世代タイテンヤ。ストレートフックポイントサクサス孫針仕様。生きエビへの負担を軽減する、しなやかアシストライン採用。
入門機の枠を超えた鯛ラバゲーム専用機。
エンゲツBBはビギナーでも扱いやすいエントリーモデルでありながら、必要十分な機能を備えた鯛ラバ専用機。新たにHAGANEボディをこのクラスでは初採用。剛性感を向上させると同時に、誰もがパーミングしやすいコンパクトボディ形状へと進化。
さらにレベルワインド連動機能により、フォール時やドラグ作動時のライン放出がいっそうスムーズに。鯛ラバ最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、大型の真鯛とも安心してやり取りできる一台となっている。
巻きが軽いだけでなく、巻きブレが軽減されるPGは最初の一台として、巻き感度重視のHGとして使い分けてほしい。
ハンドル長さ(mm)51
自重(g)200
商品タイプベイトリール
糸巻き量(号-m)PE:0.8-250/1-200/1.5-130
リールのコンパクト化に合わせた左右ハンドル共通のΦ54mmマシンカットスタードラグ。ナット別体式のベイトリールに対応。[対応機種] STEEZ(LTD) SV TW、STEEZ CT SV TW、STEEZ A TW(HLC)、STEEZ AIR TW、21ZILLION SV TW、22ZILLION TW HD、ALPHAS SV TW、ALPHAS AIR TW、TATULA SV TW、TATULA TW 80、月下美人AIR TW PE SPECIAL、SILVER CREEK AIR TW STREAM CUSTOM、SALTIGA IC 100、BASARA IC 150、紅牙IC、紅牙 TW HYPER CUSTOM、TIERRA IC、TIERRA A ICほか。[キット内容] スタードラグ×1、取扱説明書
用途カスタムパーツ
質量(g)9
関連キーワード