金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質銅
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質銅
長さ(mm)1000
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。
成分Cu銅/99.90以上
材質タフピッチ銅
タイプ丸棒
規格参考)H3250 C1100BD-H
外径公差(mm)±0.06
長さ公差(mm)(-0、+3)
調質H(加工硬化したもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。
成分Cu銅/99.96以上
材質無酸素銅
タイプ丸棒
規格参考)H3250 C1020BD-H
外径公差(mm)±0.06
長さ公差(mm)(-0、+3)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
サービス分類オーダー・加工
フラックス被覆棒で、母材に対するなじみ性が良く湯流れも良いため、銅羽口などの補修溶接に適しています。
用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3341 Ycu
AWS規格A5.7 ERCu
RoHS指令(10物質対応)対応
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
材質タフピッチ銅
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等
比重8.89
参考準拠JIS規格H3100 C1100P
サービス分類オーダー・加工
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等
比重8.89
参考準拠JIS規格H3100 C1100P
サービス分類オーダー・加工
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:93%、リン:7%
JIS規格BCup-2
融点(℃)705~805
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。
成分Cu銅/99.90以上
材質タフピッチ銅
タイプ丸棒
規格参考)H3250 C1100BD-H
外径公差(mm)±0.08
長さ公差(mm)(-0、+3)
調質H(加工硬化したもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
サービス分類オーダー・加工
銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など
成分Crクロム/0.7~1.4
材質クロム銅
タイプ丸棒
規格参考)Z3234-2種相当
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等
比重8.89
参考準拠JIS規格H3100 C1100P
サービス分類オーダー・加工
電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。
用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3341 Ycu
AWS規格A5.7 ERCu
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード