紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途荒目凹凸仕上げ用
種類ローラー
材質(ローラー部)紙
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)約6~7
色段ボール色
直径(Φmm)約400
材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。
ワンタッチで組み立てできます。
ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。
従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン
色グレー
屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
色グレー
材質ポリプロピレン
容量(L)2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
形状丸筒
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A 5308
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。
高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。
寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。
熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠
付属品開口治具1個、フタ6個
材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂
規格JIS A 5308 適合品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100
マイゾックスコード215812
1箱(60個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
彫刻刀のように使える便利なミニ平カンナ。小さい鉋台なので、一般的な豆かんな でも削るに難しい箇所に最適です。デコイ・バードカービング等の製作に。面の作成・仏像彫りに。額・鏡枠などの装飾彫りに。
用途細かい鉋掛け作業に。
材質(刃)安来青紙鋼
材質鉋台:白樫
刃先形状剣型
適合普通合板、石こうボード、コンクリート型枠材(紙)、雨どい(塩化ビニール製)(厚さ:4mm)
最大切断厚さ(mm)12
1セット(5枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
キャスター付で移動が楽です。急な場面でも仕切りが簡単にできます。ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。別売の連結パーツで増連も可能です。
色ブルー
材質フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア、脚部:スチール、ポリプロピレン
奥行(mm)430
2018年トラスコ掲載ページ10 0129
脚の種類キャスター付
埋込穴(Φmm)□150
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.6
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)102
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
茶色のクラフト用紙を使用した一重封筒です。裏面には封緘が簡単なワンタッチ加工の糊付。郵便番号枠のないタイプなので封筒の赤い郵便番号枠が気になるという方はもちろん、郵送以外に封筒をお使いになりたい方や書類や手紙を手渡ししたい方におすすめです。B5横4つ折り対応。郵便枠印刷なし。
寸法(幅W×高さH)(mm)90×205(長形4号)
入数10枚
1袋(10枚)
¥189
税込¥208
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)□100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)98
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□125
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)97
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。
お客様側からは天板が見えにくく、すっきりとした見た目も特長です。
天板高さはH70・80・90cmの3ヶ所に取り付けできます。
可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
コード穴付き アジャスター付き
材質プリント紙化粧板 天板・巾木:メラミン化粧板
質量(kg)24
幅(cm)60
耐荷重(kg)20
高さ(cm)110
奥行き(cm)60
天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。
お客様側からは天板が見えにくく、すっきりとした見た目も特長です。
天板高さはH70・80・90cmの3ヶ所に取り付けできます。
可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
コード穴付き アジャスター付き
材質プリント紙化粧板 天板・巾木:メラミン化粧板
質量(kg)45
幅(cm)120
耐荷重(kg)20
高さ(cm)110
奥行き(cm)60
各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。
剥離紙をはがして取付けます。
空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。
ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。
作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として
材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙
寸法F(Φmm)100
素材その他
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。
用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。
材質ポリエチレン
長さ(mm)1000
形状角形
伸び(%)100
引張強度(MPa)0.96
圧縮永久歪(%)2
危険物の類別非危険物
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
タイプ本体フラット
商品タイプ本体のみ
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
商品タイプ枠のみ
pH測定に特化した専用器
電極を替えることでORPの測定も可能
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック
自動で5点校正まで可能
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。
pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。
edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。
セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙
寸法(mm)202×140×12.7
測定範囲(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
精度(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F
分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F
温度補償自動(-20.0~120.0℃)
校正(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正
使用液(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液
データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)
電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)24
適用畳数~8畳用
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)139.5
幅(mm)452
高さ(mm)167
コード長さ(mm)375
質量(kg)1.9
長さ(mm)452
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)3350
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ラプコンドアダンパーLDD-V型のルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。LDD-V型に、紙製の加工治具を添付していますが、本品はメタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。扉用・枠用のセット販売です。
材質メタクリル樹脂(PMMA)
色クリアー
種類その他
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!。EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール
材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS
寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
1セット
¥446
税込¥491
3日以内出荷
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!。EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール
材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS
寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
1セット
¥473
税込¥520
3日以内出荷
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!。EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール
材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS
寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
1セット
¥446
税込¥491
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ