バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N
材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(mm)100
穴径(mm)15.9
RoHS指令(10物質対応)対応
取付が簡単なストッキングタイプ!伸縮自在でピッタリフィット!
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。
材質ネット部分:ポリエステル、ゴム部分:ポリウレタン
タイプ排水口浅型
寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。
日本製造。リサイクル性に優れています。
ワンタッチで結合可能です。留め具不要。
別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材
材質パルプ
長さ(mm)200
形状L型
厚さ(mm)3
寸法(mm)抜き場所:100×100
角度(°)80~100
加工抜き加工:パズル型
辺(mm)50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。
きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。
タイプ専用ローラー
種類ローラー
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)70
スポンジ厚さ(mm)14
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)230×280
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。縦書き用(横型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.186
適合プリンタインクジェット、カラーインクジェット(顔料・染料)、モノクロレーザー、カラーレーザー、コピー、モノクロコピー、熱転写
坪量(g/m2)157
仕様タテ書き
材質ケント紙(157g/m2)
タイプタテ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ
消費電力0Wでの表示保持を実現
電子ペーパーディスプレイのメリット
常時表示
明るい環境下の視認性
薄型軽量
目にやさしい
質量(kg)約0.2
サイズ7.3型
電源単4乾電池×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約173.8×141.8×73.6
画面表示寸法(mm)約160×96
解像度800×480ドット
保存温度範囲(℃)-20~60
動作湿度(%)0~80
保存湿度(%)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.25MB)
表示色・階調4色単諧調(白、黒、赤、黄)
Bluetooth〇
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
NFC対応〇
ボタン仕様スリーブ解除、リセット
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ
消費電力0Wでの表示保持を実現
電子ペーパーディスプレイのメリット
常時表示
明るい環境下の視認性
薄型軽量
目にやさしい
付属品ACアダプター
質量(kg)約8
サイズ42型
電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプター使用時)、DC20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908.8×694.6×33.8
画面表示寸法(mm)横856.8×縦642.6
解像度2880×2160
防塵防水性能IEC規格IP65相当(ACアダプター除く)
保存温度範囲(℃)-20~60(ACアダプター:-30~80)
動作湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90)
保存湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90)
出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック (1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.44MB)
表示色・階調グレースケール16階調
動作温度範囲(℃)0~50(ACアダプター:0~40)
アスペクト比4:3
入出力端子USB:USB3.0 TypeAx2, USB Type CX1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
ボタン仕様パワー、モード、ファクトリーリセット
1台
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。横書き用(縦型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.186
適合プリンタインクジェット、カラーインクジェット(顔料・染料)、モノクロレーザー、カラーレーザー、コピー、モノクロコピー、熱転写
坪量(g/m2)157
仕様ヨコ書き
材質ケント紙(157g/m2)
タイプヨコ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
紙と不織布を融合した2重5層構造で集塵力に優れ、細かなゴミやホコリも逃がさず吸い取ります。
用途掃除機用紙パック
適合メーカーパナソニック(ナショナル)M型LM型Vタイプ、東芝、日立、サンヨー、三菱、シャープ、NEC、富士通ゼネラル、小泉、ピエリア、ダカス、大宇、マツバラ、イワタニ、ツインバード、LG電子 用
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。縦書き用(横型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.193
仕様タテ書き
材質上質紙(157g/m2)
タイプタテ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
壁付型のペーパータオルホルダーです。 ペーパータオルを400枚セット可能です。
色ホワイト
設置方式壁掛式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)
付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書
質量(kg)約0.23(電池含む)
サイズ7.3型(5:3)(対角18.7cm)
外形寸法(mm)幅約173.8×高さ約141.8×奥行約73.6
電源単4乾電池×2
使用温度(℃)0~40
表示4色単階調(白、黒、赤、黄)
使用湿度範囲0%~80%RH(結露なきこと)
画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm)
最大解像度800×480ドット
画面サイズ約160.0×約96.0(mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
NFCTag-A
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。横書き用(縦型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.193
仕様ヨコ書き
材質上質紙(157g/m2)
タイプヨコ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。
日本製造。リサイクル性に優れています。
別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材
材質パルプ
長さ(mm)100
形状L型
厚さ(mm)3
角度(°)80~100
辺(mm)50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30
吊下荷重N(kgf)58(5.8)
奥行(mm)40
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)58
付加機能なし
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
大型カッターの決定版。
紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型
色イエロー
仕様ネジロック式
トラスコ品番360-7551
全長(mm)150
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質紙フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格PL-PEM
比重1.31~1.35
規格(型)ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180
外観加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。
運送伝票の読み取りに適しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m
材質(ケース)ABS、プラスチック
LED色赤
光源(nm)650~660
保存温度範囲(℃)-20~60
受光素子フォトセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)30×23
動作温度範囲(℃)0~50
読取深度(mm)1
読取角度(°)45~90
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。
広げるだけでそのまま貼れます。
汚れても水拭きすることができます。
ビニルカベ紙の上に貼れます。
裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。
のり残りせずにはがせます。
用途ビニルカベ紙(屋内用途)
材質不織布(パルプ、ポリエステル)
長さ(m)5
幅(cm)46
粘着剤アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。
広げるだけでそのまま貼れます。
汚れても水拭きすることができます。
ビニルカベ紙の上に貼れます。
裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。
のり残りせずにはがせます。
用途ビニルカベ紙(屋内用途)
材質不織布(パルプ、ポリエステル)
長さ(m)2.5
幅(cm)46
粘着剤アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
日立純正 掃除機紙パックです。雑菌の繁殖やにおいを抑える抗菌防臭3種3層HEパックフィルター採用。1989年以降発売の日立製家庭用クリーナー(CV型)に対応しています。但し、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。
タイプ紙パック
対応機種1989年以降に発売の日立製家庭用クリーナーCV型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。
紙厚(mm)0.186
仕様ヨコ書き
材質ケント紙(157g/m2)
タイプヨコ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。
紙厚(mm)0.193
仕様ヨコ書き
材質上質紙(157g/m2)
タイプヨコ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
きれいに切れる丸刃型の障子紙専用カッターです。
材質(刃)ステンレス
三角コーナーがいらない自立型水切りゴミ袋。耐水紙使用で濡れても破れにくい。しっかり水分が絞れます。
材質クラフト紙
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。縦書き用(横型)です。業務用100枚仕立て。
紙厚(mm)0.193
仕様タテ書き
材質上質紙(157g/m2)
タイプタテ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
細部まで手が届く、回転サンドペーパー、目づまりすると回して新しい面を出せるので経済的です。
用途金型研磨に。バリ取り作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
三角コーナーがいらない自立型水切りゴミ袋。耐水紙使用で濡れても破れにくい。しっかり水分が絞れます。森林認証紙を使用した環境に優しい商品です。
材質クラフト紙
寸法(高さH×幅W)(cm)約20×13
RoHS指令(10物質対応)対応
マチ(cm)9
1袋(20枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロータリーカッター 刃径60mmタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60
仕様替刃式、左右両用
トラスコ品番294-2593
質量(g)97
刃厚(mm)0.35
材質(刃)タングステン鋼
適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。縦書き用(横型)です。業務用100枚仕立て。
紙厚(mm)0.186
仕様タテ書き
材質ケント紙(157g/m2)
タイプタテ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。縦書き用(横型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
サイズB5判
紙厚(mm)0.186
仕様タテ書き
材質ケント紙(157g/m2)
質量(g)85
タイプタテ書き
寸法(縦×横)(mm)182×257
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
1冊(10枚)
¥869
税込¥956
当日出荷
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション
機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能
形状一眼型
レンズ防曇
材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め)
トラスコ品番788-7167
質量(g)54
タイプメガネ併用可
規格JIS規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159
加工硬化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。縦書き用(横型)です。業務用100枚仕立て。
紙厚(mm)0.186
仕様タテ書き
材質ケント紙(157g/m2)
タイプタテ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)
軸径×軸長(mm)3×30
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。
サイズA4判
紙厚(mm)0.193
仕様ヨコ書き
材質上質紙(157g/m2)
質量(g)1180
タイプヨコ書き
寸法(縦×横)(mm)297×210
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
1箱(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
油脂研磨材を使用して最終仕上げができます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途ステンレス素材やプレス金型、射出成型金型の光沢仕上げ、鏡面仕上げに。
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番765-3450
材質フェルト
適合材ステンレス素材、プレス金型、射出成型金型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ