こんなお得な商品も!
紙テープ
モノタロウ
¥449
税込¥494
運動会、文化祭などの行事に幅広くご利用いただけます。紙のテープですので手でも切れて、加工が簡単です。
仕様和紙(中性紙)
材質NBKPパルプ
幅(mm)18
長さ(m)33
紙厚(mm)0.1
裏面同色
直径(mm)75
巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。
粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。
ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。
はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
こんなお得な商品も!
カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。
幅(mm)48
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)43.1
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
催事の飾りやレクリエーションなど多用途に使える紙テープ。
紙のテープなので手でちぎれて、加工が簡単!
高品質な日本製
幅(mm)18
長さ(m)33
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。
展開音が静かで快適な作業条件を作ります。
無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
内容物の識別用
イメージを大切にする商品用
軽梱包
こんなお得な商品も!
紙テープ
モノタロウ
¥449
税込¥494
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!
仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)18×33
紙厚(mm)0.05
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!アソートタイプをご用意!
仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)18×33
紙厚(mm)0.05
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
紙テープ
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途店飾・学校教材用に
材質紙・パルプ
寸法(mm)18
1巻長さ(m)30
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)28.6
特性手で切れる
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)0.1
色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑
長さ(m)5
特性耐冷性、耐熱性
テープ幅(mm)62
テープ長さ(m)15.24巻
テープ地色白
文字色黒赤
用紙感熱紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
工作やお部屋の飾りつけ、レクリエーションなどに最適
質量(g)135
寸法(cm)7.2×7.2×7.2
入数4色入り(赤・黄・桃・青)
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
工作やお部屋の飾りつけ、レクリエーションなどに最適
質量(g)170
寸法(cm)9.0×7.2×7.2
入数5色入り(桃・黄・白・赤・水)
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
ピーク波長 = 950nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 35mW。放射強度 = 7mW/sr。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSML1000 / 20 / 30 / 40シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSML10x0ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 波長940 nmのTSML10x0赤外線LEDにより、高放射出力が得られます。 このファミリは、ドームレンズ付きで無色透明の表面実装(SMT)プラスチックパッケージに収められています。 TSML10x0赤外線エミッタに最適な用途には、リモートコントロール、穿孔テープリーダー、エンコーダ、フォトインタラプタなどがあります。 TSML1000 - 逆ガルウィング TSML1020 - ガルウィング TSML1030 - ヨークリード TSML1040 - アキシャルリード. TSML10x0赤外線LEDの特長: 寸法: 2.5 x 2 x 2.7 mm ピーク波長: 940 nm 高放射出力 / 強度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
手で簡単に切れる、和紙テープです。
用途軽包装ラッピングや手芸、目印やマーキングテープとして
テープ幅(mm)15
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。
微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。
用途壁面の装飾に。
仕様1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。
1フィルムのプラスチック使用量を約70%以上低(※1)
2STOP温暖化 CO₂排出量で約40%減(※2)
3消費者に「紙テープ」と一目でわかります。
4ハサミ不要で開封しやすい。
5耐水和紙を使用しており結束後の水濡れや結露にも対応しています。
6ご使用している一般的なバッグシーラーで使用可能です。
※1株式会社共和調べ(株式会社共和バッグシーリングテープ#40基材の重量比)
※2株式会社共和調べ(株式会社共和バッグシーリングテープ#40k材との燃焼時に発するCO₂の重量比)
用途食品全般のバックシール包装用。小分け袋詰めのバックシール包装用など
紙管内径(mm)約76
主な用途梱包用
最大外径(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水
接着剤塗工面同士を重ねて加圧すると、その部分(テープ)だけが接着し、それ以外の部分はどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しない(糊が付かない)不思議な紙テープです。
食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりませんので安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング用、食品用ビニール包材、配線ケーブル用、医療用チューブの結束テープに。
関連キーワード