46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト! 枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています 計数速度100枚/6秒 ホッパー容量(枚)200 仕様スタッカー容量200枚 付属品電源コード、ハケ、カバー付 質量(kg)6 消費電力(W)65 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2 計数方式アップターンステック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×272×210 計数範囲縦:50~100mm、横:115~178
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分 ホッパー容量(枚)100 仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg)1.2 消費電力(W)20 定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧DC12V 計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107 動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用) 充電可能回数約300 計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

新紙幣対応、100万円をわずか8秒でカウントするマネーカウンター
セット内容本体、電源コード、清掃ブラシ、日本語取扱説明書 材質本体:ABS、アルミ、鉄 掃除ブラシ:ABS 質量(kg)約4.3 容量スタッカー:200枚 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約60 機能計数モード:累計モード、カウントモード、枚数セットモード コード長さ(cm)140 対象カウント:国内紙幣4金種、商品券、ビール券など サイズ(mm)幅260×奥行310×高さ165、(計数可能)縦幅:60~90 横幅:110~172 計数速度1,000枚/分 ホッパー容量(枚)200
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

お札を傷つけない親切設計!紙幣をはじめ、各種ギフト券、商品券、図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。
付属品単三電池4本付 材質ABS樹脂樹脂 質量(g)430(電池含む) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90 計測機能計測スピード:約18枚/秒 ホッパー容量(枚)硬貨BOX:新券120・流通券100
1台
37,980 税込41,778
欠品中

DN-610 紙幣計数機 ダイト 動画あり
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します 質量(kg)6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 枚数スタッカー:220枚 寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248 機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定 使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨 計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替) ホッパー容量(枚)300
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)430(単三乾電池4本含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90 処理能力18枚/秒
1台
29,980 税込32,978
欠品中

紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。
適合処理スピード(分):1000枚 寸法(mm)計数可能:縦60~90、横110~172 質量(kg)5.8 電源(V)AC100 消費電力(W)70 コード長さ(m)1.5 外寸(mm)幅260×奥310×高165 機能バッチ:1~999枚の任意設定 ホッパー容量(枚)200
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テラーメイトTix1000 現金カウンター
エコ商品
T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!
付属品ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション) 質量(kg)0.98 機能計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計 ディスプレイバックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)291×152×166(現金プラットフォーム含む) RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)2
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場 混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上 収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!
用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能) 仕様計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚 質量(kg)6.4 消費電力(W)動作時:80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×263×255 機能加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択) 電源(AC V)100 50/60Hz 使用環境屋内専用 結露なきこと モードミックスモード、ソートモード、カウントモード ホッパー容量(枚)300
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

お札や硬貨の現金だけでなく、商品券やハガキ等ものせるだけでカウントします! 高性能センサー搭載でスピーディーかつ正確な計数 プリンター内蔵で計数結果をいつでも出力可能 大型液晶ディスプレイと簡単なボタン操作を実現 充電式で持ち運びが可能 現金以外の商品券やハガキも枚数カウントが可能
仕様計数対象:日本円(紙幣バラ、硬貨バラ、硬貨棒金)、商品券やハガキ、その他券類等 質量(kg)1.53 消費電力(W)動作時:36 電源DC12V 表示小計:0~999,999、総合計:9,999,999 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×225×162 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)8.8 アダプター型式定格入力:AC100V (50/60Hz)、定格出力:DC12V_3A 用紙サイズW56×Φ40mm(感熱ロール紙) バッテリー容量(mAh)1350 主な機能オートスクロール機能・自動加算機能・自動電源OFF機能 (バッテリー使用時に5分無操作の場合)・プリンター搭載 荷重容量【最大荷重容量】硬貨:2.1kg紙幣:300枚(バラ紙幣の場合)【一度に乗せられる容量】硬貨:200枚(1円硬貨の場合)紙幣:20枚
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ストラパック紙枚数計数機
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。 大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。 割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業 寸法(mm)55×90(名刺)~210×297(A4) 消費電力(W)計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10 テーブル高さ(mm)225 機械寸法(mm)390×482×620 電源コード(m)約2 速度(計数速度)800~2200枚/分 電源(AC V)100 坪量(g/m2)(用紙)22~255 機械本体質量(kg)62 積載面高さ(mm)150
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷

軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示! 金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します) 電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)
処理速度15枚/秒 ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合) ブラック 質量(g)1800 電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本) 対応国内流通6金種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100 表示桁数6桁LED
1台
57,980 税込63,778
欠品中

T-ix2000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金、金券類を1台で計数します!オプションのプリンターへの接続も可能です。
付属品ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)、プリンター(オプション) 質量(kg)0.98 機能計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計、接続:プリンター(シリアル)、登録: 金券・つり銭準備金等 ディスプレイバックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)291×152×166(現金プラットフォーム含む) RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)2
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg)約19.5 周波数(Hz)50 消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時) 電源AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃)5~35 用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9) 排紙方法自然落下方式 使用可能用紙サイズA4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様テイクアウト方式、コインカウンター付 トラスコ品番855-3199 寸法(mm)W203.5×L159×H54.5 質量(g)360 収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ひと目で分かる硬貨の合計金額と枚数!。使いやすさを追求したレジ脇の定番!。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に すばやくわかります。レジ点検時の売上計算に!。店頭や仮設店舗のレジ代わりとして!。小銭の保管や貯金箱として
収納枚数各50枚 仕様使い易さを追求したスタンダードタイプ。 材質再生樹脂 質量(kg)0.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×165×70 TKG品番9-2588-0801 TKG品番(2017)6-2379-0401
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ダブルカウンターe
測長数値のリセットと同時に枚数をカウントします。 また、トータル糊付m数の計測も出来ます。
適合機種XPⅡ、β-XP、EZ 使用電池単三アルカリ乾電池×4
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機 寸法(mm)ギア:100×40 取付エンコーダ:可 質量(g)155 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)19 段数(ギア)5 寸法(Φmm)モーター部:27.7 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機 寸法(mm)ギア:100×40 取付エンコーダ:可 質量(g)125 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)19 段数(ギア)5 寸法(Φmm)モーター部:27.7 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機 寸法(mm)ギア:100×40 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)19 寸法(Φmm)モーター部:35.4 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-58A
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-58A
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 寸法(Φmm)モーター部:35.4 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:38.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-26
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 仕様ドライバ内蔵 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-41A
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:29.2 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 仕様ドライバ内蔵 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-41A
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)