22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品クロス折りアーム 適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ 質量(kg)約16 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時) 紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2) 給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2) 折り位置設定絵表示に合わせて手動設定 処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg)約19.5 周波数(Hz)50 消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時) 電源AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃)5~35 用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9) 排紙方法自然落下方式 使用可能用紙サイズA4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード) 付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ 質量(kg)約3.6 電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A 方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時) 速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分 紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙 給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙) 用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

LF-S621 紙折機 LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)紙折機
エコ商品
連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。 仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚 質量(kg)25.5 種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り 方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式 消費電力(W)(50/60Hz)50 紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙 検知方式紙詰まり検知:自動停止 カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付) 用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可) 折り位置設定手動(ゲージ式) RoHS指令(10物質対応)対応 処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズA5長辺~A3短辺 仕様本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg)1.58 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×165×175 ウォームアップ時間約45秒 最大加工能力厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数約300枚 製本(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

LION (ライオン事務器)紙折機
コート紙も折れるフルスペックモデル。
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×545×506 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×545×506 質量(kg)30.6 用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可) 紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙 処理速度1920~14400枚/時(A4:2つ折り) 折り位置設定自動 方式折り方式:ストッパー方式 種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り 消費電力(W)(50/60Hz)50 カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付) 検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6 仕様用紙積載量(上質55kg):500枚
1台
479,800 税込527,780
7日以内出荷

LION (ライオン事務器)紙折機
二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
仕様用紙積載量(上質55kg):500枚 幅(mm)680 質量(kg)23.9 高さ(mm)368 種類【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し) 奥行(mm)530 電源(V)AC100 消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz 対応用紙サイズ:A3~B7、色画用紙 紙質40kg~135kg(46.5g/m2~157g/m2) 処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
電源24V ACアダプタ 使用環境温度(℃)15~35
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LF-S651 紙折機 LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)紙折機
エコ商品
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。 仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚 質量(kg)30 種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。) 方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙 消費電力(W)(50/60Hz)50 紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙 検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6 カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付) 用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可) 折り位置設定自動 RoHS指令(10物質対応)対応 処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
1台
429,800 税込472,780
8日以内出荷

お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。 出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。 高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質PET、ポリウレタン
1冊
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大A3に対応、7種類の折り方が可能となりました。三つ折り・四つ折りが1回で実現。
その他140枚/min 質量(kg)18.5 種類二つ折り・四つ折り、とじ込み折り、内三つ折り・外三つ折り、クロス折り、観音折り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】300×455×300 対応A3~A5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】610×455×525 機能加算/減算プリセットカウンター搭載。 対象PPC用紙・上質紙
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

小型・軽量でA4~A5サイズ対応、折り方は3種類。加算/減算プリセットカウンター、試し折り機能、整列排紙搭載、3段階のスピード調整が可能です。
その他90枚/min 質量(kg)11 種類二つ折り / 内三つ折り / 外三つ折り 対応A4~A5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】530×365×335 対象PPC用紙・上質紙
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

全長309mmのコンパクトボディ。 A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。 100pcs充填
適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M 質量(g)380 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309 綴じ枚数約15枚(最大) 最大綴じ奥行(mm)235 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)紙折機
A4専用タイプ。ダイヤルを回すだけで、折り形を各種設定できます。窓あき封筒(長3)用の変形折りにも対応しています。(仕上り寸法107mm)
仕様用紙積載量(上質55kg):380枚 幅(mm)622 質量(kg)21 高さ(mm)332 種類【折り形】2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、変形外3つ折り、4つ折り5種類 奥行(mm)455 電源(V)AC100 消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz 対応用紙サイズ:A4 紙質55kg~110kg(64g/m2~127.9g/m2) 処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)コレーター(自動丁合機)
印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。 オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積 質量(kg)78 周波数(Hz)50/60 段数10段 消費電力(W)200 最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時) 電源(AC V)100 用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5 給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式 処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
1台
629,800 税込692,780
3日以内出荷

材質天然木(アカシア材)[オイルステイン仕上げ] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×62×91(座面:43)
1セット(2脚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ストラパック紙枚数計数機
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。 大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。 割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業 寸法(mm)55×90(名刺)~210×297(A4) 消費電力(W)計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10 テーブル高さ(mm)225 機械寸法(mm)390×482×620 電源コード(m)約2 速度(計数速度)800~2200枚/分 電源(AC V)100 坪量(g/m2)(用紙)22~255 機械本体質量(kg)62 積載面高さ(mm)150
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷

A3用紙がカットできるコンパクトタイプ。2枚刃搭載で直進性と裁断力がUP! 折りたたみ式のコンパクトサイズ。 切りやすくブレにくい2枚の回転刃搭載。※直線刃のみ オフィスのファイル棚にヨコ入れにするとスッキリ収まる設計。(※ファイル棚の奥行340mm以上)
付属品直線刃・ミシン刃・カッターマット各1個(本) 適合替刃/直線刃M53・ミシン刃M54、カッターマット/M57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×338×60 適合サイズA3 最大裁断枚数直線刃/10枚程度、ミシン刃/3枚程度 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×338×45 アズワン品番65-0474-35 細断方法スライド式
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)430(単三乾電池4本含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90 処理能力18枚/秒
1台
29,980 税込32,978
欠品中

天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。
仕様折り畳み可 材質天然木 幅(mm)540 質量(kg)7.09 質量(g)約6000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×630×920 座面高さ(mm)約430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅54cm×奥行64cm×高さ92cm 座面高(cm)約43
1脚
14,980 税込16,478
翌々日出荷

PK-213(26366) コンパクト断裁機 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。光るカットラインで裁断位置を表示。A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」。コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。指が刃先に触れない安全設計。軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。
細断方法細断式 材質本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート) ホワイト 能力裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240) 使用電池単4形乾電池2本(別売)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷