20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 259
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然ゴム系粘着剤を使用しているため、寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。
用途軽梱包用 結束・凹凸面・寒冷にも使用可能。 紙管内径(mm)約75 糸本数(本)縦/横:30/15 伸び(%)10 粘着力(N/10mm)2.92 巻戻し力(N/10mm)2.27 引張強度(N/10mm)37.1 保持力(分)20
1箱(30巻)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等 種別両端アイ形 材質ポリエステル ブルー 等級JIS4等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

テープの背中に字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプ 重ね貼りOK
用途軽~中梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 タック(ボールNo.)21 伸び(%)8 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.70 引張強度(N/25mm)154.8 引張強度(N/10mm)63.7
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

しなやかな基材で被着体によくなじみます。 耐候性・耐水性に優れています。 床にも使えます。 手切れOK。
用途建築用 鉄骨・ステンレス・床養生用 中弱粘着 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)29 タック(ボールNo.)12 主な用途養生用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)1.69 巻戻し力(N/10mm)0.42 引張強度(N/25mm)107.8 引張強度(N/10mm)43.2 粘着力(N/25mm)7.84 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。
1パック(5巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

催事などのカーペット固定に最適!
用途床材固定用。 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 巻戻し力(N/10mm)0.49以上 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
739 税込813
当日出荷

重量物梱包や結束に最適です。 コストパフォーマンスを追及した商品です。 巻芯は再生紙を利用。 文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 白糊・重ね貼りOK
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)9 タック(ボールNo.)31 保持力(mm)0.5以下 粘着力(N/10mm)7.21 巻戻し力(N/10mm)0.86 引張強度(N/25mm)153.5 引張強度(N/10mm)56.6 粘着力(N/25mm)17.64 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色分けによる識別包装に最適です。 重量物梱包や結束に最適です。 薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 環境にやさしい無溶剤タイプです。 字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)9 粘着力(N/cm)7.40 タック(ボールNo.)32 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.93 引張強度(N/25mm)196 引張強度(N/10mm)70.7 粘着力(N/25mm)17.15 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。 環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 タック(ボールNo.)28 伸び(%)7 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.70 引張強度(N/25mm)157.4 引張強度(N/10mm)63.5
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等 種別エンドレス形 ブルー 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品 材質ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

寺岡製作所ライトオリーブテープNO.150
エコ商品
軽くてコンパクトなため、持ちやすく作業が楽です。使うとき手で切り易いのも特長です。
用途梱包、各種の仮止め、補修、結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。 材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303 タイプサクションタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.13MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大幅177mmラベルの対応が可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です 型式CL6NX-J12 Plus 質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず) 周波数(Hz)50/60 規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B 対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016 消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz 入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず) 機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー本体:最大679MB 印字密度12dot/mm(305dpi) 印字方式感熱/熱転写方式 兼用 ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220 印字速度最大 約203mm/秒(最大 8inch/秒) フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese) バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く 使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600m 有効寸法(mm)【印字】幅167.5×長さ1500 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB 合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。 ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 用紙寸法(mm)【幅(共通)】47~177(台紙含み50~180、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ) 対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
1台
852,000 税込937,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大幅177mmラベルの対応が可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です 質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず) 周波数(Hz)50/60 規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B 対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016 消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz 入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず) 機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード メモリー本体:最大679MB 印字方式感熱/熱転写方式 兼用 ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220 フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese) バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked 保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く 使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600m RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB 合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。 ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
1台
839,000 税込922,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)