硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として
付属品ポリ栓付
材質クラフトボール
厚さ(mm)1
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)約6~7
色段ボール色
直径(Φmm)約400
材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。
縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。
異形物の収納用品として。
材質/仕上紙
色茶
大切な書類の保護に。図面やポスターなど折り曲げたくない資料の保管、持ち運びに便利です。両端を折り曲げてフタをするタイプの紙筒です。折れ線が入っているので簡単にとじることができます。
種類紙筒
厚さ(mm)1.5
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質クラフト紙
安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途荒目凹凸仕上げ用
種類ローラー
材質(ローラー部)紙
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。
日本製造。リサイクル性に優れています。
ワンタッチで結合可能です。留め具不要。
別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材
材質パルプ
長さ(mm)200
形状L型
厚さ(mm)3
寸法(mm)抜き場所:100×100
角度(°)80~100
加工抜き加工:パズル型
辺(mm)50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。
日本製造。リサイクル性に優れています。
別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材
材質パルプ
長さ(mm)100
形状L型
厚さ(mm)3
角度(°)80~100
辺(mm)50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。
繰り返し使える丈夫な作り。
パレット桁部の折り畳み機能により、必要時に立体化でき、不要時やパレット一括搬送時には平面化(厚み約25mmに縮小)。
耐荷重3t可能です。
天板が厚紙のため商品が部分荷重にも強い。
用途金属製品など重量物のパレット輸送など
間口W×奥行D×高さH(mm)【完成時】800×700×100、【折りたたみ時】790×800×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
東芝テック製のレジロール。紙管無し。
幅(mm)58
種別感熱紙
材質紙
外径(Φmm)80
1本(5巻)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
本体にJANシールを貼ってあります。
用途工作やDIYに
色ホワイト
セット内容本体×1
材質紙
包装形態無
内径×外径(Φmm)22×25
寸法(mm)180
1本
¥91
税込¥100
当日出荷
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度80
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
種別インサイドポリシャー
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし
材質クラフト紙
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
仕様サイズ:幅100mm×長さ80mm/外径196mm/紙管サイズ76.2mm 入数:5巻入り 対応機種:TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU
アズワン品番65-3406-43
1箱
¥72,980
税込¥80,278
13日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。
お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
ほこり等を嫌う物の養生に
芯棒は紙管となります。
色ブルー
エスコ品番EA911BA-32
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
粘着力が強く、水やゴミの侵入を防ぎます。1回で手際よく貼る事ができます。手で簡単に切れ、耐水性もあるため、過酷な条件でも使えます。透明性があり、ボイド(紙管)に印刷を合わせやすくしてあります。
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエステル織布
引張強度(N/25mm)142.1
粘着力(N/25mm)10.78
特性耐水性
粘着タイプ強粘着
テープの背中に字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプ
重ね貼りOK
用途軽~中梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
タック(ボールNo.)21
伸び(%)8
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.70
引張強度(N/25mm)154.8
引張強度(N/10mm)63.7
砥粒なしの屋内屋外どちらにも使えるすべり止めテープです。
工場・倉庫・店舗など、様々な「滑る」場所で改善。
よく接触する場所(備品・施設・製品)での傷防止として。
厚さ1mmの薄いゴムシートを基材としていますので、伸びがよく、曲面にもフィットします。
表面は、滑り止め防止・小傷が目立たないシボ加工付。
屋外でも利用できる耐候性の優れたゴム素材。
幅80mmとワイドなので、確かなグリップ力を発揮。
たっぷりと使える業務用サイズの20m巻き。
環境に配慮した紙管レス
必要な長さをハサミで簡単にカットできます。
主な用途滑り止め用
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定
材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙
幅(mm)20
厚さ(mm)0.12
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)
主な用途固定
特性強力・両面
風の影響を受けにくい、丈夫なメッシュターポリン生地です。原反ロールタイプ。紙管にエンドキャップを留めた状態でのお届けとなります。
用途原反ターポリン・建築現場・工事・塗装・目隠しシート・養生・幕
仕様白メッシュターポリン
材質ポリエステル+PVC加工
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.38
質量(kg)約32
寸法(幅Wmm×長さLm)1880×52巻
1本
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。
小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。
グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様3インチ紙管用
トラスコ品番301-2701
質量(g)246
グリップ長さ(mm)100
質量(g/セット)246
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。進化した「桃色」は見切り性も抜群です。無包装タイプで側面のベタツキがなく、紙管の切り口は面取りしており腕に通しても痛くありません。
用途吹付塗装用・養生
厚さ(mm)0.29
伸び(%)8
主な用途養生用
引張強度(N/15mm)86.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(60巻)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
無包装でゴミ削減!。包装フィルムのベタ付きによるイライラ解消!。紙管の切り口を面取りしているから、手首に通しても痛くない!。糊残りが少なく手切れ性も良い!。テープ側面がベタ付かずテープ同士やゴミがつきにくい!
用途吹付塗装用・養生。
色茶
基材スフ布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤ゴム系
伸び(%)8
主な用途塗装・養生用
引張強度(N/15mm)85.4
粘着力(N/10mm)3.69
RoHS指令(10物質対応)対応
砂粒まで取れる強粘着なのにカーマットやシートを傷めにくい特殊粘着テープです。テープは35周巻平面粘着加工テープです。めくり口がすぐわかり長い髪が巻きついても紙が縦に破れないオレンジライン入りでカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジを採用しました。
用途車用粘着クリーナー。
トラスコ品番382-7640
材質(テープ)特殊粘着加工紙・紙管(オレンジライン)ポリプロピレン(PP)
全長(mm)200
質量(g)184
テープ幅(mm)80×35周
危険物の類別非危険物
1パック(2巻)
¥529
税込¥582
当日出荷
凹凸のある表面でもしっかり取れるすじ塗り粘着テープです。ペットの抜け毛もしっかり取れる強粘着タイプです。クッキリテープ採用です。
用途粘着クリーナー。
テープ幅(mm)80
巻芯径(Φmm)38
トラスコ品番382-7658
材質(テープ)特殊粘着加工紙・紙管(オレンジライン)ポリプロピレン(PP)
質量(g)184
巻数70周
本体サイズ(mm)幅110×長さ200
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途リビング・寝室用
1パック(2巻)
¥549
税込¥604
当日出荷
イベント会場や店頭でとっても目立つ高さ80cmの巨大おみくじ。ダンボール製&組み立て済みです。約1.5kgで軽量です。
セット内容本体・おみくじ棒10本・等級シール各種・取扱説明書・補強テープ(付属)
材質ダンボール・紙管
寸法(mm)400×350×800(本体)、Φ22×700(おみくじ棒)
品名特大おみくじ
取扱説明書(1.44MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ