マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。
厚口タイプになります。
ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。
仕様ミシン目無し
タイプ厚口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)51
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。
薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。
色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。
タイプ薄口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)約45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
ボーガスペーパー 厚口
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
リサイクル率100%のかさ高再生紙で出来た緩衝材です。
新聞紙等よりもクッション効果が高くなっています。
紙厚(g/m2)51
本体外径(Φmm)235
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
クッションペーパー
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
トラスコ品番794-3466
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 カット幅:1mm
大切な贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。
見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。
こんなお得な商品も!
ボーガスペーパー厚口 平版タイプ
モノタロウ
¥4,098
税込¥4,508
段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。カットする手間を省き、梱包時の時間短縮となります。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。
トラスコ品番115-6789
材質再生紙(更紙)、51g
質量(kg)10
1セット(500枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
厚口タイプのボーカスペーパーです。
カット品なので切る手間が省け、梱包時間を短縮できます。
古紙100%でリサイクル可能です。
通常の紙緩衝材より硬く剛性があり使用量を軽減できます。
用途梱包用緩衝材、包装紙として
材質古紙100%
質量(kg)約10.5
坪量(g/m2)51.2
1パック(500枚)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
こんなお得な商品も!
クッションペーパー
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
左右を伸ばすことによって、立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。
用途こわれもの、キズつきやすいものの保護に。
寸法(mm)250×300
1パック(50枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います。
ボーガスペーパーの上位タイプのような紙緩衝材です。厚口なので中量物~重量物の製品向けとなります。機械不要でどこでも設置ができ作業性が非常に優れていることが大きな特徴です。
用途梱包用緩衝材
紙厚(g/m2)70
1巻
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
クッションペーパー
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
紙素材の緩衝材です。伸縮性のある加工でフィットし、品物を保護します。
用途陶器、ガラス器などの割れやすい商品の保護。ギフト包装。
トラスコ品番161-0245
1袋(100枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
厚さ(mm)0.08
素材更紙
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ(製品の特性上、印字が薄くなります)
従来の新聞紙と異なり、少し厚めの紙質ながら新聞紙としての風合いを持つ、特殊加工(クレープ加工)を施しています。
従来のクラフト包装紙のような固さがないため、丸めたり、詰め合わせしやすい特徴を持っています。
段ボールを使った保管や輸送で、隙間をパッキングペーパーで埋めることで内容物をしっかりと保護できます。
内容物を守る「緩衝性」は、引越用の資材としてはもちろんの事、果物や陶器ガラスなどのデリケートな製品を優しく包み込みます。
紙厚(g/m2)約62
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。
あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。
網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。
使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質クラフト紙
梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います。
紙厚(g/m2)51
メーカー商品コード002100600
梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。400mmごとにミシン目が入っています。
材質古紙51.2g
幅(mm)320
長さ(m)100
紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。
用途梱包時の緩衝材として
材質古紙
トラスコ品番819-9228
長さ(mm)765
幅(mm)538
質量(kg)10.5
再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。
用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。
トラスコ品番563-0186
材質紙(パルプ) 100%
幅(mm)1000
長さ(m)50
坪量(g/m2)75
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
色黄褐色
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
X-Fillシリーズ専用の用紙です。
用途軽量物などの隙間埋め用。
トラスコ品番215-2767
幅(mm)381
厚さ(mm)0.12
色茶
質量(g)70(1M2あたり)
長さ(m)360
1箱(2束)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
仕様●サイズ:250×300mm●材質:未晒
アズワン品番67-7157-45
1ケース(1000枚)
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。
用途壁面等、屋内外の養生材として
材質ライナー280g/m2
形状ロールタイプ
色茶色
巻芯径(Φmm)50
使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます。
用途・最大で厚み11mmのダンボールまで対応。・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。
質量(kg)41
電源(V)100
本体寸法(mm)奥行370
本体寸法(mm)高さ330
消費電力(kW)0.6
本体寸法(mm)幅630
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
筒状クレープ紙を使用した緩衝材です。環境に優しく、省資源の製品です。
作業性が非常に良く、ワンタッチ装着が可能です。
底抜け防止のため、広がらないように底付近には編み目を入れておりません。
用途果物全般・陶器類・高級ガラス製品などに。
材質再生クレープ紙
仕様エア緩衝材・粘着テープ・開封テープ付
タイプマチなし
素材紙
厚さ(g/m2)90
超低コストの紙緩衝材「ボーガスペーパー」です。大手物流業者様もご利用になる物で緩衝材として十分な性能を発揮します。丸めて使用することで様々な形状にも利用できることが紙緩衝材の大きなメリットです。
用途梱包用緩衝材
針葉樹パルプを100%を使っているので、破れにくいです。環境にやさしい紙緩衝材です。汚れが目立ちにくい薄茶色のダンボール色です。軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途異形物の梱包に。軽量物の梱包、包装に。
トラスコ品番563-0184
材質未晒クラフト紙
幅(mm)900
長さ(m)30
坪量(g/m2)50
1本
¥789
税込¥868
翌日出荷
フリーカットタイプのペーパー緩衝材。
吸湿性にも優れ、ペーパータオルやペーパーウエスとしても使用可能。
100%リサイクルパルプ使用。
用途割れ物の緩衝、すき間の詰め物に
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
環境にやさしい紙の緩衝材。ミシン目入りで使いやすい。
材質ラフ更紙
寸法(幅Wmm×長さLm)538×350・ミシン目加工(約400間隔)
坪量(g/m2)51.2
紙緩衝材ロールだけでなく、ポリシートやキッチンペーパーなど、直径260Φ以内のロール品であれば、どんなものでもお使いいただけます。(内径20Φ以上の穴が必要です)。倉庫、工場、事務所、オフィスなど、用途や環境に合わせて、ロール品を替えて使えるコストパフォーマンスの高い緩衝材ディスペンサーとなっています。どこでもディスペンサーにはケガと異物混入を防ぐため、紙緩衝材ロールをカットするためのカッターなどの刃物が付いていませんが、ちょっとしたコツで安全かつ手軽に紙緩衝材ロールをカットすることができます。(※ロール品によっては切れないものもございます)。ディスペンサー本体の重さは約2kgなので、女性でも簡単に持ち運びいただけます。サイズもコンパクト、取り付け方法も簡単なので、誰でも一人で持ち運んで、取り付け場所を変えることができます。
寸法(mm)全高465×全幅225×奥行175
質量(kg)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
環境にやさしい紙緩衝材で脱プラを実現!
プラスチックキャスター付き
ボーガスペーパー押さえ棒付き
キャスター付きで移動可能
紙を引くだけクシャクシャ加工
ヘッドパーツの角度・高さ調整可能
幅(mm)671
質量(kg)17
高さ(mm)1247(ヘッド水平時)
奥行(mm)505
角度(°)40(ヘッド/水平から)
伸縮範囲(mm)上下200調整可能
外径×幅W(mm)187×538(適合ロール)
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質クラフト紙
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
「クシャ」っとして使うことで、箱の隙間を埋めたり、瓶を包んだりできる、緩衝材です。薄葉紙より張りがあり、ボーガスペーパーより扱いやすい紙緩衝材です。爽やかなブルーグレーとアンティークな雰囲気のデザインで、商品を見映え良く引き立てます。
仕様両面同デザイン
材質中質紙 49(g/m2)
寸法(幅W×高さH)(mm)790×520
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
隙間を埋める紙緩衝材を手動で手軽に生産
排紙角度と高さが調整でき多様な環境に対応
MTタイプは作業台に固定(左右に回転可能)
必要な分だけ緩衝材を生産でき無駄が出ない
仕様製造機 通称:エックス・フィル・マニュアル・テーブルトップタイプ・手動繰出し・卓上モデル
質量(kg)20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×400×810~940
1セット
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ