万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。
法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
用途仮設工事用
1個
¥329,800
税込¥362,780
10日以内出荷
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
トラスコ品番857-5561
質量(kg)29
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。
仕様片端シンブル入りロック加工
材質スチール
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)9.7(本体のみ)
タイプ電動式
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度
付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)24
最大積載量(kg)160
モーター24V、120W
荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170
ハンドル2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー24V、2600mAh
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間1年
充電器出力29.4V、2A
充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250
トラスコ品番375-1058
全長(mm)180
質量(g)700
1台
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など
吊上能力(kg)100
破断荷重(kg)450
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。
仕様2点押ボタン式
付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
トラスコ品番375-4421
材質スチール
幅(mm)470
質量(kg)21
高さ(mm)272
奥行(mm)210
消費電力(W)650
電源単相100V
コード長さ(m)(操作コード)10
電源コード2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81
最大荷重(t)(吊上)0.15
巻上速度(m/min)22
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。
KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。
ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業
質量(kg)12.8
寸法(cm)340×420×350
最大牽引質量(kg)1200
排気量(cc)53
1個
¥359,900
税込¥395,890
5日以内出荷
小型なので狭い所の作業に最適。先端で2本のワイヤーをつかんで後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。便利なオートリターン式。
全長(mm)212
適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
他社参考品番(DAYTONA)41769
他社参考品番(KIJIMA)302-2212
他社参考品番(KTC)WTP-210
他社参考品番(キタコ)674-0500502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
揚程ワイヤーロープ自体の長さ
エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
こんなお得な商品も!

二輪運搬車 アルミ
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3
高さ(mm)1100
材質(本体)アルミ合金製
耐荷重(kg)150
荷台寸法(長さ)(mm)260
荷台寸法(幅)(mm)350
油脂類、金属紛等の付着物が簡単に除去できる洗浄剤です。速乾性及び逆さ吹き対応製品のため作業性が良好です。加えて内容量が多く経済的です。有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない原料を使用した洗浄剤。PRTR法非該当。
用途索道機械、メインテナンス機器、雪上車両の分解整備。(ブレーキライニング、サラバネ等の脱脂・洗浄)
特性速乾、逆さ噴射可
主な用途油汚れ
色無色透明
タイプ速乾性
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)588
1本(840mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
油脂類、金属紛等の付着物が簡単に除去できる洗浄剤です。速乾性及び逆さ吹き対応製品のため作業性が良好です。加えて内容量が多く経済的です。有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない原料を使用した洗浄剤。PRTR法非該当。
用途索道機械、メインテナンス機器、雪上車両の分解整備。(ブレーキライニング、サラバネ等の脱脂・洗浄)
特性速乾、逆さ噴射可
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
色無色透明
タイプ速乾性
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量385mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)385
1本(550mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。
トラスコ品番106-5602
セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック
材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼
質量(kg)25
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
丸太かパイプを3本ご用意ください。
スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。
脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等
適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
関連キーワード