通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。
発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。
一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別非危険物
屋外でも使用できる超高耐久性の製品です。通常照明では白色で白もしくは淡彩色の上では見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射することで各色に発光します。
特性耐久
主成分アクリル樹脂
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
紫外線で色が変わるインク。紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。
容量(g)25
インク紫外線感知インク
ブラックライトがついたペンです。白い紙にマジカルライトペンで絵や秘密のメッセージを描きます。そのままでは何も見えませんが、ペンの先についたブラックライトで照らすと、書いた絵やメッセージが光って見えます。
材質PE
長さ(mm)132
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!。フォトクロミックという発色原理を使ったビーズ。通常は白色ですが、紫外線に当てると数秒でさまざまな色に変色します。紫外線の当たらない場所におくと白色に戻ります。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約8(外径)×3(内径)×6
波長(nm)発色波長:300~360
入数約250個(約50g)
使用可能回数白⇔各色、約50000回以上
1本(50g)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
各タイプ対応保護クリアー。
色クリヤー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
使用場所屋内外兼用
特性蛍光
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
こんなお得な商品も!

マーキングチョーク 蛍光タイプ
モノタロウ
¥119
税込¥131
暗くてもよく見える。夜間や暗所で。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。
暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。
油性タイプ。濡れても消えない。
(消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など
形状六角形
直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。
主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
特性蛍光
乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。
裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理
太陽光の紫外線量確認
変色不可逆性
シール寸法(mm)Φ18
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色淡黄色/青白蛍光色
仕様漏洩検査液
外観淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番64-6809-21
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手軽に塗れて、美しい蛍光発色。
乾くと雨にも流れません。
用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。
(木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど)
主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック
使用場所屋内用
特性蛍光
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(mL)25
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.4
油性 or 水性水性
太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。
危険物の類別非危険物
蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。
アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。
すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。
ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング
水周りなどの濡れた面へのマーキング
停電時に作業する際の作業着へのマーキング
誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング
長さ(mm)125
発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状六角形
寸法(mm)Φ14×111
油性各タイプ対応専用シンナー。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。
調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。
残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性蛍光、夜光
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
発光力がルミマーカーより大幅アップ。濃色・柄物・ニット製品に最適です。
用途蛍光発光ロウチャコペン
色青
主成分パラフィンワックス、添加剤、蛍光顔料
形態ブリスターパック・台紙
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電源単4形乾電池(3個)付属
材質本体:アルミニウム
付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池
質量(g)180
関連キーワード