459件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。虫が付きにくいと言われている特殊色
1巻
419 税込461
当日出荷

UV剤配合により従来品より紫外線劣化に3倍以上強い!屋外でも安心して使えます!。強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途屋外作業、現場資材の結束など
1巻
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様組ひも 材質ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性耐候
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のレコード巻と比べ厚手の為、縦裂けしにくい。PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーで色分けにも
1巻
599 税込659
当日出荷

ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウ 動画あり
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に 材質ポリエステル 長さ(m)200 タイプ耐候性
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宮島化学工業PE平テープ
PPに比べ紫外線に強いため、野外作業に適しています!
1巻
489 税込538
翌々日出荷

安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン グレー
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。 屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。 ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。 原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等 材質ポリエステル(100%) 特性耐候
1個(200m)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。 酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。 RoHS対応品です。
長さ(m)200 材質ビニロン 規格RoHS対応品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPに比べて紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーバリエーション。
1巻
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど 材質ポリプロピレン、UV剤
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度は低いが、紫外線や熱、摩耗に強く、しなやかで縛りやすいロープです。
用途各種固定やスターターロープなどに
1本
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPひも モノタロウ 動画あり
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPロープ モノタロウ 動画あり
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発色がきれいで手触りがよく、紫外線にも変色しにくいロープです。
用途紅白幕との併用 仕様3打 包装形態ドラム巻
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくい透明あごひも。ビニール製なので汚れも落とせて清潔に保てます。谷沢製作所製ヘルメット専用。あごひも掛け具の形状を確認ください
材質ビニール 質量(g)30(1組)
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。 最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。 紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。 落下防止用に手首用ストラップがついています。 メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。 自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ 材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)145×85×35 質量(g)300 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 光源紫外線LED(UV-C LED) ピーク波長(nm)280 時間連続照射:20秒(1回押下時) 色(本体)ブルー アズワン品番7-465-01 照射距離(m)0.05
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
1個
249 税込274
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TPU製の為、一般的なPVC製のあご紐に比べて、約2倍の強度です。汚れが付きにくく、水洗いが出来ます。紫外線を通すので、日焼けの跡が付きにくいです。
用途お手持ちのヘルメットにご使用ください。 寸法(厚さ×幅W×長さL)mmみみ紐部/0.7×14×3300、あご紐部/0.7×14×400
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用 材質ビニロン(クレモナ) 1巻長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

宮島化学工業エコひも
炭酸カルシウム配合。焼却時の燃焼カロリを低カロリーに抑える。炭酸カルシウムが吸水性を高め紫外線などによる自然劣化を促進
1巻
359 税込395
翌々日出荷

溶着加工でほどけにくく、強度があり切れにくい 。紫外線に強く耐久性あり
用途支柱と支柱の結束に! 。災害対策に! 付属品カッター×1 材質ロープ:ポリプロピレン カッターポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
1個
399 税込439
翌々日出荷

支柱と支柱の結束に!、災害対策に!、UV剤配合で紫外線に強く、耐久性抜群!
仕様●材質/ロープ:ポリプロピレン・UV剤、カッター:ポリプロピレン<本体>・鋼(刃部)
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製で合繊繊維の中で最も比重が軽く水に浮く。水や酸、アルカリによる変化が少なく扱いやすいが、紫外線等に弱い特徴がある。
用途農作業用・トラック用・漁業用・化学工業用等。 長さ(m)200
1巻ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

UV剤配合で紫外線に強く、耐久性抜群!
用途支柱と支柱の結束に! 。災害対策に! 材質ロープ:ポリプロピレン・UV剤 カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
1個
329 税込362
翌々日出荷

【オーダー】屋外用日よけ クールシェード プライムグレード 紫外線劣化5年保証 タカショー カスタマイズ可
シェードを貼りたいけど、既製品で対応できない、大きいモノを貼りたいといった場合はオーダーシェードで問題解決! 紫外線対策の先進国、オーストラリアGALE社と共同開発のプライムグレードシェード採用(紫外線劣化に対し、5年保証) 最大4.5m・10cm単位で既製品にはないサイズ、用途にあったサイズでお作ります 猛暑対策として子供やお年寄りの施設、防犯や目かくしとして集合住宅のベランダなど、幅広い用途に使えます
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし 材質生地:ポリエチレン ハトメ:真鍮 ひも:ポリエチレン ブラッシュウッド、アーバングレー、グレーストライプ 幅(cm)10~450 高さ(cm)10~450 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,910 税込6,501
8日以内出荷

信越工業PE玉巻ひも
RoHS
紫外線にも強いPE製
材質ポリエチレン 長さ(m)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。綿ロープですので柔らかくて扱いやすいです。
用途トラックロープや荷役など
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UV剤配合で紫外線に強く、耐久性抜群! 。便利なカッター付き
用途支柱と支柱の結束に 。災害対策に 材質ロープ:ポリプロピレン・UV剤 / カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

UV剤配合で紫外線に強く、耐久性抜群! 。自然になじむイグサ色 。便利なカッター付き
用途支柱と支柱の結束に 。災害対策に 材質ロープ:ポリプロピレン・UV剤 / カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV剤配合で紫外線に強く、耐久性抜群! 。自然になじむワラ色 。便利なカッター付き
用途支柱と支柱の結束に 。災害対策に 材質ロープ:ポリプロピレン・UV剤 / カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。 最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
質量(kg)1 長さ(m)0.6~3 引張強度(kN)D環・バックル:22、ウェビング:27 破断荷重(kN)ストレート:22、U字二つ折り:44
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れた、ポリエステルウェビングを採用しました。最大3mまでの長さを自在に調整できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易にできるようにオレンジとブラックの2色があります。
用途安全保護具 質量(g)840 長さ(m)調節範囲0.6~3 引張強度(kN)●D環バックル:22 ●ウェビング:27
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宮島化学工業スマートPP玉巻紐
原料の使用をおさえた薄手タイプ。PE素材の為、紫外線に強く屋外作業に最適。運動会のポンポンや手芸としても使用される。燃やしてもダイオキシンは発生しません
用途農作業、園芸、ベントや学園祭の飾りつけ、新聞、雑誌の荷造り、かぎ編み棒を使った手芸など 材質ポリエチレン 長さ(m)500 太さ(mm)約50
1箱(30巻)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア 仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。 トラスコ品番827-9787 材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル) 形状二眼型 質量(g)30 規格EN 規格認定 加工硬化処理 レンズ防曇 機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット アズワン品番64-8899-32
1個
599 税込659
当日出荷