メガネの上からかけられるオーバーサングラス。
UVレンズで365nm以下の有害な紫外線をほぼカット。
偏光レンズで乱反射を効果的にカットし、ギラツキを抑えクリアな視界を確保します。
偏光レンズ仕様で釣りやドライブ時の映り込みを防ぎ見易さ抜群。UVカット率99%以上 UV400。度付きめがねの上から使用できるので、度付きサングラス不要です。可視光線透過率:茶 17% /黒 16%。紫外線透過率:1.0%以下。使用可能なメガネの大きさ。最大横幅:13cm 最大縦幅:4cm(形状により入らない物もあります)
材質レンズ:プラスチック(TAC/トリアセチルセルロース)、枠:プラスチック(ポリカーボネート)
質量(g)約35
寸法(cm)約4.7×16.5×16.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~
「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。
調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。
あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ
耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。
宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。
有害な紫外線から眼を護る
SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。
長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。
フィット感を高める
調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。
可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能UVカット
仕様ノーズ調節可能
付属品セミハードケース、取扱説明書
適合大人用
質量(g)17
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)0.1以下
寸法(高さH×幅W)(mm)40×140
紫外線カット99.9%以上
特徴。調光レンズ:紫外線に反応し、レンズの濃度が変化する「調光レンズ」を採用。紫外線のない場所ではクリアなレンズになるため、夜間やトンネルでのサングラス付け替えが不要です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます。
レンズ調光
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001
質量(g)22
仕様防曇レンズ
形状一眼型
機能UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線や飛来物から目を守るだけでなく、長時間使用しても負担を感じないサングラス重量17グラムの軽量モデルです。夜間使用に適したクリアレンズ付です。
用途夜間のサイクリング(スペアレンズで)やランニング、ウォーキングなど。
機能防傷加工・UVカット・鼻パッド有
仕様クリアスペアレンズ、ノンスリップテンプル、フレキシブルノーズパッド
形状二眼型
質量(g)17
寸法(幅W×高さH)(mm)140×38
材質(フレーム)硬質ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット400nm
2018年トラスコ掲載ページ6 0052
商品特徴:。調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。
用途用途:。ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
赤、オレンジ系の色をより視認しやすくなる高性能偏光レンズ。反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。誰にでも合いやすいスクエアシェイプのレンズとマットなグラデーションカラーが映えるテンプル。簡単に調整できるラバー製ノーズパッド。アクティブなスポーツシーンにも幅広く対応する、使い回しの良いモデル。
用途偏光サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ 釣り スポーツ
仕様●LENS COAT:キズ防止ハードコート●LENS CURVE:4カーブ
材質レンズ:ポリカーボネイト偏光、本体:ナイロン
サイズLarge
機能UVカット、傷防止
可視光線透過率(%)27
度数なし
紫外線カット99%以上
偏光率(%)93
反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
用途運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。
質量(g)20
頑丈でフィット感抜群!
軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。
紫外線も90%カット。
曇り止め加工
USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に
形状二眼型
機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工
質量(g)約25
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ防曇
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
顔に沿うワイドなレンズが眩しい光や砂埃の侵入を防ぐ!スポーツシーンに最適なモデル。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製の一眼偏光レンズ。通気性を向上するベンチレーション。フィット感が調整できる金属芯を内蔵したラバー製のノーズパッドとテンプルエンド。
用途スポーツサングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ スポーツ
仕様LENS CURVE:6カーブ
材質レンズ:ポリカーボネイト偏光、本体:ナイロン
サイズMedium
機能UVカット
可視光線透過率(%)15
度数なし
紫外線カット99%以上
偏光率(%)99
つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。
機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ
エスコ品番EA800CA-21
寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76
質量(g)約21
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥800
税込¥880
欠品中
反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。誰にでも合いやすいスクエアシェイプのレンズとマットなグラデーションカラーが映えるテンプル。簡単に調整できるラバー製ノーズパッド。アクティブなスポーツシーンにも幅広く対応する、使い回しの良いモデル。
用途サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ スポーツ 釣り
仕様●LENS COAT:キズ防止ハードコート●LENS CURVE:4カーブ
材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン
サイズLarge
機能UVカット、傷防止
可視光線透過率(%)21
度数なし
紫外線カット99%以上
偏光率(%)99
180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。
用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。
機能防傷加工・UVカット・つる伸縮可・メガネ併用可
仕様パノラミックビューレンズ、フレキシブルラバーテンプル
形状二眼型
質量(g)34
レンズ色スモーク
寸法(幅W×高さH)(mm)163×50
材質(フレーム)硬質ナイロン
可視光線透過率(%)34
材質(レンズ)トリアセテート
レンズ厚さ(mm)1
紫外線カット400nm
2018年トラスコ掲載ページ6 0052
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状一眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
シルバーミラーコートでスタイリッシュに眩しさを軽減。
レンズ表面が鏡のようにコーティングされたレンズです。
ファッション性に優れているだけでなく、レンズが光を反射することでより効果的に
目を保護するため、スポーツシーンなど強い光をカットしたい場面でも活躍します。
材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート(内側防曇加工)
質量(g)27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×43×168
可視光線透過率(%)11
色/フレームクリアブルー
紫外線カット0.999
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。
用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
・レンズ交換なしであらゆる状況に対応可能な高性能クリア調光レンズ次世代アイウェア
・従来品に比べて調光速度が大幅に向上
・可視光線透過率81%~17%の広い変化幅
・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー(別売)を用意
・ハイカーブ度付き対応モデル
・標準付属レンズカラー : 撥水クリア調光
付属品KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス
レンズ8カーブ
可視光線透過率(%)撥水クリア調光 81~17
コーティング(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート
材質(レンズ)ポリカーボネイト
紫外線透過率(%)0.1以下
・日本人に最適化された装着感と高性能レンズの次世代アイウェア
・コントラストを高め、路面状況などの視認性を向上し、さらに自然な色合いを損なわないよう配慮された新しいタイプのハイコントラストレンズ 「撥水スペクトルモーブミラー」 を新採用
・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー (別売) を用意
・ハイカーブ度付き対応モデル
・標準付属レンズカラー(2タイプ) : 撥水スペクトルモーブミラー、撥水ライトピンク
付属品スペアレンズ x 1セット、KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス
レンズ8カーブ
可視光線透過率(%)撥水スペクトルモーブミラー 21、撥水ライトピンク 78
コーティング(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート
材質(レンズ)ポリカーボネイト
紫外線透過率(%)0.1以下 (全カラー共通)
女性や小顔な方にも掛けやすい、小ぶりなラウンドシェイプのユニセックスモデル。反射光や照り返しをカットする偏光サングラス。クリアな透明感とニュアンスのある色味に調えた、軽やかな樹脂製フロント。ブリッジやテンプルの金属フレームにあしらわれたレリーフ模様が程良いアクセントに。バネヒンジの柔軟な着用感と軽さ、カジュアルなデザインでアウトドアから普段使いまで。
用途偏光サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用
材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン/メタル
機能UVカット、傷防止
可視光線透過率(%)21
度数なし
紫外線カット99%以上
偏光率(%)99
丸みを帯びた大きめレンズ。クリングスとシリコンノーズパッドにより、掛け心地感UP。反射光や照り返しをカットする偏光サングラス。天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。
用途サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用
材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン/ステンレス
機能UVカット
可視光線透過率(%)21
度数なし
紫外線カット99%以上
偏光率(%)99
軽量性/耐衝撃性に優れている
紫外線カット・透明性/耐衝撃性/耐熱性に優れているポリカーボネイト製レンズ2セット。
クリアで広い視界・快適な装着感・軽量性、リアルスポーツモデルに相応しい性能
付属品Kabutoソフトケース×1・Kabutoレンズクロス×1
反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。特殊フィルターが反射光を効果的にカット。眩しさだけでなく、光の反射などの見えにくさも解消
用途スポーツシーンからカジュアルシーンまで。偏光/UVカット/紫外線カット/反射光/照り返し/釣り/フィッシング/水面/雪道/運転/ドライブ/スポーツ/アウトドア/カラーレンズ/メンズ/レディース/男女兼用/おしゃれ
材質フレーム:ナイロン、レンズ:TAC偏光
機能キズ防止ハードコート
可視光線透過率(%)21
紫外線遮断率(%)99以上
偏光率(%)99
軽量性/耐衝撃性に優れている
紫外線カット・透明性/耐衝撃性/耐熱性に優れているポリカーボネイト製レンズ2セット。
付属品Kabutoソフトケース×1・Kabutoレンズクロス×1
特徴。調光レンズ:紫外線に反応してレンズの濃度が変化します。紫外線のない場所ではクリアなレンズとなり、夜間やトンネルでのサングラスの付け替えが不要です。超軽量:重さはわずか27g。長時間の着用でも快適です。UV400プロテクション:UVAおよびUVBをカットするUV400レンズを採用し、99%の紫外線をカットします。柔軟なフィット:柔軟なノーズワイヤーと耳掛け部分で、自分にぴったりのフィットを実現します。
用途用途。スポーツ:サイクリング、ランニング、登山などのアウトドアスポーツに最適です。フィッシング:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。運転:日差しの強い日や夜間のドライブにも便利です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策にも適しています。
レンズ調光 10181
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
特徴。光の反射による眩しさを軽減:特殊なフィルムを封入し、光の乱反射による眩しさを軽減する偏光レンズ。釣りやサイクリング、光の反射が激しい路面などでの使用に最適です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます
レンズ偏光
特徴。選べる3商品 一日中最高のビジョンを提供します。調光レンズは朝から夜まで対応し、偏光レンズは光の反射をカットします。超軽量フレーム: 約27gで、まるで着けていないかのようなフィット感を実現。UV400/UPF50+保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)を99%カットし、目を紫外線から守ります。柔軟なノーズワイヤーと耳掛け: 自分にぴったりの快適なフィット感を提供。多用途: スポーツ、フィッシング、運転など、さまざまなシーンに対応可能。
用途用途。スポーツ: 軽量でフィット感が高く、動きやすい。フィッシング: 調光レンズで紫外線に反応し、偏光レンズで水面の反射をカットし、視界をクリアにします。運転: 日中から夜まで使え、トンネルや夜間でも視界の変化に即対応します。
商品特徴:。選べる自由、見える世界: 調光から偏光まで、スタイルも機能も抜群。サイクリング、ランニング、テニスに最適。UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の有害紫外線をカット。目を紫外線から守り、老化や損傷を防ぎます。偏光レンズ: 特殊な偏光フィルムを施したレンズが強い光や反射光を抑え、可視光線のみ透過。視界をクリアにし、道路の照り返しや水面の反射などの乱反射を抑えます。調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化。トンネルや夜間でも安心して使用できます。耐水性・防汚性: 水濡れや汚れに強いレンズ。長時間の着用も快適。軽量設計: 重量は34gで長時間の使用でも疲れにくい。
用途用途:。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。夜間やトンネル内での視界確保。
対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる。紫外線を99.9%カット。
用途運転・ドライブ、濃霧や豪雨・吹雪の際にも。夜間専用サングラス、夜間用グラスとして。
質量(g)20
偏光率(%)15(プラスマイナス2)
クリアで広い視界・快適な装着感・軽量性、リアルスポーツモデルに相応しい性能を持ったフラッグシップモデル。視認性を高め、効果的な遮光性に優れた仕様を採用しています。色ムラの無いミラーコーティングや、油汚れにも強い外面撥水撥油コートを始め、コントラストを高めるベースカラーや、木陰に入った場合なども考慮に入れた可視光線透過率など、まさにフラッグシップモデルに相応しいレンズです。クリアレンズには外面撥水撥油コートと、内面反射を抑える乱反射防止コートを採用し、季節や時間帯を選ばずライドを楽しみたいユーザーをサポートします。レンズ表面の反射を抑える為の乱反射防止コートはクリアなどの高透過率レンズの視認性向上に効果的です。アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。メタルフレーム入りノーズパッドを採用。自由に調整可能です。水分だけでなく、油分も弾く撥水コート。レンズの汚れを防止することで視認性を高めます。フレームの内側に度入りのレンズを装着可能な専用「インナーフレーム」(別売)対応。
仕様標準付属レンズカラー(可視光線透過率) : モーブグリーン(20%)、ARクリア(90%)・紫外線透過率0.1%以下(全レンズカラー共通)・特殊レンズコーティング : 外面撥水撥油コート、乱反射防止コート(クリアレンズのみ)・レンズカーブ : シリンドリカル6カーブ・紫外線カットはもちろん、透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ2セット。・フレームには軽量性/耐衝撃性に優れた超弾性樹脂「TR90(グリルアミド(R))」を採用。・インナーフレーム対応(別売り)・付属レンズカラー :モーブグリーン / ARクリア
色クリスタルクリア/モーブグリーン
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
真のユーティリティーレンズを目指して開発された、撥水防曇ミラー調光レンズ搭載モデル。外面に撥水撥油コート、内面に防曇シートを装備。強い日差しも考慮したレッドミラーと、このモデルならではの視界の広さとの相乗効果により、調光レンズが持つユーティリティー性能をさらに高めています。レンズ交換をせずに、様々な状況に対応したいユーザーに向けて開発された、最高峰のレンズです。調光性能が落ちる高温環境下でもミラーコーティング層が一定の遮光性を確保。また通常の調光レンズと同等の調光速度も有しています。アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。メタルフレーム入りノーズパッドを採用。自由に調整可能です。水分だけでなく、油分も弾く撥水コート。レンズの汚れを防止することで視認性を高めます。フレームの内側に度入りのレンズを装着可能な専用「インナーフレーム」(別売)対応。
仕様標準付属レンズカラー(可視光線透過率) : レッドクリア調光(65%~13%)・紫外線透過率0.1%以下(全レンズカラー共通)・特殊レンズコーティング : 外面撥水撥油コート、内面防曇シート・レンズカーブ : シリンドリカル6カーブ・紫外線カットはもちろん、透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。・フレームには軽量性/耐衝撃性に優れた超弾性樹脂「TR90(グリルアミド(R))」を採用。・インナーフレーム対応(別売り)
色クリスタルクリア/レッドクリア調光
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
特徴。選べる2スタイル: 調光レンズと偏光レンズの2種類があり、シーンに合わせて使い分けが可能。どちらもUV400対応で紫外線から目をしっかりガード。調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化し、室内外での付け替えが不要。夜間やトンネルでもそのまま使用可能。偏光レンズ: 反射光をカットし、視界を明瞭に保つ。コントラストを調整し、日光の強い日中に最適。エアロデザイン: 快適なフィット感を提供し、目にゴミや虫が入るリスクを軽減。スタイリッシュで機能的。軽量素材:。PC(ポリカーボネート)レンズ: 変形や衝撃に強く、柔軟性と軽量性に優れ、ストレスフリー。TAC(トリアセテート)レンズ: 非常に軽量で偏光度が高く、頭や耳への負担を軽減。
用途用途。スポーツ: 軽量でフィット感が高く、アクティブなライフスタイルに最適。フィッシング: 調光レンズで紫外線に自動対応、偏光レンズで照り返しをカットし、視界をクリアに。運転: 紫外線の強さに応じてレンズの濃度が変化し、トンネルや夜間でも視界の変化に即対応。
溶接作業にはお使いいただけません
タイプノーズパッドあり
適合規格ANSI
紫外線カット○
商品特徴。四つのレンズで多機能: スモークレンズ(偏光)、ミラーレンズ(偏光)、イエローレンズ(カラー)、クリアレンズの4枚が付属。一枚で異なる状況に対応できます。偏光レンズ: 光の乱反射を抑え、視界をクッキリさせる偏光レンズを採用。特に晴天時の眩しさを軽減します。UV400プロテクション: UVAとUVBの有害紫外線を99%カットし、目を紫外線から守ります。紫外線による目の老化や損傷を防ぎます。柔軟性と耐衝撃性: 柔軟性と耐衝撃性を兼ね備えたレンズ設計で、アクティブなスポーツにも安心。自転車、登山、釣りなどに最適です。超軽量設計: 約31gの軽量フレームで、長時間の使用でも耳や顔への負担を軽減し、快適なフィット感を提供します。トレンドデザイン: 海外トレンドのハーフリム&シングルレンズデザインで、サイクリングからアウトドアまでオールラウンドに活躍。
用途用途。サイクリング: 幅広い視野と快適なフィット感で、長時間のライドにも適しています。アウトドア活動: 登山、釣り、キャンプなど様々なアウトドアシーンで活躍します。日常使用: 偏光レンズとカラーレンズで、日常の多様なシチュエーションで使用可能。晴天、曇天、夜間でも快適な視界を提供します。
眼鏡の上から使用できるクリップ式の偏光グラス。ハネ上げ可能。
用途釣りやアウトドアなどに。偏光グラス/クリップ式/クリップオン/クリップ/跳ね上げ式/ハネ上げ/ハネあげ/ポップアップレンズ/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/カラーレンズ/釣り/フィッシング/メンズ/レディース/男女兼用
材質金具:ステンレス、レンズ:プラスチック
機能UVカット
可視光線透過率(%)27
紫外線遮断率(%)99以上
偏光率(%)93
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
かけていることを忘れてしまう超軽量なリムレスサングラスです。ランニングやウォーキング、ゴルフといった足元に明るさを求めるスポーツに最適なグラデーションレンズを採用しています。
用途ランニングやウォーキング、ゴルフなどに。
機能防傷加工・UVカット・鼻パッド有
仕様ノンスリップテンプル
形状二眼型
質量(g)14
レンズ色グラデーションスモーク×シルバーミラー
寸法(幅W×高さH)(mm)130×38
材質(フレーム)硬質ナイロン
可視光線透過率(%)26
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット400nm
2018年トラスコ掲載ページ6 0052
機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート、ミラーレンズ、(テンプル)ポリカーボネート
FACEONE。激しい動きでもブレない。顔と一体化するアイウェア。製品特長。追い求めた性能は『顔との一体化』。激しい動きでもブレない、こめかみをしっかりと掴む(グラビング)テンプル、広い視界を確保するレンズ形状が顔と一体となり、。野球・テニスなどの「動」と「静」を激しく繰り返すスポーツにおいても、ブレないフィット感・視界を約束する。
付属品セミハードケース
質量(g)30
レンズ形状【カーブ】6.25×5
フレームノーズ幅調節可能
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)52×153
er-3。多様なフレームデザインから選べるデイリーユースモデル。製品特長。スポーツ用モデルと同じフレーム素材を使用することで、一般的なファッションサングラスとは違う軽さ・フィット感を実現 。ゴルフ用 、フィッシング用 、ドライビング用の各ULTRA LENS搭載モデルを展開。
付属品セミハードケース
質量(g)21
レンズ形状【カーブ】4
フレームノーズ幅調節可能
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)46×137
er-1。多様なフレームデザインから選べるデイリーユースモデル。製品特長。スポーツ用モデルと同じフレーム素材を使用することで、一般的なファッションサングラスとは違う軽さ・フィット感を実現 。ゴルフ用 、フィッシング用 、ドライビング用の各ULTRA LENS搭載モデルを展開。
付属品セミハードケース
質量(g)25
レンズ形状【カーブ】6
フレームノーズ幅調節可能
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)47×141
関連キーワード
1
2
3
4
次へ