UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途工業用紫外線硬化性樹脂
使用温度範囲(℃)-40~150
主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.24MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

万能補修パテ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)-40~200
種類エポキシ樹脂系補修剤
硬度ショアーD85
有効期限(年)3年(未開封)
強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
剪断強度(kg/cm2)49
誘電耐力400 V/mil 0.125in
弾性係数6×105PSI
成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
関連キーワード