カテゴリ

  • 作業工具(47)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 手袋(14)
  • 切削工具(13)
  • 保管用品(11)
  • 厨房用品(11)
  • 測定用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 制御機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「細いネジ」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ) ユニカユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ)ユニカ
7,798税込8,578
1箱(100本)
翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
材質スチール/溶解亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.6外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
ツヤケシクロ SUS410 イチバンビス 大阪魂ツヤケシクロ SUS410 イチバンビス大阪魂
14,472税込15,919
1セット(1200個)ほか
8日以内出荷
くぎサイズの焼入木ネジ ネジ外径が極端に細いので、下穴なしでネジ込め、木割れが生じません。 焼入れ処理をほどこしてあるので、十字穴のつぶれや、ネジ折れを起こしません。 用途に応じて、耐久性の優れたステンレス(SUS410)も用意しました。
ホワイト イチバンビス(ニッケル 大阪魂ホワイト イチバンビス(ニッケル大阪魂
10,909税込12,000
1セット(800個)ほか
8日以内出荷
くぎサイズの焼入木ネジ ネジ外径が極端に細いので、下穴なしでネジ込め、木割れが生じません。 焼入れ処理をほどこしてあるので、十字穴のつぶれや、ネジ折れを起こしません。 用途に応じて、耐久性の優れたステンレス(SUS410)も用意しました。
BC イチバンビス 大阪魂BC イチバンビス大阪魂
5,176税込5,694
1セット(800個)ほか
翌日出荷から81日以内出荷
くぎサイズの焼入木ネジ ネジ外径が極端に細いので、下穴なしでネジ込め、木割れが生じません。 焼入れ処理をほどこしてあるので、十字穴のつぶれや、ネジ折れを起こしません。 用途に応じて、耐久性の優れたステンレス(SUS410)も用意しました。
SUSXM7 ステンイチバンビス 大阪魂SUSXM7 ステンイチバンビス大阪魂
667税込734
1セット(51個)
翌日出荷
くぎサイズの焼入木ネジ ネジ外径が極端に細いので、下穴なしでネジ込め、木割れが生じません。 焼入れ処理をほどこしてあるので、十字穴のつぶれや、ネジ折れを起こしません。 用途に応じて、耐久性の優れたステンレス(SUS410)も用意しました。
GB イチバンビス 大阪魂GB イチバンビス大阪魂
667税込734
1セット(42個)
翌日出荷
くぎサイズの焼入木ネジ ネジ外径が極端に細いので、下穴なしでネジ込め、木割れが生じません。 焼入れ処理をほどこしてあるので、十字穴のつぶれや、ネジ折れを起こしません。 用途に応じて、耐久性の優れたステンレス(SUS410)も用意しました。
ニッケル イチバンビス 大阪魂ニッケル イチバンビス大阪魂
667税込734
1セット(42個)
翌日出荷
くぎサイズの焼入木ネジ ネジ外径が極端に細いので、下穴なしでネジ込め、木割れが生じません。 焼入れ処理をほどこしてあるので、十字穴のつぶれや、ネジ折れを起こしません。 用途に応じて、耐久性の優れたステンレス(SUS410)も用意しました。
25 グラップラー タイプSLJ SHIMANO(シマノ)25 グラップラー タイプSLJSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
細径化ブランクスが小型・軽量ジグを自在にコントロール。あらたに登場したグラップラータイプ SLJ は、LJ モデルよりさらに繊細なスーパーライトジギングに特化したロッドです。全身がスムーズに曲がる細径ブランクスは、引き抵抗を感じにくい小型・軽量ジグの動きもコントロール可能な柔軟かつスムーズなアクションが持ち味。バラシやラインブレイクを防ぎながら、細い PE ラインでのファイトを楽しむことができます。また、細径ブランクスの弱点であるネジレやすさからくるブレ・パワーロスはスパイラル X とハイパワーX が徹底的に抑制。グリップ部はベイトモデルが操作の安定性に優れたテクニカルホールディングシート、スピニングモデルが握りやすくホールドしやすいパーフェクションシート XT を採用し、「ジャーク・レスポンス・ストレスフリー」の総合性能に磨きをかけています。
継数(本)2
現場・先割れ化繊ホーキ 極厚 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 極厚千吉
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。極厚穂でしっかり掃けます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜長さ(mm)穂:125厚さ(mm)穂:65(8列植毛)質量(g)約1145太さ(mm)柄:25.2(角度80度)穂幅(mm)350繰り返し・詰め替え対応
現場・先割れ化繊ホーキ 長柄 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 長柄千吉
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。長柄なので立ったまま楽に使えます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜長さ(mm)穂:120厚さ(mm)穂:30(4列植毛)質量(g)約490太さ(mm)柄:18.2(角度90度)穂幅(mm)285繰り返し・詰め替え対応
現場・先割れ化繊ホーキ 短柄 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 短柄千吉
989税込1,088
1本
翌々日出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜長さ(mm)穂:100厚さ(mm)穂:25(3列植毛)質量(g)約290太さ(mm)柄:18.2(角度70度)穂幅(mm)260繰り返し・詰め替え対応
鉄下地用ドリルビス 鉄 薄鋼板用トラス プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 薄鋼板用トラス プラケース入ウイング
860税込946
1パック(120本)ほか
翌々日出荷
小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
用途薄鋼板+薄鋼板材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番適合板厚~0.8×2
鉄下地用ドリルビス ステン 薄鋼板用トラス プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン 薄鋼板用トラス プラケース入ウイング
1,190税込1,309
1パック(110本)ほか
翌々日出荷
小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
用途薄鋼板+薄鋼板材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理パシペート穴の形状十字穴2番適合板厚~0.8×2
クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
明かりがほしい場所に簡単に設置できますクリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50調光の可否くわえ幅(mm)【平行時】30
ねじ簡易検査ツール GB(通り用)、NB(止り用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール GB(通り用)、NB(止り用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途GB(通り用)、NB(止り用)
ねじ簡易検査ツール YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツールYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,198税込4,618
1本
翌日出荷から翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途GB(通り用)、NB(止り用)
ねじ簡易検査ツール 止り用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 止り用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用
ねじ簡易検査ツール 通り用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 通り用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,598税込5,058
1本
翌日出荷から翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途通り用
3LED前かごクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3LED前かごクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
光がカゴや荷物に邪魔されずに使用出来るサイクルライトです。クリップで簡単装着、ネジで固定出来るので安心です。※細かい網目のカゴなどは、ネジが使えない場合があります
その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約52×H約84×D約60本体質量(g)約61全光束(Lm)14連続使用時間(時間)3灯連続点灯:約200光源白色LED×3個電池寿命(時間)3灯連続点灯:約200時間 1灯連続点滅:約700時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX3
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,198税込9,018
1丁
翌々日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ネジ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
仕様切断面:傘状幅(mm)ジョイント部(A):10.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5全長(mm)125質量(g)81刃長(mm)B:14ハンドルプラスチックスリーブ仕上プライヤー:黒表面処理切断能力(Φmm) ピアノ線0.4切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.3切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1
パイププライヤー (プラスチックアゴ付き) KNIPEX(クニペックス)パイププライヤー (プラスチックアゴ付き)KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
90日以内出荷
幅広く掴める新型パイププライヤーです。ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能です。頑丈で、高い負荷にも耐えます。防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドルです。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。ネジ止めされたコネクターやカップリング用仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01,8119-250V02●調整段数:25全長(mm)250質量(g)355ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッドクロムメッキ能力(Φmm)つかみ:27668
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)14先端長(mm)38先端幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
深型パーツケース イチネンTASCO深型パーツケースイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
自由に仕切れる仕切板付。高さのある小物や部品をスッキリと整理して収納できる大容量深型パーツケース。細かいネジなどを取り出しやすいように底部角はカーブ形状になっ ています。収納ボックスTA981WA-1に積み重ねが可能です。
材質本体・フタ・ハンドル…ポリプロピレン、バックル…ABS樹脂ブルー外寸(mm)405×290×108
深型パーツケース イチネンTASCO深型パーツケースイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
自由に仕切れる仕切板付。高さのある小物や部品をスッキリと整理して収納できる大容量深型パーツケース。細かいネジなどを取り出しやすいように底部角はカーブ形状になっ ています。収納ボックスTA981WA-1に積み重ねが可能です。材質…本体・フタ・ハンドル/ポリプロピレン バックル/ABS樹脂
付属品仕切り板付材質本体・フタ・ハンドル/ポリプロピレン バックル/ABS樹脂クリア外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×108
天端調整ビス 東海建商天端調整ビス東海建商
15,980税込17,578
1箱(500個)
4日以内出荷
高精度のレベル出しで、基礎天端レベリングを使用する現場に最適生コンの中で固定しやすい形状ネジピッチが細かいので微調整がしやすいスライド天端ドライバーとの連携で作業効率UP
寸法(高さH×幅W)(mm)51×21
バーエンドキャップ ビッグヘッド 204-1344 KIJIMA(キジマ)バーエンドキャップ ビッグヘッド 204-1344KIJIMA(キジマ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:204-1344アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。 事前にご確認下さい。内径14/17~19mm対応。2個SET。販売備考:アルミ削り出し、内径14mm/17mm-19mm対応
バーエンドキャップ ビッグヘッド 204-1340 KIJIMA(キジマ)バーエンドキャップ ビッグヘッド 204-1340KIJIMA(キジマ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:204-1340アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。 事前にご確認下さい。内径14/17~19mm対応。2個SET。ビッグヘッド ブラック販売備考:アルミ削り出し、内径14mm/17mm-19mm対応
バーエンドキャップ ビッグヘッド 204-1343 KIJIMA(キジマ)バーエンドキャップ ビッグヘッド 204-1343KIJIMA(キジマ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:204-1343アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。 事前にご確認下さい。内径14/17~19mm対応。2個SET。販売備考:アルミ削り出し、内径14mm/17mm-19mm対応
バーエンドキャップ ビッグヘッド 204-1341 KIJIMA(キジマ)バーエンドキャップ ビッグヘッド 204-1341KIJIMA(キジマ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:204-1341アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。 事前にご確認下さい。内径14/17~19mm対応。2個SET。ビッグヘッド レッド販売備考:アルミ削り出し、内径14mm/17mm-19mm対応
ドライバードリル SHINKO(新興製作所)ドライバードリルSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
11日以内出荷
ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。
用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)質量(g)1200電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800コード長さ(m)2穴あけ能力(mm) 鉄工9穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)5.1~40最大締付トルク(N・m)40チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格時間20分クラッチ数(段)21段+ドリルモード
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 Wera差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1Wera
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1621セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm材質特殊工具鋼全長(mm)14500差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ Wera838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリWera
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
Deltron, 高さ:25 mm, 奥行き:81 mm 480-0140 DELTRONDeltron, 高さ:25 mm, 奥行き:81 mm 480-0140DELTRON
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Deltron アルミDeltron アルミエンクロージャは、汎用エンクロージャです。このシリーズは、最大 5 m の水の浸漬を 1 時間必要とする製品を保護します。シリコンシールとステンレススチール製ねじが付属しています。シリコンガスケットと固定ねじが付属しています。特長と利点:細かいテクスチャを施した粉体コーティングと滑らかなナイロン 内蔵基板ガイド用途:食品加工 レジャー施設 海洋 セキュリティ
仕様奥行き = 81 mm高さ = 25 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 81 x 56 x 25mmIP保護等級 = IP68フランジ = ありガスケット材質 = シリコン樹脂上下水道処理認定 BS EN60529:1992RoHS指令(10物質対応)対応
7.9x90mm パワーブラシ ハイカーボンスチール エスコ7.9x90mm パワーブラシ ハイカーボンスチールエスコ
745税込820
1本
3日以内出荷
シングルねじり、シングルステム型 管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に 細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。 電動・手動兼用
仕様●ブラシ材質:ハイカーボンスチール●ブラシ長:25mm●全長:90mm●軸径:約3mm●ブラシ径:7.9mm●適用:スチール、ステンレス、真鍮アズワン品番68-1856-52
ソケットセット WeraソケットセットWera
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷
丈夫なテキスタイルボックスに入った9点セット。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ボール ロック付き。8 個の Zyklop ソケット1/4インチドライブ。「Take it easy」ツールファインダーでサイズごとに色分けされているため、必要なツールを素早く簡単に識別できます。
用途ラチェット機能付き 411 A RA T ハンドル アダプター ドライバー 1 個、1/4 インチ ソケット用セット内容T型ドライバーハンドル 023460(1/4”×45mm)、1/4”ソケット 003514・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003522(3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・1/2”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
ドライバー(ESD/スタビー型) Weraドライバー(ESD/スタビー型)Wera
6,498税込7,148
1セット
翌日出荷
素早くブレードを変えれるハンドル /ブレード変更システム。短いブレード付きの小さめのESD静電対策ビットホルダーは帯静電防止で安全に作業でき、狭いスペースの作業にも適用。DIN ISO 1173-C 6、3規格とウェラシリーズ1の六角サイズがビットに適しています。磁性付き付きで大きくて重いネジも保持できます。ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。高品質のユニバーサルビット。コンパクトなテキスタイルボックスは頑丈で、軽くて小さいです。Wera2goシステムと組み合わせて使用できます。
セット内容スタビードライバーハンドルESD 008881(64mm)、プラスビット 035040・056500・072070・072072(PH00・0・1・2)、マイナスビット 056200・072055・072059・072061・072063(0.5・0.6・1・1.2・1.2mm)質量(g)212
ブレードセット WeraブレードセットWera
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。
セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
ビットラチェットドライバー WeraビットラチェットドライバーWera(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ラチェット機能付きビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。マメやタコができにくいドライバーです。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットを片手で素早く簡単に交換できます。強力な磁石がビットをしっかりと保持します。
用途手動・工作機械作業用全長(mm)102
5本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) Wera5本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付)Wera
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷
Joker 6000コンビネーションレンチ、六角ネジやボルトの保持機能が付いています。非常に硬い歯で開口部の交換可能な金属プレートがネジやソケットを固定します。エンドストップ機能はネジ頭のずり落ちを防止し高トルクの適用を可能にします。ダブルヘックス形状はネジやボルトにしっかりフィットし、スリップのリスクを減らします。開口部側の後方戻り角はわずか30°で、ネジ締め中にレンチが回転する手間を省きます。リング側のラチェット機構は80歯という非常に細かいギアで、狭い場所でも柔軟に対応します。特別に設計された形状により、高トルク伝達と高い曲げ剛性を実現します。クロムモリブデン鋼にニッケルクロムコーティングを施し高い耐食性を実現します。"Take it easy"色分けシステム: サイズ別に色分けされているので使いたい工具をすぐに見つけられます。レールはストリップ端子がツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用セット内容コンビネーションラチェットレンチ 8X144・10X159・13X177・17X224・19X246mm(05073268001・05073270001・05073273001・05073277001・05073279001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)寸法(mm)160×380×45
ビットラチェットドライバーセット WeraビットラチェットドライバーセットWera
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用寸法(mm)110×160×55
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら