カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート
適合ドライバー♯2-H形
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

パーツストッカー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。
用途に合わせて移動できる仕切付き。
細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。
移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
適合AU-6、9、M8用
材質PP
幅(mm)96
色ナチュラル
高さ(mm)65
質量(g)50
品名ベルトフック付きミニケース
奥行(mm)73
外形寸法(mm)96×73×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。ワイドタイプで125mmの釘も収納可能です。
適合AU-9、6、M8用
材質PP
幅(mm)145
色ナチュラル
高さ(mm)65
質量(g)80
品名ベルトフック付きミニケースL
奥行(mm)73
外形寸法(mm)145×73×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
腰のベルトに取付ができます。クリアで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
材質PP
幅(mm)290
質量(kg)0.14
色クリア
高さ(mm)65
奥行(mm)73
RoHS指令(10物質対応)対応
収納可能質量(kg)1.6
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。
指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。
サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに
色ブラック
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15
入数(枚)50
エンボス加工外エンボス
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質ステンレスSUS410
呼び2(2.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
用途ドア枠・戸当たり用に使用。
材質鉄
呼び2(2.1)
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
幅(mm)グリップ:53
全長(mm)205
質量(g)297
刃長(mm)20
ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5
切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)
先端厚さ(mm)14
硬度HRCタテ溝:60±2
先端長(mm)38
先端幅(mm)27
適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。
トラスコ品番552-0460
材質スチール
全長(mm)40
ねじ長さ(mm)15
ドリル径(Φmm)12.5
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)34.5
ねじの呼びW3/8
外径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥429
税込¥472
翌日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。
トラスコ品番552-0468
材質スチール
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
最大引張荷重(kN)15.7
ねじの呼びW3/8
外径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥429
税込¥472
翌々日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー
幅(mm)グリップ:53
全長(mm)205
質量(g)297
刃長(mm)20
硬度タテ溝:HRC60±2
ねじ頭径(mm)Φ3~9.5
切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5
圧着範囲(mm2)1.25~3.5
先端厚さ(mm)14
先端長(mm)38
先端幅(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.67MB)
流量を数値管理可能な目盛窓
分解能向上により微調整が可能!
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.61MB)
垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
全長(mm)115
トラスコ品番368-8097
材質S58C
質量(g)56
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線0.6
アズワン品番65-1856-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Deltron アルミDeltron アルミエンクロージャは、汎用エンクロージャです。このシリーズは、最大 5 m の水の浸漬を 1 時間必要とする製品を保護します。シリコンシールとステンレススチール製ねじが付属しています。シリコンガスケットと固定ねじが付属しています。特長と利点:細かいテクスチャを施した粉体コーティングと滑らかなナイロン 内蔵基板ガイド用途:食品加工 レジャー施設 海洋 セキュリティ
仕様奥行き = 81 mm高さ = 25 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 81 x 56 x 25mmIP保護等級 = IP68フランジ = ありガスケット材質 = シリコン樹脂上下水道処理認定 BS EN60529:1992
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
軽い力で自在に動くガススプリング式モニター用アーム、画面の前後移動ができる4軸タイプ、耐荷重 2~6.5kg、17~27インチの画面サイズに対応
力いらずで楽に高さを調整、細かく角度調節できる4つの関節、ガイドでケーブルの絡みを防止、ハンドル固定で転倒に強い、デスク上のスペースを有効活用、VESA規格対応、3種類のネジを付属、安心の3年間保証対象製品
簡単、自在に調節できる!ガススプリング式モニター用アーム
細かい文字や数字を操作するから、画面を近づけて見たい、でも、動画の鑑賞などは画面を離してゆったり見たい…
そんなユーザーには画面の前後移動が可能な4軸タイプがオススメです。
画面を前後移動することで、その都度作業に適した位置に画面を動かし、快適な環境を作ることができます。
表計算ソフトや、2D、3Dグラフィックソフトのヘビーユーザーやパソコン操作はいつも快適な環境にしたいと言うこだわり派のユーザーに最適です。
ご家庭での使用の他に、お客様と画面を共有したい対面販売の店舗などにも使用できます。
セット内容ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(3mm)、六角棒レンチ&プラスドライバー(5mm) 、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
質量(kg)約2.1
色ホワイト
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)2~6.5 ※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能天板:厚さ10mm~80mm、奥行100mm以上、幅95mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×478×570
保証期間3年間
液晶モニター1
対応インチサイズ17~27まで
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)チルト:上90/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
ローレット加工は、細かい溝を彫りすべりにくくした加工です。取り外しがしやすくなります。
用途散水用
形状カップリング
呼び径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 32 V dc●電流感度:過電流●最小検出電流:1A●最大検出電流値:10A●幅:8.1mm●UL94-V0、NFF I2、F2に準拠した難燃性等級 UL508に準拠した国際承認. LOCC-BOX電流制御システム. このインテリジェントなLOCC-BOXシステムは、広範囲の用途に適した様々な設定と構成を備えています。 内容:. 容量負荷切り替え用の電源オン効果 単一又は複数の障害検知方法、最終状況の保存 振動の大きい場所用のスプリング端子 わずか8.1 mm幅の細い構造 温度に依存しない応答時間 ジャンパリンク用のコンタクトスロット ねじなしコンタクトスライドで途切れのない給電 手動又はリモートでオン / オフ 4つのステータス表示 オプションのバスインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,410
税込¥14,751
7日以内出荷
関連キーワード