激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙
幅(mm)3
厚さ(mm)0.15
長さ(m)5
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/25mm)32
使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
¥259
税込¥285
当日出荷
こんなお得な商品も!

綿棒 抗菌剤入 先細タイプ
モノタロウ
¥159
税込¥175
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。
形状先細り型
タイプ両綿
全長(mm)約80
備考紙軸
球径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
¥259
税込¥285
当日出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.54
色灰
絶縁体外径(mm)1.15
絶縁体厚さ(mm)0.3
耐電圧(V/min)500(水中)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100未満
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
導体公称断面積(mm2)0.2
導体構成(本/mm)7/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)114
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 。従来品に比べ約57%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。。DH-HDPSシリーズと比較。 。小型コネクター採用により配線時の省スペース化が図れます。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度18Gbps
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブルタイプスリム
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.55
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
試験電圧(V/1分)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット
メッシュ24×24
材質ポリプロピレン
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)1
適合規格EN388規格
ゲージ15ゲージ編
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に
材質S58C
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業を確かな切れ味でサポート!
模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。
グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
色シルバー
トラスコ品番360-7704
全長(mm)135
質量(g)19
適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。
フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。
手のひら側にコーティングした背抜き加工で、滑り止め効果に優れ、手のひらにぴったりフィットし、細かい作業に優れます。
用途軽作業、精密作業用として
材質(繊維部)ポリエステル、(樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)12
コーティング手のひら
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
厚さ(mm)0.7
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
「細工用」カッターナイフ替刃。
刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.38
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)74×9×0.38
適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(クリップ)ABS樹脂
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
細かい作業に適したペンタイプナイフです。
刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
加工オーバーロック加工
左右区別左右兼用
袖口仕様手首ゴム
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)120
色クリーム色
仕様粉末タイプ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
全長220
毛材アクリル樹脂繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類手持ち式
精度(%)±20
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質クッション性粘着加工ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途多用途フロア用
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.10
規格食品衛生法適合
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。
材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.7
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
細かいものも楽々収納。カラーで仕切れるすぐれもの。
仕切数(個)なし
P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当
仕様肌調整用
種別グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。
適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。
指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。
サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに
色ブラック
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15
入数(枚)50
エンボス加工外エンボス
非常に網目が細かいネット。細目でも糸の太さを調節する事で風通しに配慮しています。細かい虫が気になる方へおすすめです。
用途網戸用張替ネット
幅(cm)91
材質ポリプロピレン
メッシュ26×26
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(mm)0.78
1.丈夫で軽く、伸縮性があり細かい作業にも最適です。2.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。3.食品衛生法適合品。
用途食品加工、水産加工、調理、介護、油作業、その他汚れる作業に
材質ニトリル
厚さ(mm)指先:約0.06、掌:約0.05
色ブルー
入数(枚)100
機能伸縮性、軽量
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
食品衛生法適合
こんなお得な商品も!

カーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付
モノタロウ
¥479
税込¥527
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.08
規格食品衛生法適合
機能耐油、伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刷毛 目地用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地刷毛です。
用途目地用
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし
寸法(mm)50×6.35
アズワン品番64-9621-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
シート間のミシン目をなくす事でリントを少なくし分析精度、作業性がアップしました。
シートサイズが小さいので細かい汚れ拭きも簡単です。
用途企業、教育機関の実験・研究室。
ピペットやマイクロシリンジ等、細かい器具の拭き取り。
色ホワイト
材質晒パルプ
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ