283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
1,049 税込1,154
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。
材質ステンレス ねじの呼びM2
1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(750本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細ビスよりもさらに細く、フレキなしタイプ。 フレキが無いので仕上がりがキレイ。先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。 細いから木割れもしにくい。従来の細ビスより良いものをお探しの方へおススメです。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1パック(210本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート 適合ドライバー♯2-H形
1箱(1000本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2
1袋(62本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじの種類半ねじ
1箱(270本)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊ローレットにより、自らバカ穴を開け、樫木や集成材などの接着剤を含む新建材にもスムーズに打ち込めます。また、フレキ付でしっかりと締め付けます。
仕様フレキ付 仕上クロメート
1箱(300本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用 適合ドライバープラスNo.2 仕様フレキ頭 表面処理パーカー処理 胴部スクリュー
1箱(240本)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(113本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HC ステン軸細コーススレッド
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート 適合ドライバー2
1パック(120本)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
1パック(26本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
1パック(10本)ほか
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.3 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(90本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ST軸細コーススレッド 小箱
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート
1箱(600本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
トラスコ品番110-9595 材質SUS-XM7・パシペート 長さ(mm)55 呼び径(mm)3.8
1箱(8本×5パック)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)軸細コーススレッド フレキ頭
薄板に対応した短いタイプのビスです。軸は細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.3 表面処理クロメートメッキ 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)6
1箱(30本×5袋)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(70本)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール、クロメート タイプ半ネジ
1箱(300本)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。 マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に 材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート タイプ半ネジ
1袋(107本)ほか
569 税込626
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。 軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質/仕上スチール/クロメート タイプ半ネジ
1箱(1450本)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ 小箱
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.3 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(450本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(320本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
1箱(800本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。 材質ステンレス(SUS410)、パシペート タイプ半ネジ
1パック(400本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじの呼びM3.8 寸法P(mm)約1.6 長さ(mm)38 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)3.8 表面処理茶ブロンズ 寸法K(mm)2.7 寸法m(mm)(最大)4.1 寸法dk(mm)7
1箱(500個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷

十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーピークス先細トラスねじバイス
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。 適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm 全長(mm)165 質量(g)170 材質(頭)S58C 口幅(mm)9 硬度HRCくわえ部:54~60 アズワン品番64-3672-55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(500個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質 表面処理クロメート
1箱(1800本)ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,098 税込6,708
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ねじの呼びM3.8 寸法P(mm)約1.6 長さ(mm)38 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)3.8 表面処理ホワイト 寸法K(mm)2.7 寸法m(mm)(最大)4.1 寸法dk(mm)7
1箱(500個)
9,898 税込10,888
10日以内出荷

1箱(1000個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)