61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)一刀流 小細工のみ
小細工のみ 溝を造る 穴を作る
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

木彫の仕上げ、小細工に。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。 全長(mm)172 質量(g)89 材質(柄部)赤樫 刃のサイズ(mm)22 材質(刃)安来鋼白紙二号 刃型ナギナタ
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1セット(5本)
19,600 税込21,560
翌日出荷

耐衝撃・力の伝導に優れたグリップを使用しています。力の伝導、耐衝撃性に優れたグリップの細工用ノミです。
用途木彫、彫刻、小細工等。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

俊弘丸追入
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。 柄は玄能で叩けます。 浅いホゾ穴加工に最適です。
用途木材への浅いホゾ穴加工 仕様鋼付き 材質(鋼)日立安来鋼黄紙 材質(柄部)赤樫
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手造りの技がはえる厳選された逸品です。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。 材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

与板利器工業由弘 小道具のみ
手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。 材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カトラリー細工のみ 丸スクイ 道刃物工業 動画あり
木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。
用途木のスプーン、木彫 材質刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ 柄長さ(mm)110
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。 全長(mm)195 刃幅(mm)12、19、25 トラスコ品番363-4370 材質(柄部)アセチルセルロース 材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
1セット(3本組)
4,598 税込5,058
欠品中

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ)TPR・PP 刃部硬度HRC62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴の繰り広げに。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。 全長(mm)172 質量(g)73 材質(柄部)赤樫 刃のサイズ(mm)35 材質(刃)安来鋼白紙二号 刃型繰小刀
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に。刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。 全長(mm)172 刃型丸曲 材質(刃)安来鋼白紙二号 材質(柄部)赤樫
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面の荒削り作業に。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。 全長(mm)172 材質(柄部)赤樫 材質(刃)安来鋼白紙二号 刃型
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木彫の仕上げ、小細工に。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。 全長(mm)175 質量(g)70 材質(柄部)赤樫 刃のサイズ(mm)30 材質(刃)安来鋼白紙二号 刃型切出し
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

木彫の仕上げ、小細工に。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。 全長(mm)175 質量(g)86 材質(柄部)赤樫 刃のサイズ(mm)9 材質(刃)安来鋼白紙二号 刃型キワ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

細彫り、直線彫りに。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。 全長(mm)172 質量(g)84 材質(柄部)赤樫 刃のサイズ(mm)6 材質(刃)安来鋼白紙二号 刃型三角
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

曲面の荒削り作業に。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。 全長(mm)172 材質(柄部)赤樫 材質(刃)安来鋼白紙二号 刃型
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)常造 細工のみ 丸
広い部分を彫り進むときに使います 線の太さや彫る広さに合わせて使い分ける
全長(mm)170 材質刃物鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)常造 細工のみ 三角
細い線や鋭い線を彫ることがでる
刃幅(mm)6 全長(mm)170 材質刃物鋼 質量(g)75
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)常造 細工のみ 平
木材、石材、金属などに穴を穿ったり、彫刻したりするのに用いる工具。 平らに削れる。丸刀などの彫り跡を削るときによく使う。 輪郭をぼかす効果を出すことがでる。
全長(mm)175 材質刃物鋼
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲面の外側、凹凸の削りに。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。 全長(mm)172 材質(柄部)赤樫 材質(刃)安来鋼白紙二号 刃型外丸
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)常造 細工のみ キワ
普通のノミでは削れない、キワ削り作業に 木彫細工に使える便利なのみ カービング、装飾彫りなどに適している 細部スジ入れや切りこみに
刃幅(mm)9 全長(mm)170 材質刃物鋼 質量(g)65
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)常造 細工のみ 丸曲
丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に 刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です
材質刃物鋼 質量(g)80
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)30 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
859 税込945
当日出荷

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 高さ(mm)290 刃幅(mm)9・15・24 幅(mm)110 質量(g)420 奥行(mm)30
1セット(3本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番376-9411 質量(g)140(本体のみ) 最高温度(℃)1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm)9、15、24 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 仕様鋼付き 材質(鋼)日立安来鋼黄紙 奥行(mm)20 材質(柄部)赤樫
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

与板利器工業清玄 細工刀
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。 材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 セット内容9mm/24mm 付属品六角棒レンチ 材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄 刃幅(mm)9、24
1セット(2本)
3,398 税込3,738
当日出荷

与板利器工業由弘 小道具のみ
手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。 材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄 刃幅(mm)9
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

中~上級者向け、のハイス小道具のみ「天道」の9本セットです。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きい彫刻に役立ちます。彫刻刀ケースが付属します。
用途木彫全般 セット内容平刀6mm/21mm、丸刀6mm、浅丸6mm/12mm、極浅12mm/21mm、三角6mm、外丸6mm、彫刻刀ビニールレザーケース付属 材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ 全長(mm)約250 柄長さ(mm)180 関連資料(0.9MB)
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷