69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。 材質合金工具鋼(SKS) セット内容先・中・上 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
32,500 税込35,750
当日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
セット内容#2、#3各1本
1セット(2本組)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 表面処理ノンコーティング
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
76,200 税込83,820
翌日出荷

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容先・中・上セット 材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類UNF
1セット(3本)
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28 材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール) ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷


ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入) 質量(g)総質量:514 被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 食付5P
1セット
20,000 税込22,000
翌日出荷

セット内容:2本組。メートル細目。
仕様【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P 材質HSS 被削材対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本(2本)
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5367 セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本 材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼) 精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級 精度表記JIS級
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5368 セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5492 セット内容M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5485 セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本 材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
ねじの種類UNF 精度2B 食付4.5P
1セット(5本)ほか
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
ねじ長さ(mm)20 ねじの種類M 精度6H 食付4.5P
1セット(5本)ほか
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M4×0.5●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-67
1セット(2本)
2,110 税込2,321
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×1.5●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-03
1セット(2本)
4,480 税込4,928
翌日出荷


仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M20×1.5●全長:90mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-08
1セット(2本)
6,470 税込7,117
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M20×2.0●全長:90mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-09
1セット(2本)
7,970 税込8,767
翌日出荷

ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
ねじの種類M 精度6HX 食付4.5P
1セット(5本)ほか
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
食付4.5P 精度2BX ねじの種類UNF
1セット(5本)ほか
32,980 税込36,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×0.75●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-69
1セット(2本)
2,370 税込2,607
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.5●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-98
1セット(2本)
2,970 税込3,267
翌日出荷



仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M5×0.5●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-68
1セット(2本)
2,260 税込2,486
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×10●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-02
1セット(2本)
4,720 税込5,192
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×2.0●全長:90mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-06
1セット(2本)
6,420 税込7,062
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.0●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-96
1セット(2本)
2,970 税込3,267
翌日出荷

関連カテゴリ