5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具細管 全長(mm)470 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に 適合器具ピペット 全長(mm)500 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具細管 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20 質量(g)4 芯材SUS304 耐熱温度(℃)120
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。 先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。 挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。 使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。 導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントロッド 線径(Φmm)5.7 耐熱温度(℃)120 材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS 材質(毛)PBT
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。 先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。 挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。 使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。 導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントクリーナー ホ付き 耐熱温度(℃)120 材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS 高さ(mm)135 材質(毛)PBT
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)