668件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテック細胞培養用ディッシュ
コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。 全てガンマ線滅菌済みです。 Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン
1箱(500枚)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/PS(ポリスチレン) 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ) 底形状フラット(平底)
1箱(50個)ほか
7,960 税込8,756
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテック細胞培養用フラスコ
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(40本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養フラスコ
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1箱(5個×8包)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
材質ポリスチレン 形状平底、フタ付 滅菌放射線照射済
1箱(50枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(5パック×1個)ほか
43,980 税込48,378
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超低速用。長時間の使用でもほとんど発熱がありません。完全防水型で高湿度環境はもとより水中での使用も可能。IP68(ドライブ部のみ)。薄型でインキュベーター内でも場所を取りません。
使用環境条件-10~50℃(湿度100%) ~50℃(水中)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。
培養面積(cm2)500 外寸法(mm)245×245×25
1ケース(15本)
25,900 税込28,490
7日以内出荷

蓋の内側のデザインにより、効果的にガス交換ができます。 均質な細胞培養が可能です。 表面には親水性の処理を施しています。 英数字によるラベルがあります。
材質PS(USPクラスⅥ適合) 形状平底 フタ付 規格DNase/RNase/Human-DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー 滅菌ガンマ線照射済 入数1枚×50包
1組(50枚)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質ポリスチレン 形状平底、フタ付 滅菌放射線照射済
1箱(10枚)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友ベークライト浮遊細胞培養用フラスコ
浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。 LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。
タイプ放射線滅菌済み 材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
1箱(18個)ほか
16,980 税込18,678
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超低接着表面ディッシュにはハイドロゲルを共有結合させた層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
材質ポリスチレン 規格パイロジェンフリー 滅菌
1箱(20枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラズマ表面加工により親水性・密着性を向上させた接着細胞用、浮遊細胞の培養・回収に適したノンコートの2タイプをご用意。
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
材質透明ポリスチレン 規格パイロジェンフリー 滅菌
1箱(25個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
1ケース(5個×5包)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
材質透明ポリスチレン 形状【本体/ネック】長方形型/カントネック、【キャップ】ベント 規格パイロジェンフリー 滅菌 表面処理超低接着表面 培養面積(cm2)25 アズワン品番65-3962-98 入数5個×5包
1箱(25個)
41,880 税込46,068
43日以内出荷

培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
1ケース(18本)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。ベントキャップタイプは孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
種別290mL アズワン品番2-2063-25
1ケース(20パック×5個)
46,980 税込51,678
翌々日出荷

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。ベントキャップタイプは孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
種別325mL アズワン品番2-2063-24
1ケース(20パック×5個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

サンプラテック細胞培養バッグ
閉鎖型バッグの特長として異物や細菌・ウィルス等のコンタミネーションや感染リスクが低減されます。フィルムの透明性が高く、顕微鏡観察が可能です。高ガス透過性フィルムの採用により、リンパ球等浮遊細胞の高密度培養が可能です。FKCB215とFKCB-ST3の連結により、拡大培養が可能です。
入数(枚)10 滅菌ガンマ線滅菌済
1組(10個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE 形状(キャップ)ベントキャップ 培養面積(cm2)75 ネック形状カント 本体形状長方形 アズワン品番2-2063-14
1ケース(20包×5個)
49,995 税込54,995
4日以内出荷

一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。
材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE 形状(キャップ)プラグシール 培養面積(cm2)75 ネック形状カント 本体形状長方形 アズワン品番2-2063-15
1ケース(20包×5個)
47,322 税込52,054
5日以内出荷

材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE 形状(キャップ)フェノールキャップ 培養面積(cm2)75 ネック形状カント 本体形状長方形 アズワン品番2-2063-13
1ケース(20包×5個)
47,322 税込52,054
41日以内出荷


厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
1ケース(90本)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友ベークライト接着細胞培養用フラスコ
接着細胞培養用フラスコは接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
タイプ放射線滅菌済み 材質培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
1箱(18個)ほか
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
1ケース(50本)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)組織細胞培養ディッシュ
放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。 材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
1箱(300個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)細胞培養ペトリディッシュ
無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン) 仕様γ線滅菌済 表面処理NunclonTM Delta処理
1箱(10個×28包)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 。細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。
材質ポリスチレン
1セット(500枚)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠) 規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み 滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
1組(280個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
滅菌ガンマ線滅菌済 入数5セット
1組(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のメンブレン素材と4種類のポロシティにより、様々な生体内条件を再現できます。ウェル内の中央にインサートを配置することで、下部チャンバーへのピペットアクセスを可能にし、インサートと側壁間のウィッキングを防止。インサートは組織培養ウェル上部に吊り下げられ、共培養が可能。インサートメンブレンとウェル底部の両方で細胞を培養(非処理プレートは別売)、1μmと0.4μmのPETインサートは、透明なメンブレンで細胞がよく見える。PCメンブレンは細胞接着に最適、PETはイメージングと顕微鏡観察に最適、1μmと0.4μmの孔径は、細胞間相互作用と薬物輸送の研究に適しています。3.0μmと8.0μmの孔径は血管新生、遊走、走化性実験に最適
1箱(12個)ほか
21,980 税込24,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。
材質ポリスチレン 形状フタ付 滅菌ガンマ線照射済
1箱(500枚)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
1ケース(18本)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠) 規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み 滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
1組(150個)ほか
23,880 税込26,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インキュベーター内に複数収まるコンパクト設計です。 タイムラプス撮影により細胞の変化を視覚化します。 細胞数、細胞面積をグラフ表示します。 24ウェルプレートに対応しており、各ウェルを個別に撮影します。
トラスコ品番180-6810 セット内容ソフトウェア、USB3.0 質量(kg)1 電源(V)5(USB3.0より供給) 本体寸法(mm)奥行180 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)幅180 環境温度範囲(℃)20-45
1台
2,498,000 税込2,747,800
60日以内出荷