8,215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=2(SW組込) 種別2バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(220個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)1
1缶(80本)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(150個)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(17個)ほか
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(24個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。
材質SCM435 種類I=3(SW+ISO W組込) ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(14個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(37個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
1パック(2本)ほか
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

頭部形状トラス組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(200個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白) 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理3価クロメート 頭部形状六角トリーマ組込 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(18個)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(50個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 最小表示0.1℃ 温度センサーサーミスター
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(60個)ほか
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込 材質低炭素鋼 穴の形状十字穴 表面処理三価白 仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 種類P=3(SW、W付) 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(22個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ 仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付 2018年トラスコ掲載ページ2 0446
1セット(25本)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理無し 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(300個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)機器組込用漏電ブレーカ
スイッチ感覚で使用できる波動式ハンドル開閉。複写機、OA機器にマッチしたグレー色を採用。パネル取付専用・ファストン端子採用で作業効率をアップ。輸出用機器の海外規格(EN60950、UL1950など)にようきゅされる電源遮断装置としての海外企画を標準取得
用途電源スイッチとして使用できる漏電ブレーカ。機器組込用としておすすめします 質量(kg)0.08 種類漏電ブレーカ 接続方式差し込み式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×36×39.5(ハンドル含む 46.5) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-240V両用 AC100-120/240V 1.5kA、AC240V 1.0kA フレーム(AF)30 定格使用電圧(AC V)100-240両用 引外し方式熱動式 漏電感度電流(mA)30
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(25個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)