137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組ヤスリ 半丸 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 種別 材質ベアリング鋼GCr15 厚さ(mm)3.5 質量(g)350
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 全長(mm)215 刃長(mm)110 幅(mm)12 厚さ(mm)3.8 形状半丸 材質合金工具鋼(SKS-8) サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)285 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 質量(g/セット)285
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)110
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい。 トラスコ品番468-7949 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5) タイプ5本組中目 目の粗さ中目(目切幅 110mm)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

収納ケース付
用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。 高さ(mm)(ヤスリ部)95 全高(mm)140
1本
849 税込934
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組ヤスリ 平 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付 質量(g)275 ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0 質量(g/セット)275
1セット(5本組)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ 動画あり
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm)215 ヤスリの長さ(mm)100 形状セット セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別 材質ベアリング鋼GCr15 質量(g)280 1辺(角)(mm)5.5 1辺(三角)(mm)8.2 径(丸)(Φ)5.6 厚さ(半丸)(mm)4 厚さ(平)(mm)3.5 幅(半丸)(mm)11.5 幅(平)(mm)11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄工ヤスリ 平型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。 特性耐久、速乾 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60 主な用途木、鉄、コンクリート 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7 危険物の性状非水溶性
1ケース(300mL×6本)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸 適合材鉄工
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状 材質炭素工具鋼(SK-2) 粒度#6(精密目)
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用。鉄・一般金属の加工に 材質(本体)SKS-8 材質(ハンドル)PVC+TPR ヤスリ部厚T(mm)3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70 幅(mm)4.2 厚さ(mm)2.0 形状半丸 質量(g)150 質量(g/セット)150
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
厚さ(mm)3.0 サイズ(L/l)8本組セット200/100 質量(g)325 質量(g/セット)325
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85 幅(mm)7.3 厚さ(mm)2.5 形状半丸 質量(g)255 質量(g/セット)255
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様中目(目切幅100mm) トラスコ品番811-6717 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)200×9×3(先幅2.5) 質量(g)35
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様中目(目切幅110mm) トラスコ品番811-6714 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5) 質量(g)58
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリ。
セット内容ZKF1A-2H(平型)、ZKF1A-2HR(半丸型)、ZKF1A-2R(丸型)、ZKF1A-2S(角型)、ZKF1A-2T(三角型)
1セット(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様細目(目切幅85mm) トラスコ品番811-6721 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)185×7×2.5(先幅1.5) 質量(g)25
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様細目(目切幅110mm) トラスコ品番811-6715 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5) 質量(g)58
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様細目(目切幅100mm) トラスコ品番811-6718 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)200×9×3(先幅2.5) 質量(g)35
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様細目(目切幅70mm) トラスコ品番811-6724 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)170×4×2(先幅1.2) 質量(g)12
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅100mm) トラスコ品番811-6716 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)200×9×3(先幅2.5) 質量(g)35
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様中目(目切幅85mm) トラスコ品番811-6720 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)185×7×2.5(先幅1.5) 質量(g)25
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅110mm) トラスコ品番811-6713 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5) 質量(g)58
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅85mm) トラスコ品番811-6719 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)185×7×2.5(先幅1.5) 質量(g)25
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様中目(目切幅70mm) トラスコ品番811-6723 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)170×4×2(先幅1.2) 質量(g)12
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅70mm) トラスコ品番811-6722 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)170×4×2(先幅1.2) 質量(g)12
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
全長(mm)215 刃長(mm)105 形状5種(平、半丸、丸、角、三角)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70 形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸、ハマグリ、両甲(各1本) 仕様粗さ別エンドキャップ付 質量(g)145 質量(g/セット)145
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85 形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸(各1本) 仕様粗さ別エンドキャップ付 質量(g)245 質量(g/セット)245
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付 サイズ(L/l)8本組セット200/100 質量(g)300 質量(g/セット)300
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)