9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組ヤスリ 半丸 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組ヤスリ 平 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RS Proやすり5本セット、中目. RS Proやすり5本セットです。技術者用に考え抜かれたセットで、最も一般的なサイズと形状のやすりで構成されています。このRS Proやすりは、鋭利で耐久性と品質に優れており、工具箱に加えておくのに最適です。. 特長と利点. 高炭素含有鋼 ソフトグリップハンドル 組み合わせB - 中目 8インチのやすり 連続使用に最適. 目次. 8インチ平形 8インチ半丸形 8インチ丸形 8インチ角形 8インチ三角形
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセットカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mm個数 = 5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ジェットブラックヤスリ エンジニア 動画あり
切れ味キープで作業効率アップ!錆びにくい特殊なブラック仕上げ! 鋭い切れ味の切削力!特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
材質高炭素鋼
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷