24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン組立式暗室
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒) 材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
1個
103,000 税込113,300
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用です。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)1000 寸法(mm)暗幕のすそ:100 開口部(mm)200 フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
1組
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立てが容易です。
アズワン品番2-4700-01 材質ナイロンタフタ布地 寸法(mm)1100×1000×1700
1個
121,000 税込133,100
当日出荷

フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t 材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 LED色 LED40W1灯×1基 容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
1台
219,800 税込241,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機組立式暗室
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。作業空間ごと暗室にするタイプです。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)2000 寸法(mm)暗幕のすそ:100 開口部(mm)300 フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
1組
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 LED40W1灯×1基 LED色 清浄度クラス10000 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
1個
37,400 税込41,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス簡易暗室
小さなスペースに簡単に組み立てることができます。暗幕はナイロンタフタ黒生地で遮光用ゴム引き加工がされています。
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール ハトメピッチ(cm)20
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
型番26957 外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

卓上サイズの暗室です。 収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。 フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。 取手付きパッキングケースが付属しています。 持ち運びが可能です。
材質フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製防水ラミネートシート。 紫外線安定剤入りで、耐候性UP。 養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。 厚さ(mm)0.22 ハトメピッチ(cm)約90 材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ) 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
用途前面ファスナー2本付き 種別800×600×800mm アズワン品番2-8070-03
1台
61,900 税込68,090
翌々日出荷

ベースカーテン(組み立て式簡易暗室)のオプション品の換気扇です。吸気型で、外光が入らないようにするための遮光カバー付です。
風量(m3/min)3 電源コード(m)3
1台
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式暗室用換気扇(Φ28パイプ対応)。遮光しながら暗室の空気を換気します。
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
用途大学や研究機関、工場など 仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t 外形寸法(mm)1500×2000×2000 風量(m3/min)50Hz/60Hz3.0/5.0 風量(m3/min)3.0/5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2000×2000 電気容量AC100V 1Φ 約50VA 清浄度クラス10000 材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm) 容量(VA)(AC100V/1Φ)約50VA 換気回数(回/h)50回 清浄度面積(m2)3
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷

ケニス暗幕
軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。
タイプ標準
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニス暗幕
防炎加工でスタジオ・暗室・研究所などの遮光に最適です。
特性防炎
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質軟質塩化ビニールフィルム(t=0.3mm) タイプ防炎タイプ 遮光度100%(JIS L-1055)
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

更衣室 ワンタッチタイプ モノタロウ 動画あり
UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途屋外での着替えなどに セット内容ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書 材質本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール 寸法(mm)約860×860×1600(収納時:約510×50) 質量(kg)約1.7 取扱説明書(5.9MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

森本化成LED照明 9W
組立式暗室用の照明器具です。
仕様●サイズ:70×44×582mm●消費電力:9W アズワン品番67-3084-78
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

卓上用組立式暗室向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
電源スイッチ式 定格電圧AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)5 全光束(Lm)500 電源コード(m)付属品1.4 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
電源リモコン式 定格電圧AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)14 全光束(Lm)1300 電源コード(m)付属品1.4+延長コード5 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷

明立精機組立式暗室
一般の実験室内に、写真の現像ができる遮光性を持った暗室を作る事が可能です。組立は、樹脂コーティングしたスチールのポールをはめ込み式のジョイントコーナー金具で組み立てて、暗幕をかぶせるだけで簡単にできます。暗室内の作業内容に応じて次の3タイプを用意しています。
高さ(mm)2000
1台
149,800 税込164,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)