831件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付 肉厚(mm)1 外径(Φmm)13
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヤマナカ組立棒
用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き 種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き 材質ステンレスパイプ(SUS304) 外径(Φmm)13×13 肉厚(mm)1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
1個
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン連結具
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。 KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g)224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます) 寸法(mm)53×53×75(完成時) 質量(g)39
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アズワン中間安定台
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TWH-04 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 動画あり
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。 トラスコ品番368-8861 セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
999 税込1,099
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
1セット
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右ムッフは360°自在回転式です。 枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし ※単体での固定はできません。 材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-772-01
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上 寸法(mm)Φ36×38 質量(g)80 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番1-3289-11
1個
798 税込878
当日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
適合パイプ外径(Φmm)13
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン締付金具
ALJは差込口が2ヶ所あり本体の固定する方向によって差込口が選ぶことができます(同時に使用することは出来ません)。A100は実験台等の上に組立棒で枠組みを作るのに使用可能です。B85は2本のボルト付きですので、試験台等の上にスタンドを組む際に組み立て棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付け可能です。
1個
5,990 税込6,589
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン締付金具
B-85は2本のボルト付きですので、試験台などの上にスタンドを組むとき、組立棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付けられます。
材質鋳鉄、ボルト部/鉄SS-34(3価クロメートメッキ仕上) 適合パイプ径(Φmm)13
1個
7,530 税込8,283
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野中理化器製作所ステンレス製丸型台座
ドラフト内や作業台にスタンドを組み立てる際、組立棒を安定させる為の台座です。壁面の取り付けも可能。従来品はアルミ合金で、ステンレス製の要望が多く新たに製品化しました。
付属品締付ビス3本 材質SUS304 高さ(mm)35 外径(Φmm)60 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番62-8552-94 台座形状
1個
2,298 税込2,528
欠品中

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(57個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)310
1セット
775 税込853
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。
用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応 組立時間約10-20分
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28 質量(g)90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)136
1セット
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)205
1セット
765 税込842
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm 先端形状六角
1セット(7本)
429 税込472
当日出荷

棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
1パック(22本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組立簡単なフロアスタンド。 グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます 材質スチール、樹脂コーティング 寸法(mm)鉄板:300×200 質量(kg)1.7 外径×内径(Φmm)16×13 伸縮範囲(cm)130~240
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
1セット
906 税込997
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7) 先端形状トガリ先
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)