どこから見ても色鮮やかで鮮明な画像の広視野角VAパネルを採用した21.5型液晶ディスプレイです。激しい動きの映像も滑らかに楽しめる最大リフレッシュレート100Hzです。D-sub、HDMI、DVI-D、Displayport端子を搭載し、様々な機器と接続可能です。また、パソコン作業による目の疲れを軽減する「ブルーライト軽減」「フリッカー軽減」機能を搭載。安心してお使いいただけるよう、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内)としました。
仕様ステレオスピーカー(2W×2)、カラー調整、ブルーライト削減、フリッカー削減、HDR10対応、VESA(100×100)、セキュリティロックスロット、オーバードライブ[GTG]:8ms(OD1), 5ms(OD2)
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3
サイズ21.5型
消費電力(W)通常24、最大30、スリープ0.5、オフ0.3
電源本体内蔵AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×358
入力信号アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)
コントラスト比4000:1(1000000:1)
最大解像度(表示)1920×1080(px)
視野角水平178°垂直178°
応答速度[GTG]14ms (typical)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル21.5型/LEDバックライト/最大表示面積:W478.656mm×H260.28mm、画素ピッチ:0.249mm×0.241mm
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数水平30 ~ 112.2 kHz・垂直48 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで)
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万色
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1、DVI-D×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニ
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など
付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)
消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14
端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き)
液晶パネル4K
スピーカーフルレンジ:2個
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)97
省エネ基準達成率(%)102
グリーン購入法適合
対角(mm)1080
パネル4K
画面寸法(mm)941×529
発売年2024年
チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
グリーンマーク認定
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。ハンマーによる打撃でもパワーをロスすることなく伝達させるプレミアムビット素材を使用した、ポンドスルー六角ブレード付きのチゼルドライバー。ブレードの割れや破損がない、頑丈な強化素材。衝撃キャップが内蔵されたチゼルドライバーにより耐用年数が延び、割れのリスクを軽減します。それでも、保護用ゴーグルは必ず着用してください。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-8424
セット内容9622 ベルトホルスター セット38点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm
材質特殊工具鋼
商品構成セット
グリーンマーク認定
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。これは安全性を保証するうえで大事なことです。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で
用途電気工事用
トラスコ品番657-8415
セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)98
差込角(mm)9
グリーンマーク認定
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1
その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
質量(kg)9.2
消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h
定格AC100V50/60Hz
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442
コントラスト比1300:1
最大解像度2560×1440
応答速度4ms[GTG]
色(本体)ブラック
端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
グリーンマーク認定
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
ノートパソコンへの給電も可能なUSB-C搭載!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電もでき、すっきりとした作業環境の確保の実現が可能です。さらに広視野角パネルは画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出せます。豊富な接続端子を搭載しており、さまざまな機器と接続してご使用いただけます。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:130mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:5.4、スタンド無し:3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理表面非光沢
定格消費電力(W)最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:493×229×361~485、スタンド無し:493×49×292
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用
年間消費電力量(kWh/年)35.3
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT21.45型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)75
グリーンマーク認定
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1
付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3
色ブラック
電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364
機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロット
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル27型ワイドADS/ノングレア/白色LEDバックライト/最大解像度1920×1080/最大表示色1677万色
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°):水平178垂直178
付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3
電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364
機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロット
コントラスト比1300:1(DCR時)
最大解像度1920×1080
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
モニターサイズ27型ワイド/白色LEDバックライト
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)
質量(kg)スタンド有13.1、スタンド無し13.0
サイズ50型
表面処理ハーフグレア
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460
寸法(cm)スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64
機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3
コントラスト比4000:1
液晶パネル49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:5ms[GTG]
最大解像度3840×2160
定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh
走査周波数(水平)31.5~135.0kHz
走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz
色(本体)ブラック
端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT/VA
リフレッシュレート(Hz)最大60
グリーンマーク認定
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4Kワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA100×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)
質量(kg)スタンド有:9.7、スタンド無し9.2
サイズ43型
表面処理ハーフグレア
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460
寸法(cm)スタンド有:幅97×奥行26×高さ59、スタンド無し:幅97×奥行6×高さ55(いずれも突起部含まず)
機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3
コントラスト比1200:1
液晶パネル42.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:6ms[GTG]
最大解像度3840×2160
定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常75W(最大133W、待機時0.5W)、年間消費電力量:232.4kWh
走査周波数(水平)31.5~135.0kHz
走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz
色(本体)ブラック
端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT/VA
リフレッシュレート(Hz)最大60
グリーンマーク認定
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)
付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット
寸法(mm)スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367
質量(kg)スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8
消費電力(W)最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh
定格AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵)
対応機種【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesS
端子入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT34型ワイド/ADS/非光沢/最大表示解像度:3440×1440Px/画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°
リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120
グリーンマーク認定
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
【安心の5年保証】どこから見ても色味やコントラストの減可が少なく、正確な色再現を実現させてIPS方式パネルを採用。最大解像度1920×1080Pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドディスプレイです。丁度良いサイズ感とブルーライト削減機能やフリッカー削減機能を搭載し、日々作業で使用するディスプレイとして最適です。
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、PD対応Type-Cケーブル(1m)、USB BtoAケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、スタンド固定用ネジ(取付済み)
適合オーバードライブ(GtoG):OD1:8ms OD2:5ms、ドットクロック:最大296.2MHz
寸法(mm)幅542×奥行200×高さ404~514、パネルのみ:幅542×奥行55×高さ322
質量(kg)5.6±0.3、パネルのみ:3.3±0.3
消費電力(W)本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.7A/最大130、通常使用時30、スリープ0.5
表面処理ノングレア
対応ステレオスピーカー2+2W
機能パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、画面コントロール:日本語対応OSD、カラー調節、プリセットモード、画面調整、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート機能:Adaptive-Sync、対応HDR仕様:HDR10
最大応答速度(m/sec)14
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
走査周波数(水平)30~115kHz
走査周波数(垂直)48~100Hz
視野角(左右:上下)178
VESAマウント(mm)100×100※市販アームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト方式白色LEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル23.8型ワイド、IPSパネル、最大表示面積:W527.04mm×H296.46mm、画素ピッチ:0.2745mm×0.2745mm
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子入力:HDMI×1、Displayport×1、USB Type-C×1、USB2.0Type-B×1、出力信号:3.5ステレオミニジャック×1、USB:USB2.0Type-A×2
最大表示色約1670万
グリーンマーク認定
角度調節高さ調節:110mm、角度 チルト:-5~20°、ピボット:左右90°、スイベル:左右30°
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
美しい映像と迫力のサウンドが広がる、4K Mini LED液晶レグザの新スタンダード。
純度の高い色表現で鮮やかな映像が楽しめる
広い色域で色鮮やかな高画質を実現
健康的で自然な質感の人肌を再現
クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド
部屋の環境に適したサウンドを自動で設定
今話題のさまざまなネット動画が楽しめる
最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる
オンエア中の番組も最初から見られる
好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる
高速のレスポンスでゲームをより快適に
没入感を追求したフレームレスデザイン
付属品リモコン・リモコン用電池/ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止バンド1本付属
最大出力(W)合計値(JEITA):60(同時駆動)
端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1
画質映像処理エンジン:レグザエンジンZR(ゼットアール) 、量子ドット、Mini LED、超解像度技術:超解像技術、美肌高画質:ナチュラルフェイストーン、地デジ高画質:地デジAIビューティ、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスター /28色軸カラーイメージコントロール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR信号対応:HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャー)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。
画素数(水平×垂直)3840×2160
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル4K液晶パネル
発売年2023年
チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3
グリーンマーク認定
付属品壁掛金具、木ネジ(Φ4.1 x 25)2本、トラスネジ(M4 x 5)2本、オールプラグ2本、Y型端子2個、リモコン分岐コネクター1個、閉端接続子2個、コードバンド1個、コネクタコード1個
対応機種GTS-86、GTS-86L
入数1台
関連資料納入仕様図(0.11MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
あなたの位置に合わせて映像を自動調整。
ミリ波レーダー搭載
4K有機ELレグザの最高峰。
風景をその場で見ているようなリアルな奥行き
ドラマの感動がさらに深まる 自然な人肌表現
大画面で楽しむ、なめらかで高画質なネット動画
より深い没入感が楽しめる輝きと漆黒が描く、レグザ史上最高の高画質
10スピーカー×ハイレゾが生むパワフルかつ繊細な音の世界
部屋の環境に適したサウンドを自動で設定
ミリ波レーダーがあなたの位置を検出し、映像とサウンドをハイクオリティに
今話題のさまざまなネット動画が楽しめる
オンエア中の番組も最初から見られる
好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる
迫力ある映像で快適にゲームプレイが楽しめる
映像だけが浮かび上がるフレームレスデザインと、広がりのあるリアルな音を実現するメタルサウンドビーム、設置場所に合わせて選べる2wayスタンド
最大出力(W)合計値(JEITA):90(同時駆動)
端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1
スピーカーフルレンジ:2個、ツィーター:2個、サイドツィーター:2個、トップツィーター:2個、ウーファー:1個、スクリーンスピーカー:1個
画質映像処理エンジン:レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)、超解像度技術: AI ナチュラル フォーカス テクノロジーPRO、美肌高画質:ナチュラルフェイストーンPRO、地デジ高画質:地デジAIビューティPRO、ネット動画高画質:ネット動画ビューティPRO、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスターPRO /64色軸リッチカラーイメージコントロール、HDR高画質:AI HDRオプティマイザーPRO、HDR信号対応: HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーPRO)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。
画素数(水平×垂直)3840×2160
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル4K有機ELパネル
発売年2023年
チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3
グリーンマーク認定
かつてない鮮やかさを実現した大画面。
レグザ最高輝度の4K Mini LED液晶。
風景をその場で見ているようなリアルな奥行き
ドラマの感動がさらに深まる自然な人肌表現
大画面で楽しむ、なめらかで高画質なネット動画
純度の高い色表現で、鮮やかな映像が楽しめる
広い色域で色鮮やかな高画質を実現
映像の世界に引き込まれる 迫力と臨場感に満ちたサウンド
ライブ会場の興奮をそのままに、立体的に包み込む迫力のサウンド
部屋の環境に適したサウンドを自動で設定
今話題のさまざまなネット動画が楽しめる
最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる
オンエア中の番組も最初から見られる
好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる
高速のレスポンスでゲームをより快適に
住空間に調和する落ち着いた佇まいを実現し、大画面による迫力の視聴体験をお届け
端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1
画質映像処理エンジン:レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)、量子ドット、Mini LED、超解像度技術:AI ナチュラル フォーカス テクノロジーPRO、美肌高画質:ナチュラルフェイストーンPRO、地デジ高画質:地デジAIビューティPRO、ネット動画高画質:ネット動画ビューティPRO、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスターPRO /64色軸リッチカラーイメージコントロール、HDR高画質:AI HDRオプティマイザーPRO、HDR信号対応:HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーPRO)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。
画素数(水平×垂直)3840×2160
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル4K液晶パネル
発売年2023年
チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3
グリーンマーク認定
見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また、100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●フリースタイル:チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット(回転):左90°右90°●最大輝度/コントラスト比/応答速度:300cd/1300:1/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2
付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取り付けネジ、必ずお読みください
寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行229×高さ385~503、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず
質量(kg)スタンド有:5.0、スタンド無し:3.3
消費電力(W)最大:104、通常:12W、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh
定格AC100V50/60Hz(電源内蔵)
端子種別映像入力端子:HDMI×1、USB Type-C×1//ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネルTFT24.5型ワイド/HFS/非光沢/最大表示解像度:1920×1080/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°
リフレッシュレート(Hz)100
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
付属品リモコン、単4乾電池2本、ネジSET、接続端子SET、ホース継手SET、型紙、浴室内ユニット取付板、電源コード(5m)、換気モータSET、ゴムブッシング、換気アダプター、換気フード、貫通パイプ(250mmVU75)、配管モール上、下(500mm)、他
寸法(mm)グリル板:199 × 274 × 139
質量(kg)本体:6、換気フードセット:2
本体寸法(mm)240 × 620 × 170
機能暖房、自動乾燥、涼風、エコ換気
リモコン浴室リモコン
関連資料納入仕様図:本体(0.52MB) 納入仕様図:リモコン(0.42MB)
グリーン購入法適合
暖房の目安在来浴室:1坪まで、システムバス:1.25坪まで
グリーンマーク認定
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
付属品リモコン、単4乾電池2本、ネジSET、接続端子SET、ホース継手SET、型紙、浴室内ユニット取付板、電源コード(5m)、換気モータSET、ゴムブッシング、換気アダプター、換気フード、貫通パイプ(250mmVU75)、配管モール上、下(500mm)、他
寸法(mm)グリル板:199 × 274 × 139
質量(kg)本体:6、換気フードセット:2
本体寸法(mm)240 × 620 × 170
機能暖房、乾燥、涼風、エコ換気
リモコン浴室リモコン
関連資料納入仕様図:本体(0.52MB) 納入仕様図:リモコン(0.42MB)
グリーン購入法適合
暖房の目安在来浴室:1坪まで、システムバス:1.25坪まで
グリーンマーク認定
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
水平視野角約110°~40°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR
付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ映像切替え:スイッチ部×1
本体質量(g)約640
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283
レンズ2.8~12mmAF
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
グリーンマーク認定
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
240万画素高解像度CMOSセンサー。簡単遠隔監視設定。256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能。マイク内蔵。2MP/microSD/動体検知/夜間監視
仕様●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m
付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー
形状ドーム型
寸法(mm)Φ 108×80(H)
質量(g)約 330
電源DC12V ± 1V 最大約 5W
ケーブル長(m)約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン )
対応OSIOS / Android
レンズ2.8mm
解像度録画:1920×1080 @30fps
動作環境-10~50℃
視野角水平約 89°/ 垂直約 48°
防塵防水性能なし
ホワイトバランスオート
ノイズリダクション3D DNR
通信規格IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz
補正機能逆光:◯
音声マイク内蔵
イメージセンサー1/2.9 2.4Megapixel SONY CMO
ストレージMicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売
最低照度(Lux)被写体:0.01 ※白黒撮影
グリーンマーク認定
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
全ポートで最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定品です。広視野角ADSパネルを採用し、どの角度から見ても色鮮やかで表現豊かな映像を楽しめます。約0.05フレームの低遅延モードを実現し、暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。また、オーバードライブ機能により、1msの高速応答を実現!HDR10信号入力にも対応し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに使えるゲーミングモニターです。
仕様ケンジントンセキュリティスロット
付属品電源コード、Displayportケーブル、台座ネック、台座、リモコン、必ずお読みください、台座ネック取り付けネジ
質量(kg)スタンド有:4.5、スタンド無し:4.1
色シャドウブラック
消費電力(W)最大53、通常22、待機時0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト:上20、下5
表面処理表面非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×215×418、スタンド無し:540×50×325 ※突起部含まず
機能HDR10入力対応、可変リフレッシュレート=Displayport:NVIDIA G-SYNC Compatible、Adaptive-Sync、HDMI:HDMI VRR、フリッカーレス、ブルーリダクション
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
視野角上下178°左右178°
応答速度1ms
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2
色(本体)ブラック
端子HDMI(HDCP2.3)×2、Displayport(HDCP2.3)×1、USB-A(給電用:5V1A,メンテナンス用)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)69
グリーン購入法適合
音声スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン:ステレオミニジャックΦ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)240
グリーンマーク認定
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
全ポートで最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定品です。広視野角ADSパネルを採用し、どの角度から見ても色鮮やかで表現豊かな映像を楽しめます。約0.05フレームの低遅延モードを実現し、暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。また、オーバードライブ機能により、1msの高速応答を実現!HDR10信号入力にも対応し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに使えるゲーミングモニターです。
仕様ケンジントンセキュリティスロット
付属品電源コード、Displayportケーブル、台座ネック、台座、リモコン、必ずお読みください、台座ネック取り付けネジ
質量(kg)スタンド有:4.5、スタンド無し:4.1
色ヒーラーホワイト
消費電力(W)最大53、通常22、待機時0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト:上20、下5
表面処理表面非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×215×418、スタンド無し:540×50×325 ※突起部含まず
機能HDR10入力対応、可変リフレッシュレート=Displayport:NVIDIA G-SYNC Compatible、Adaptive-Sync、HDMI:HDMI VRR、フリッカーレス、ブルーリダクション
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
視野角上下178°左右178°
応答速度1ms
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2
色(本体)ホワイト
端子HDMI(HDCP2.3)×2、Displayport(HDCP2.3)×1、USB-A(給電用:5V1A,メンテナンス用)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)69
グリーン購入法適合
音声スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン:ステレオミニジャックΦ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)240
グリーンマーク認定
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
最大160Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニターです。フルHDの約4倍の情報量の表示ができる4K解像度での160Hzの高リフレッシュレートを実現。
HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現し、4K120Hzにも対応するため、PS5を最大限お楽しみいただけます。高視野角AHVAパネルを採用しどの角度から見ても色鮮やかでキレイな映像です。
本商品は株式会社スクウェア・エニックスのオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」Windows版のプレイにおいて、株式会社浮くウェア・エニックスの検証基準を満たし動作確認を受けた推奨ディスプレイです。
仕様パワーマネジメント・プラグ&プレイ:VESA DPM互換・VESA DDC2B、ゲーミングスタンド/盗難防止用ホール:有り
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1)、リモコン、単4形電池×2、台座、台座ネック、ネジ(4本)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:約7.1、スタンド無し:約4.6
規格4K/UHD
角度(°)ゲーミングスタンド:チルト角:上20、下3、スイベル角:左右各65、ピボット(回転):左右各90
表面処理非光沢
定格消費電力(W)AC100V50/60Hz/最大110、通常(オンモード)42.4、待機時0.7、年間消費電力量:132.9kWh
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo Swich、PS4、PS4Pro、Xbox Series X、Xbox Series S ※PS4及びNintendoSwitchはHDMI2ポートのみ対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:W613×D231×H427~537(※突起部含まず)、スタンド無し:W613×D51×H367(※突起部含まず)
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
表示範囲(mm)565.16(H)×335.34(V)
保証期間5年(※パネル、バックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは画面が点灯している時間の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時間は使用時間に含まれません。)
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)DisplayPort:31.0~349.6kHz、USB-C:31.0~349.6kHz、HDMI1:26.4~349.6kHz、HDMI2:26.4~270.0kHz
走査周波数(垂直)DisplayPort:30.0~160.0Hz、USB-C:30.0~160.0Hz、HDMI1:24.0~160.0Hz、HDMI2:24.0~120.0Hz
応答速度1ms[GTG]※160Hz/オーバードライブレベル3設定時
VESAマウント(mm)ゲーミングスタンド:100×100
色(本体)ブラック
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)ゲーミングスタンド:110
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム=USB Type-C:USB3.2Gen2×1、ダウンストリーム=USB Type-A:USB2.0×1(最大5V/1A,メンテナンス用)
音声入力音声入力=マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー=2W+2W、ヘッドホン端子=ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズTFT27型ワイド
パネル駆動方式AHVA
最大表示色10臆7374万※リフレッシュレート120Hz以下で10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]160
グリーンマーク認定
入力ポート映像:HDMI1(160Hz対応)、HDMI2(120Hz対応)、DisplayPort×1、USB-C×1
角度調節可
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
関連キーワード