手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー繊維を使用した組紐です。低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ。芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻
材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ
形状1kgボビン
色白
1巻長さ(m)約300
太さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1kg)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
高dtexPE原糸使用の16打組紐です。原糸1本1本が高dtex(太い)なので耐摩耗性に優れ高強度、組紐にすることで柔軟性がありねじれにくい想像です。紫外線にも比較的強く長持ちします。芯無構造で巻きつけた時には平らになりずれにくくなります。カゴの底枠のスレ巻きや各種手棒、貝類耳吊コードとしてご使用頂いております。農業分野でもビニールハウスの防風対策ハウスコードや誘引コードとしてご使用頂いております。芯無の中空構造なので、細い紐や棒のスレ防止カバーとしてもご使用頂いております。
用途漁業分野:カゴ枠(底枠)のスレ止補強・耳吊コード。陸上分野:ハウスコード・樹木の誘引
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
テトロン糸を編組した組紐です。耐熱性、強度に優れています。
用途モーターコイル等の結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
綿スフ混紡で風合いの良い組紐です。結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です。生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
質量(kg)約1.8
色生成
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ・コード・撚糸の切断を行う電熱カッターです。置型なので両手を自由に使えます。切断面が熱により溶着され、ほつれ止めとなります。細いものは束ねてカットも可能
用途ロープ・組紐コード・糸などの切断、切断面の溶着加工
セット内容本体、刃×1枚
質量(kg)約4.8
電圧(V)100
消費電力(W)100
コード長さ(m)1.4
本体寸法(mm)150×150×260
刃渡り(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。
用途モーターコイル等の結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組した組紐です。滑ることなく、確実にスピーディに結束することができます。
用途モーターコイル等の結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード