角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
材質PP
種別ジョイント部
入数60
組織培養用フラスコの交換用キャップ
仕様●アイテム大きさ:幅34mm×奥行34mm×高さ18mm
アズワン品番65-8120-13
1箱(5個)
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC
材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)120
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。
親水性で溶出物がほとんどありません。
セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
付属品チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個
仕様ノンパイロジェニック 放射線滅菌済 無細胞毒性
材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)
色白(メンブレン)
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質ポリスチレン
形状平底、フタ付
滅菌放射線照射済
寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。
ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。
寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。
植物体の生長速度を速めることができます。
仕様透明度(明瞭度):>-80%
グレードカルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード
形態(物理的)固体
溶解性沸騰水で加熱
強度(ゲル化)>800g/cm2
その他【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下
形状粉末状
種類寒天培地
内容量(g)500
pH7±1
水分(%)(乾燥減量)22%以下
強度【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル
灰分4%以下
1個(500g)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類粉末培地
保管環境1
希釈等の必要がなく、そのまま使えます。
RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。
7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。
大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。
開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。
サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。
ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
材質本体:ポリスチレン
滅菌γ線滅菌済み
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)50
ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌放射線照射済
植物培養の基本培地であるムラシゲ・スクーグ培地をすぐに準備できる配合済粉末培地です。 10Lの培地が作製可能です。
種類粉末培地
保管環境冷蔵
培地名ムラジゲ・スクーグ植物倍時
1袋
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超低付着性の細胞培養フラスコです。 独自のナノ表面設計技術を応用し、超親水性ポリマーを器材表面に固定(共有結合)しています。このポリマーは超親水性であることに加え、自由水の膜を作ります。「超親水」+「自由水」のダブル効果により、低付着性能が従来の低付着性器材を遥かに凌駕しています。 器材全面において細胞の付着を抑えます。
ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。
ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。
また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。
プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。
半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
材質ポリスチレン(本体)
滅菌ガンマ線照射済
PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。
メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。
※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
材質PS
種別プラントポット(メッシュ付)
寸法(mm)72×72×100
入数4×30
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。
ノンパイロジェン。
材質PS
滅菌済み
滅菌方法γ線
材質(キャップ)ポリエチレン
組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
仕様●アイテム大きさ:幅239mm×奥行137mm×高さ46mm
アズワン品番65-8120-01
1箱(25個)
¥52,980
税込¥58,278
31日以内出荷
。組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
仕様●アイテム大きさ:幅40mm×奥行25mm×高さ75mm
アズワン品番65-8119-89
1箱(200個)
¥88,980
税込¥97,878
31日以内出荷
組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
仕様●アイテム大きさ:幅80mm×奥行38mm×高さ150mm
アズワン品番65-8119-98
1箱(100個)
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
仕様●アイテム大きさ:幅115mm×奥行40mm×高さ220mm
アズワン品番65-8119-92
1箱(40個)
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
TGK品番725-28-01-04
形状20mmグリット
寸法(mm)150Φ×25H
品番353025
1個(100組)
¥46,827
税込¥51,510
8日以内出荷
Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。γ線滅菌済。
材質PS
種別プラントポット(メッシュ無)
入数4×30
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
TGK品番725-28-01-03
形状20mmオプティラックス
寸法(mm)100Φ×20H
品番353003
1ケース(200組)
¥37,917
税込¥41,709
8日以内出荷
組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
仕様●アイテム大きさ:幅239mm×奥行137mm×高さ46mm
アズワン品番65-8119-94
1箱(25個)
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易で
仕様●アイテム大きさ:幅40mm×奥行25mm×高さ75mm
アズワン品番65-8119-96
1箱(200個)
¥72,980
税込¥80,278
31日以内出荷
組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
仕様●アイテム大きさ:幅160mm×奥行47mm×高さ270mm
アズワン品番65-8119-95
1箱(18個)
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
TGK品番725-28-01-02
形状ディッシュ
寸法(mm)60Φ×15H
品番353002
1ケース(500組)
¥44,550
税込¥49,005
8日以内出荷
TypeI- Aは、高ゲル強度の為に包埋培養に適しています。ゲルの透明度が高いため、顕微鏡観察が容易に行えます。TypeI- Pは、粘性が低く取り扱いが容易です(ゲルを形成します)。TypeI- Cは、低粘度でコーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIIIは、コーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIVは、低粘度でコーティングに適しています(ゲル化しません)。
保管環境冷凍・冷蔵
コラーゲンゲル培養キットは、コラーゲン・ゲル培養を初めて行う方に適したキットです。濃縮培養液(100mL)は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された濃縮培養液です。再構成用緩衝液は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された再構成緩衝液です。
保管環境冷凍・冷蔵
組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
仕様●アイテム大きさ:幅98mm×奥行109mm×高さ205mm
アズワン品番65-8119-93
1箱(40個)
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
仕様●アイテム大きさ:幅80mm×奥行38mm×高さ150mm
アズワン品番65-8119-91
1箱(100個)
¥94,980
税込¥104,478
31日以内出荷
組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
仕様●アイテム大きさ:幅160mm×奥行47mm×高さ270mm
アズワン品番65-8120-02
1箱(18個)
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ