屋外短期用 溶剤インクジェット対応経師貼り用耐水紙。裏面グレーで隠蔽性がございます。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
材質紙
厚さ(μm)190
表面(質感)セミグロス
粘着性なし
素材紙
ロール幅(mm)1040
ロール長さ(m)50
基材厚さ(μm)190
1本(50m)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
屋外短期用 溶剤インクジェット対応経師貼り用耐水紙。裏面グレーで隠蔽性がございます。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
材質紙
厚さ(μm)190
表面(質感)セミグロス
粘着性なし
素材紙
ロール幅(mm)1370
ロール長さ(m)50
基材厚さ(μm)190
1本(50m)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
屋外短期用 溶剤インクジェット対応経師貼り用耐水紙。裏面青色で隠蔽性がございます。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
材質紙
表面(質感)セミグロス
粘着性無
幅×全長(mm×m)1067×61
基材厚さ(μm)160
1本(61m)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
豚毛を使用した腰の強い一行ブラシです。
薄型のため軽く手が疲れにくいブラシです。
毛丈(mm)15
材質豚毛
屋外短期用 溶剤インクジェット対応経師貼り用耐水紙。裏面青色で隠蔽性がございます。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
材質紙
表面(質感)セミグロス
粘着性無
幅×全長(mm×m)1370×61
基材厚さ(μm)160
1本(61m)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20
毛材本馬毛
鋭利な工具もしっかりホールドするホルダーを内装。ウェーブ形状のポケットで工具が取り出しやすい。
材質ストロングアリン2520デニールナイロン
色ブラック/緋色
機能防水加工、超高密
適合工具ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般。
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着
材質(ローラー部)POM樹脂
仕様ベアリングなし
全長(mm)195
ローラー径(Φmm)35
美装作品の仕上りに於いて、そりがでにくく、柔らかく仕上がります。さらに、各工程に於いて、作業能率を向上し時間を短縮します。
(例)耳折りの場合、均一的な仕上りが楽にできます。すじ廻しの時のひきつりがありません。
美装作品の仕上りが非常に良くできます。
高低温高低湿度に於いてもそりが出ません。
耳折り、付廻し(切断)時の伸縮がありません。
大変柔らかく仕上ります。
あらゆる糊に素早くとけます。
安定剤使用のpH値は中性です。
主なワークパーツ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
毛材に耐摩耗性に優れた耐熱ナイロンを使用しています。
ハンドル部は、穴の上部に厚みを持たせ、さらに両端をスリムにし、また穴を大きくすることにより、握りやすさと軽さを高い次元でバランスさせています。
毛の両端付近を斜めに広げて植え込んであるので、隅部への対応がしやすくなっています。
どの位置からでも穴に手をかけて握ることができ、さらに左右対称形状なので、毛の片減りを軽減できます。
材質(毛)耐熱ナイロン
毛丈(mm)約20
板厚(mm)約13(穴の上部:約19)
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り
種別ベアリング入
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)
材質(ブレード)ステンレス
経師家、表具屋等が使うプロ用の障子紙
一般的な障子紙と比べ、厚みがあり丈夫
美しい光沢で高級感のある障子紙
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)950
長さ(m)60
坪量(g/m2)56
RoHS指令(10物質対応)対応
冬季の低温時に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなど建築現場での使用にたいへん便利です。樹脂製バケツにも使用可能です。
用途湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。
仕様電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付
長さ(mm)385
寸法(mm)385×90×80
電圧(V)100
容量(W)500
バケツの大きさ目安(L)22以下
材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1台
¥17,880
税込¥19,668
翌々日出荷
馬毛の尾毛を使用し、腰は強めに仕上げています。
材質(毛)馬毛
バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。
左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。
冬季の低温時においては、特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。
寸法C(mm)130
発熱密度(W/cm2)10
左官、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。樹脂製バケツにも使用可能です。
用途湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。
仕様電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付
長さ(mm)410
寸法(mm)410×120×80
電圧(V)100
容量(W)500
バケツの大きさ目安(L)22以下
材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1台
¥20,880
税込¥22,968
翌々日出荷
全長(mm)217
毛丈(mm)20
材質(ハンドル)木柄
アズワン品番64-4188-82
TKG品番9-0782-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
経師家、表具屋等が使うプロ用の障子紙
一般的な障子紙と比べ、厚みがあり丈夫
美しい光沢で高級感のある障子紙
紙の収縮が少ないので、細い桟でも反りにくい、建具に優しい障子紙
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)1310
長さ(m)30
柄無地幅広
坪量(g/m2)58
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。
また、穴を開けて軽量化をはかっています。
至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。
藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付
材質布張りセード:藍染め
取付引っ掛けシーリング
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
経師家、表具屋等が使うプロ用の障子紙
一般的な障子紙と比べ、厚みがあり丈夫
美しい光沢で高級感のある障子紙
紙の収縮が少ないので、細い桟でも反りにくい、建具に優しい障子紙
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)950
長さ(m)60
柄無地
坪量(g/m2)58
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード