★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:クリアフィード●入数:1箱(50本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-8926-08
1箱(50本)
¥11,227
税込¥12,350
翌々日出荷
嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。
耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。
未滅菌。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:オレンジ(600mL)クリアフィードEバック●入数:1箱(20本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-8926-07
1箱(20本)
¥7,178
税込¥7,896
翌々日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
仕様●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番8-284-01
1箱(5セット)
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001
圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
医薬品医療機器等法一般医療機器
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:軟質塩化ビニール
アズワン品番65-2794-32
1セット
¥159,800
税込¥175,780
17日以内出荷
毎日の栄養摂取をおいしくサポート、ミルクベースの栄養補助飲料です。1本(125mL)で、エネルギー200kcal、たんぱく質8.2g!。1本(125mL)当たり、エネルギー200kcal、たんぱく質8.2gを含んでいます。
仕様●入数:1箱(24本入)●内容量:125mL●成分(1パック125mL・200kcal):水分/93.6g、たんぱく質/8.2g、脂質/5.2g、糖質/27.8g、食物繊維/4.6g、ナトリウム/121mg、食塩相当量/0.3g、カリウム/121mg、カルシウム/211mg、マグネシウム/9mg、リン/155mg、鉄/0mg、亜鉛/4.1mg、銅/0.3mg、ビタミンA/ 0μgRAE、ビタミンD/ 0μg、ビタミンE/ 0.7mg、ビタミンK/ 0μg、ビタミンB1/ 0.04mg、ビタミンB2/ 0.06mg、ナイアシン/1.7mgNE●※本製品は日本国内向けのみの販売とさせていただきます。
アズワン品番8-106-04
1箱(24本)
¥3,998
税込¥4,318
6日以内出荷
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
仕様ボーラス投与セット ショートタイプ
長さ(mm)150
アズワン品番7-8955-03
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
¥7,898
税込¥8,688
12日以内出荷
1台で胃瘻と吸引の手技のトレーニングが行えます。人体に近いリアルな感触で胃瘻ケアや吸引手技などの練習ができます。シンプルな構成ですので、準備と後片付けが簡単です。※写真のカテーテル類は含まれておりません。
セット内容腹壁×2コ、胃壁×2コ、栄養剤受け皿、専用ジェル、頭部パーツ、透明パーツ、目隠しパーツ、たんトレー、専用ケース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×210×215
松吉医科器械コード24-5408-00
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
タンク容量(L)0.5
トラスコ品番810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
赤血球を作るのに必要な栄養素。
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。非ヘム鉄に比べ体内に吸収されやすいヘム鉄に葉酸、ビタミンB12を配合しました。
栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.38kcal、たんぱく質:0.11g、脂質:0.01~0.03g、炭水化物:0.19g、ナトリウム:0.2~0.8mg、鉄:3mg、ビタミンB12:2μg、葉酸:200μg、プルーンエキス粉末:7mg
1個(30粒)
¥779
税込¥841
4日以内出荷
関連キーワード