オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。
耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。
未滅菌。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
自然滴下用の経腸栄養コンテナー&セットです。3613-12P・3613-6Pは自立スタンド付きで、使いやすいショートスクリューキャップを採用。3611・36113はコンテナーと一緒に使用する経腸栄養セットです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007PA002A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
種別チップ
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
適合容量(mL)30・60・125
自然滴下用の経腸栄養コンテナー&セットです。3613-12P・3613-6Pは自立スタンド付きで、使いやすいショートスクリューキャップを採用。3611・36113はコンテナーと一緒に使用する経腸栄養セットです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007PA002A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
試料抽出口が備わっています。
2.5Lまでの目盛付きです。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)60
★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:オレンジ(600mL)クリアフィードEバック●入数:1箱(20本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-8926-07
1箱(20本)
¥8,524
税込¥9,376
翌々日出荷
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL)80
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
口径(Φmm)6.6
材質本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1台で胃瘻と吸引の手技のトレーニングが行えます。人体に近いリアルな感触で胃瘻ケアや吸引手技などの練習ができます。シンプルな構成ですので、準備と後片付けが簡単です。※写真のカテーテル類は含まれておりません。
セット内容腹壁×2コ、胃壁×2コ、栄養剤受け皿、専用ジェル、頭部パーツ、透明パーツ、目隠しパーツ、たんトレー、専用ケース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×210×215
松吉医科器械コード24-5408-00
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード