30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(2kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。 手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。 重量物の結束。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イシマル産業テトロン組紐
エコ商品
テトロン糸を編組した組紐です。耐熱性、強度に優れています。
用途モーターコイル等の結束。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イシマル産業ガラス組紐
エコ商品
ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。
用途モーターコイル等の結束。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イシマル産業コーネックス組紐
エコ商品
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組した組紐です。滑ることなく、確実にスピーディに結束することができます。
用途モーターコイル等の結束。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番828-0795 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ひも】4~5
1個
99 税込109
翌々日出荷

1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番828-0783 形状 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ひも】2~4
1個
139 税込153
翌日出荷

プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション 耐荷重(kg)上部/下部:10 長さ(mm)502 幅(mm)455 高さ(m)1.5 質量(kg)10.6 保証期間5年間 棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ) 床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ) 付属品ケーブル結束クリップ×2 セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具 ブラック 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

信越工業SKハイパワー#56-2 白
エコ商品
結束機用よりひも
材質ポリプロピレン 長さ(m)2900 太さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

信越工業SKハイパワー#70-2 白
エコ商品
結束機用よりひも
材質ポリプロピレン 長さ(m)2350 太さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#50 白
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)2250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイパワー#84-2 白
エコ商品
結束機用よりひも
材質ポリプロピレン 長さ(m)1.8 太さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#28 白
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3830 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#50 紫
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)2250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#28 黄
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3830 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#28 青
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3830 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#35 白
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#50 緑
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)2250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#50 黄
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)2250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#28 緑
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3830 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#50 青
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)2250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#28 赤
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3830 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#50 赤
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)2250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

信越工業SKハイストライプ#28 紫
エコ商品
結束機用PEテープ
材質ポリエチレン 質量(kg)2 長さ(m)3830 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下 仕様耐熱・耐候グレード 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途屋内使用 仕様標準グレード 材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧式圧縮工具 ピストルグリップ
エコ商品
Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。ボタンを押すだけで圧着可能です。OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。
用途圧縮端子の圧縮に。 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398,000 税込1,537,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクトップワークステーション用ロック:標準(ケンジントン)スロット対応ノートパソコンまたはデスクトップPC、ドッキングステーション、モニター、プロジェクター、その他周辺機器類の盗難防止用ロックキット。セキュリティ機能:準常設ロックヘッド3個、取り外し可能なロックヘッド1個を含む周辺機器用セキュリティワイヤーロックキット。再設定可能な4桁ダイヤル式ロック。フィット感を向上させる異なる厚さのスペーサー(0.4mm、0.8mm、1.5mm)付属。長尺ケーブル:ケーブルの引き回しがスムーズで、デスク回りをすっきり保つセキュリティケーブル。長さ3mで不十分なケーブル長による機器の再配置などを回避。拡張性とモジュール性:コンピュータ&周辺機器用ロックキットを別売アクセサリーと併用することで、柔軟なカスタマイズや優れた互換性を提供:セキュリティワイヤー(製品ID:CONNLOCKPK10)、ケーブルオーガナイザー用ロック(製品ID:CABLE-ORGANIZER-LOCK)、増設用セキュリティスロット(製品ID:KSLTAD)。優れた耐久性と汎用性:編組スチールケーブルと亜鉛合金製ロックヘッドの組み合わせにより、長期にわたって高い安全性を実現。ノートパソコン用セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属
セット内容4桁ダイヤル錠付きテザーケーブル、3m テザーケーブル、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)35 幅(mm)59 シルバー、ブラック 高さ(mm)21 質量(g)351 機構盗難防止機構:あり ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷