用途シート同士の連結時に。
材質ポリエチレン
長さ(mm)600
太さ(Φmm)6
シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
色白
長さ(mm)800
材質ポリエチレン
太さ(Φmm)約6
1束(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自動結束機用片撚ひもです。
用途農水産物・宅配物等。
トラスコ品番120-6389
質量(g)2000
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。
手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。
重量物の結束。
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)
材質ポリエステル
色赤
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
CLメッシュ用結束ヒモ
用途メッシュシート用結束ヒモ
寸法(mm)800
色黒
1袋(1000本)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
自動結束機用紐として作業性に優れ、省力化、作業効率のUPにつながります。
用途段ボール・製本・出版物・宅配物結束
質量(g)2000
引張強度(kg)15
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色黒
材質ポリエステル
長さ(m)200
タイプ耐候性
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
電線結束用のビニールヒモです。
モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。
色白
材質塩化ビニール
新聞・雑誌・ダンボール等の結束には欠かせない必須アイテム!!
先端のフックに紐を引っ掛けくるくる回すだけで簡単に結束できちゃう優れもの。
材質(フック・座金)鉄、(カッター)ステンレス刃物鋼、(柄)ABS樹脂
本体寸法(mm)150×32
自動結束機用紐として作業性に優れ、省力化、作業効率のUPにつながります。
用途段ボール・製本・出版物・宅配物結束
質量(g)2000
引張強度(kg)15
1セット(12巻)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
自動結束機用紐。
製本・段ボールシート等
トラスコ品番120-5978
種別機械用結束材
質量(g)2000
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラブルがなく、能率がグーンと向上。
強度、作業性にすぐれた自動結束機用紐。
用途自動結束機用
用途養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。
長さ(cm)60
作業する際に手が痛くなりにくく、強度もある紙製のロープです。
書籍や新聞などを束ねて一緒に古紙として回収できます。
用途荷物の結束や手芸用品に
1巻
¥189
税込¥208
当日出荷
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
玉巻タイプでコンパクト収納に困りません。
細幅タイプなので取り扱いやすく簡単に結束が出来ます。
用途荷造り梱包や結束に
自動結束機用紐として作業性に優れ、省力化、作業効率のUPにつながります。
用途段ボール・製本・出版物・宅配物結束
質量(g)2000
引張強度(kg)25
1セット(12巻)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。
長さ(mm)387
最大結束径(Φmm)111
色赤
トラスコ品番477-4451
材質ポリエチレン
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.8
質量(g)358
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
50mm幅のポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
ロープ状に撚っています。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造り梱包や結束に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
紙製の荷造り・結束紐。
新聞紙回収用の紐に最適。
古紙回収と一緒に再生できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料を100%使用したPPロープです。
3本撚りで強度があります。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
用途荷造り梱包や結束に
材質再生ポリプロピレン
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。
地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。
取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。
色グレー
材質ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387
最大結束径(Φmm)111
トラスコ品番825-7248
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5
質量(g)397
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内、地中埋設
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質ナイロンポリプロピレン
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
荷造りや結束に便利なPPロープです。水を弾き強度に優れているため、重い荷物を持ち上げるのにご活用いただけます。
自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。
用途段ボールや雑誌などの印刷物の結束。
仕様外取り
材質ポリエチレン
質量(kg)2
高さ(mm)(巻高さ)175
径(Φmm)(巻径)155
幅広く使える結束ひもです。
用途一般荷造り。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。強度、作業性に優れ、トラブルもなく能率アップに繋がります。
用途雑誌などの印刷物の結束。ボルト・鉄管の結束
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2
EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。
お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
色黒
(財)日本色彩研究所の指導のもと、自然光を最大限に活かせ、色合いの判断がしやすい白に最も近い無彩色「採光グレー」を採用。純白独特なハレーション現象を抑え、目に優しく明るい作業環境を実現します。
用途無公害素材のソフトオレフィンを採用。
材質ポリエチレン
長さ(mm)800
1袋(500本)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
古紙回収と一緒に再生できます。
日本製。
用途新聞・雑誌・ダンボール等の結束。
タイプ平巻タイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ