66ナイロンを使用した製品です。
バンド部は結束後、工具不要で手でねじって折り取ることが出来る特殊形状です。
折り取り後は角が出ず、怪我をしにくい状態になります。
用途電線、その他の結束に。仮止め用。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度(℃)-30~80
グレード標準
難燃性JIS C60695-11-10 V-2相当
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥319
税込¥351
4日以内出荷
トラスコ品番829-1145
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200本×10袋)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
全自動結束システム QS’-101 連結タイ
材質66ナイロン
全長×幅W(mm)100×2.5
仕様ハロゲンフリー、The Quick・QS’-101 NEW用連結タイ5,000本連結、難燃、屋内使用
使用温度範囲(℃)-40~+105
ループ引張強度規格値(N[kgf])80 (8.16)
UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
1箱(10個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
トラスコ品番494-8777
色グリーン
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥269
税込¥296
翌日出荷
1箱(10個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
1箱(10個)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番780-5446
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
トラスコ品番850-3963
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
トラスコ品番850-3962
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
トラスコ品番829-1146
長さ(mm)190
幅(mm)4.3
厚さ(mm)1.4
色ナチュラル
質量(g)42
最大結束径(Φmm)54
引張強度(N)217
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
トラスコ品番829-1148
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
トラスコ品番113-0787
色緑
質量(g)550
包装形態ボビン巻
アズワン品番64-4655-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
14日以内出荷
トラスコ品番829-1147
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。
材質ポリエステル、エラストマー
幅(mm)7
全長(mm)200
結束径(Φmm)45
ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
全長(mm)100
色グリーン
結束径(Φmm)21
ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥299
税込¥329
当日出荷
ステンレススチールタイを簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。
用途Ty-Metステンレススチールタイの結束に。
トラスコ品番694-1551
幅(mm)155
全長(mm)210
色青
適合バンド幅(mm)最大12
適合バンドTy-Metステンレススチールタイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66)
RoHS指令(10物質対応)対応
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用した、標準タイプ(幅12.7mm)、全長50mのリールストラップです。たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です。必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です。
用途電設工事用
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋外用途のあらゆるケーブル結束に。振動の多い自動車やバイクでのあらゆるケーブル結束に。建設機械・農業機械でのあらゆるケーブル結束に。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(スリムタイプ用)
用途電設工事用
色黒
材質ファブリック
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイ(先端カーブ付き)で配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応
材質ナイロン
UL規格UL94V-2規格認定品
RoHS指令(10物質対応)対応
Ty-Rap(タイラップ)およびTy-Fast(タイファスト) Deltec(デルテック) などの結束バンド(ケーブルタイ)を簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツール幅7.6~12.7mmまでのケーブルタイを自動で締め付け、ねじることで簡単に切断するDeltec(デルテック)、Ty-Rap(タイラップ)、Ty-Fast(タイファスト)結束バンド用の切断工具です。
用途電設工事用
トラスコ品番627-7049
幅(mm)112
色オレンジ/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ