結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。
テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質66ナイロン
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

結束固定ベース
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
色ナチュラル
材質66ナイロン
寸法D(Φmm)3.2
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。
金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。
屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。
※VHBは3M社の登録商標です。
こんなお得な商品も!

結束固定ベース VHB粘着テープ付き
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~3.6
仕様RoHS対応
材質耐候性ナイロン66
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
使用場所屋内・屋外用
UL規格UL難燃性94HB
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に
仕様VHBテープ粘着剤付
材質66ナイロン
色黒
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
使用温度範囲-35℃~85℃
推奨静荷重(N[g])40[4080]
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。
バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
壁面での結束が可能です
材質ナイロン66
寸法(mm)25×25
色黒
適合バンド幅(mm)2.5~4.3
アズワン品番64-2212-77
1袋(5個)
¥210
税込¥231
翌日出荷
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
こんなお得な商品も!

結束固定ベース VHB粘着テープ付き
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。
耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系
使用場所屋内・屋外用
粘着付
RoHS対応品
100個入
仕様●サイズ(mm):21.8×21.8●適応バンド幅:4.8mm●材質:ナイロン66
アズワン品番65-2130-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
エスコ品番EA475EZ-22
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
エスコ品番EA475EZ-28
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
用途結束したバンドの床面・壁面への固定に
材質ナイロン
寸法(mm)15×10
適合バンド幅(mm)5.0以下
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
材質ナイロン66
寸法(mm)25.4×25.4
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~5.7
アズワン品番64-7859-69
入数100個
1パック(100個)
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
エスコ品番EA475EZ-12
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ナイロン66
寸法(mm)28.4×28.4
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~5.7
アズワン品番64-7859-70
入数100個
1パック(100個)
¥10,500
税込¥11,550
8日以内出荷
材質ナイロン66
寸法(mm)19.1×19.1
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~4.3
アズワン品番64-7859-68
入数100個
1パック(100個)
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
用途結束したバンドの床面・壁面への固定に
材質ナイロン
寸法(mm)23×16
適合バンド幅(mm)9.0以下
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
壁面での結束が可能です
材質ナイロン66
寸法(mm)25×25
色白
適合バンド幅(mm)2.5~4.3
アズワン品番64-2212-76
1袋(5個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
両面テープ付き。ロックタイを固定します。
材質ナイロン6 6 (94V2)
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。
バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
色白
材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)
寸法A(mm)25.4
寸法D(Φmm)4
寸法E(mm)5.1
寸法B(mm)25.4
寸法C(mm)4.2
適合タイUB80~UB300
最大静荷重(g)227
1袋(100個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ