172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入) 使用温度範囲(℃)-40~120
1パック(100本)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)368 トラスコ品番868-8070 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.5 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1袋(250本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
1袋(100本)
580 税込638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-80~+170 難燃性UL94V-0 特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
1袋(100本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 使用場所屋内
1袋ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン メロングリーン 使用温度範囲(℃)-40~150 特性耐熱 関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品 仕様屋内用 材質ナイロン(UL94・V2グレード) 使用温度範囲(℃)-25~120 規格UL94V2適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1セット(100本)
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
619 税込681
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)MSタイ(耐熱グレード)
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※ 材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃
1袋(100本)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性
エコ商品
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。 適合屋内用 トラスコ品番267-9588 材質耐熱性ナイロン6.6 長さ(mm)99 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 薄緑 使用温度範囲(℃)-60~115 規格UL、CSA規格品 最大結束径(Φmm)22 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性
1箱(10袋×1000本)
52,980 税込58,278
23日以内出荷

用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)207 最大結束径(Φmm)50 仕様束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(kg)1 引張強度(N)222
1箱(1000本)ほか
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)1112
1箱(200本)ほか
59,980 税込65,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定
1箱(1000本)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)146 最大結束径(Φmm)30 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)989 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(1000本)ほか
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。 使用場所屋内
1袋(250本)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)176 最大結束径(Φmm)40 仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(1000本)ほか
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐熱性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~115 使用場所屋内 特性耐熱
1箱(2000本)ほか
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独特のラダースタイルで取り外しが可能なため、様々な束線径に合わせて使用できます。 スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。 反時計回りに回すとバンドを外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定。 適合(スタッド寸法)5.0mm セット内容白:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黒:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黄:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、紫:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤50本 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)132 幅(mm)9.7 厚さ(mm)1.3 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~115 最大結束径(Φmm)30 引張強度(N)(ループ)156 使用場所屋内 特性耐熱
1箱(2000本)ほか
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束 薄緑 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 使用温度範囲(℃)-60~115 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂) アイボリー
1袋(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐久性に優れています。 通常時の3~4倍の伸縮性があります。 可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質ポリウレタン
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm)2.3~3.6 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)389 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~100 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)ほか
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
エコ商品
耐紫外線性と耐熱性に優れた製品です。
用途ケーブルなどの結束に。 トラスコ品番438-3028 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)99 幅(mm)2.5 厚さ(mm)0.9 最大結束径(Φmm)22 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
8,998 税込9,898
9日以内出荷

1袋(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

EC1640-S-GRY エッジクリップ耐候・耐熱性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ耐候・耐熱性
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4 使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷

結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。
仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208 アズワン品番67-6602-70
1袋(1000本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロン ベージュ 種類耐熱グレード 使用温度範囲(℃)-40~+130 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃、耐油
1袋(100本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)100 グリーン 結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷

材質66ナイロン、クリップ爪部:スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理 使用温度範囲(℃)-40~110 寸法A(mm)15.0 寸法D(mm)13.3 寸法B(mm)11.0 寸法C(mm)15.0 適合バンド幅(mm)4.8以下 適合パネル厚さ(mm)1.6~4.0 アズワン品番65-2130-38 入数50個
1パック(50個)
5,150 税込5,665
翌日出荷

フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質フッ素樹脂(ETFE)
1袋(100本)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止め、結束に。 トラスコ品番814-6514 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)160 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 タイプリリースタイ ドリル径(Φmm)なし 寸法A(mm)なし 最大結束径(Φmm)38 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×1000本)
42,980 税込47,278
94日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ハーネス結束バンド固定具
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定 材質耐熱性ナイロン66 高さ(mm)11.7 使用温度範囲(℃)-60~115 使用場所屋内
1袋(1000個)ほか
38,980 税込42,878
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.1 全長(mm)151 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)36 結束径(Φmm)1~36 アズワン品番65-2130-49
1パック(100本)
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質66ナイロン 厚さ(mm)1 全長(mm)101 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)22 結束径(Φmm)1~22 アズワン品番65-2130-48
1パック(100本)
730 税込803
翌日出荷