こんなお得な商品も!

結束固定ベース
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
色ナチュラル
材質66ナイロン
寸法D(Φmm)3.2
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

結束固定ベース VHB粘着テープ付き
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~3.6
仕様RoHS対応
材質耐候性ナイロン66
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
使用場所屋内・屋外用
UL規格UL難燃性94HB
リサイクルも可能なネジ止め固定具です。
材質66ナイロン
関連資料DKネジ式固定具カタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(DKネジ式固定具).pdf(0.12MB) DKネジ式固定具指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。
バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。
タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。
粘着シート付、ネジ止めもOK。
簡易収納パック入。
材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:アクリルフォーム
色黒
耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
仕様RoHS対応
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲-40~105℃
使用場所屋外用
UL規格UL難燃性94HB
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。
高さ(mm)15.7
穴径(Φmm)6.5
縦(mm)10.2
横(mm)9.3
固定方法押込み
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
最大取付パネル厚(mm)2.7
ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。
耐熱温度180℃
色メロングリーン
材質46ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~180
関連資料DK-EXH ネジ式固定具カタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(DK-EXH ネジ式固定具).pdf(0.12MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色シルバー
材質亜鉛メッキ鋼
縦(mm)22.4
横(mm)14.2
固定方法クリップ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
粘着シールまたはビス止めで壁や床に固定することができます。
材質ナイロン66(難燃性/UL94V2)
寸法(mm)30×30
寸法H(mm)1.8
寸法F(mm)11
寸法D(Φmm)8.6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)7
寸法I(mm)1.7
寸法J(mm)2.5
寸法G(mm)5.3
寸法C(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
トラスコ品番414-9831
材質ナイロン66
幅(mm)使用結束バンド:~4.8
高さ(mm)4
縦(mm)21.8
横(mm)21.8
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定
材質耐熱性ナイロン66
高さ(mm)11.7
使用温度範囲(℃)-60~115
使用場所屋内
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
仕様結束束線数:3
トラスコ品番497-3798
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法M3ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×108×3.2
使用場所屋内
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
金属検出可能な結束バンドの固定具です。シール貼付またはM4皿ネジ固定可能です。HACCPの枠組みで使用可能です。
用途結束バンドの固定用
トラスコ品番368-7419
材質本体:ポリアミド
長さ(mm)27
幅(mm)27
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番501-0201
材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色黒
高さ(mm)5.7
縦(mm)19
横(mm)19
適合結束タイ(mm)4.3以下
テープアクリル系
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
0
用途ナイロンケーブルタイを固定する粘着タイプのマウント。ネジが不要なクイック固定
1セット(100個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質金属入りナイロン6.6
色ブルー
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
600個以上の様々な結束バンド、固定具が入っていて、試作や新製品開発に最適です。
用途結束バンド、固定具のキット
材質ナイロン66
トラスコ品番828-1540
質量(kg)1
寸法(縦×横×高さ)(mm)228.6×330.2×50.8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番501-0199
材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色乳白
高さ(mm)5.7
縦(mm)19
横(mm)19
適合結束タイ(mm)4.3以下
テープアクリル系
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番501-0198
材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色黒
高さ(mm)7.4
縦(mm)25
横(mm)30
適合結束タイ(mm)7.9以下
テープアクリル系
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に
仕様VHBテープ粘着剤付
材質66ナイロン
色黒
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
使用温度範囲-35℃~85℃
推奨静荷重(N[g])40[4080]
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして
色乳白色
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)9.5
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)5.3
寸法L5(mm)3.7
UL規格UL94V-2
1パック(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
用途結束バンドの固定に。
材質PA66樹脂
高さ(mm)4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。
材質ABS
使用温度範囲(℃)-29~49
適合バンド幅(mm)4.8
使用場所屋内
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番403-6875
セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個
質量(g)612
使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所屋内用
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
トラスコ品番403-6883
セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個
材質耐候性ナイロン66
色黒
質量(g)612
使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所屋内外用
特性耐候
1箱
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。
色白
材質ABS
質量(kg)2
高さ(mm)7.8
適合バンド幅(mm)4.8
使用場所屋内
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ