3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)プッシュマウントタイ
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100 材質66ナイロン 幅(mm)2.5 全長(mm)110 結束径(Φmm)1.0~20.0 取付穴径(Φmm)3.9~4.1 適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT 取付板厚(mm)0.4~2.0
1袋(100本)
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GTMB22 グリップタイマウントベース ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)グリップタイマウントベース
グリップタイと併用して、ケーブルをしっかり固定。通信ラックなどの穴に、M5サイズのビスでしっかりと取り付けることができます。ビス穴の座面が小さく、高さがあるため、限られたスペースでも取り付けることができます。面ファスナー式のグリップタイで結束するため、繰り返し使用できるほか、ケーブルの被覆を傷つけません
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 幅(mm)(仕様グリップタイ)21.3まで 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)28 寸法D(Φmm)5.2 寸法E(mm)18 寸法B(mm)28 寸法C(mm)22 適合ビスM5 特性標準
1袋(20個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)トルクマウント
エコ商品
フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。耐衝撃、耐候、耐熱性があります。
用途結束バンドの固定に。 高さ(mm)19.6 バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5~12.7 縦(mm)47 横(mm)29.3 固定方法ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐候、耐熱性
1袋(500個)
83,980 税込92,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)