13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。 トラスコ品番403-6883 セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個 材質耐候性ナイロン66 質量(g)612 使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49 使用場所屋内外用 特性耐候
1箱
8,998 税込9,898
9日以内出荷

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。 高さ(mm)6.6 縦(mm)24.9 横(mm)24.9 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(100個)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
1袋(100個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ファーツリーマウント
へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。
材質66ナイロン 幅(mm)12 全長(mm)12 使用温度範囲(℃)-40~+110 取付穴径(Φmm)8.5-8.9 最大取付パネル厚(mm)1.3~4.5 特性耐候、耐熱
1袋(100個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

66ナイロンを使用したタイプで、中央の穴を利用してビス留めも可能です。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造接合テープです。
材質66ナイロン 穴径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
1袋(10個)ほか
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)15.5 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)3.6~12.7 使用場所屋内・屋外
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プッシュマウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)プッシュマウント
材質66ナイロン 幅(mm)8 全長(mm)172 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2 最大結束径(Φmm)38 最小結束径(Φmm)6 ループ引張強度最小値(N[kgf])225
1袋(100本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定に 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)41.4 質量(g)195 穴径(Φmm)7.9 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横)(mm)11.9×13.7 適合バンド幅(mm)8.9
1箱(500個)ほか
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)トルクマウント
エコ商品
フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。耐衝撃、耐候、耐熱性があります。
用途結束バンドの固定に。 高さ(mm)19.6 バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5~12.7 縦(mm)47 横(mm)29.3 固定方法ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐候、耐熱性
1袋(500個)
83,980 税込92,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性黒
連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。 中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
用途ケーブルの結束、固定。 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)32.3 質量(g)705 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9 固定方法M6ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 使用場所屋内外
1箱(500個)ほか
179,800 税込197,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定。 材質耐候性ナイロン66 質量(g)191 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)8.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)20.6×17.3×10.4 使用ねじM5
1箱(500個)ほか
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)アウトレバーリピートタイ
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定 材質耐熱耐候性ナイロン66 特性耐候、耐熱 長さ(mm)376 最大結束径(Φmm)102 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.6 質量(g)362 使用温度範囲(℃)-60~100 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)ほか
88,980 税込97,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)