11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
1袋(100個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント 難燃性
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0 特性難燃
1袋(100個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
1袋(100本)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ナイロンクリップ 難燃性
材質66ナイロン 幅(mm)9.5 使用温度範囲(℃)-40~+105 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0 特性難燃
1袋(100個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)プッシュマウントタイ
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100 材質66ナイロン 幅(mm)2.5 全長(mm)110 結束径(Φmm)1.0~20.0 取付穴径(Φmm)3.9~4.1 適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT 取付板厚(mm)0.4~2.0
1袋(100本)
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュマウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)プッシュマウント
材質66ナイロン 幅(mm)8 全長(mm)172 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2 最大結束径(Φmm)38 最小結束径(Φmm)6 ループ引張強度最小値(N[kgf])225
1袋(100本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント
材質ふっ素樹脂(ETFE) 幅(mm)10.2 全長(mm)20.5 乳白 使用温度範囲(℃)-80~+170 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0 特性耐熱・耐薬品・難燃
1袋(100個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント難燃性
材質66ナイロン 幅(mm)10.2 全長(mm)20.5 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0 特性難燃
1袋(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ナイロンクリップ
材質ふっ素樹脂(ETFE) 幅(mm)9.5 乳白 使用温度範囲(℃)-80~+170 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0 特性耐熱・耐薬品・難燃
1袋(100個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキスペーサー難燃性
材質ナイロン 全長(mm)26 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法L(mm)18 外形寸法(mm)30 寸法H(mm)30 溝幅(mm)6.2~6.5 深さ(mm)9.5 板厚(mm)2.5~3.0 寸法A(Φmm)30 寸法EM8 寸法DM8 特性難燃性
1個
329 税込362
当日出荷

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)アウトレバーリピートタイ
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)