1,827件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g])2[204] RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル 材質66ナイロン 寸法D(Φmm)3.2
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に 仕様VHBテープ粘着剤付 材質66ナイロン 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 使用温度範囲-35℃~85℃ 推奨静荷重(N[g])40[4080]
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
1袋(3本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
1袋(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質耐候性66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~85 寸法B(mm)9.5 寸法D1(Φmm)4.3
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60~85 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線 パネル厚(mm)(最大)2.7
1袋(100本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm)2.3~3.6 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GLEC5-S ガルバロック・エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理 適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで) 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合パネル厚さ(mm)1~3
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷

ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。 材質ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



リサイクルも可能なネジ止め固定具です。
材質66ナイロン 関連資料DKネジ式固定具カタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(DKネジ式固定具).pdf(0.12MB) DKネジ式固定具指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 トラスコ品番414-9831 材質ナイロン66 幅(mm)使用結束バンド:~4.8 高さ(mm)4 縦(mm)21.8 横(mm)21.8
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。 耐熱温度180℃
メロングリーン 材質46ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~180 関連資料DK-EXH ネジ式固定具カタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(DK-EXH ネジ式固定具).pdf(0.12MB)
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
1袋(20個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
材質66ナイロン(ABM-20、25はABS) 寸法A(mm)25.4 寸法D(Φmm)4 寸法E(mm)5.1 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)4.2 適合タイUB80~UB300 最大静荷重(g)227
1袋(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(30本)
141 税込155
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる
材質66ナイロン ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(30本)
113 税込124
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 仕様結束束線数:3 トラスコ品番497-3798 質量(g)185 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法M3ねじ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×108×3.2 使用場所屋内
1袋
19,980 税込21,978
翌々日出荷

適合ねじ呼び4・5 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 適合釘Φ2.5mm以下 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。 トラスコ品番403-6883 セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個 材質耐候性ナイロン66 質量(g)612 使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49 使用場所屋内外用 特性耐候
1箱
8,998 税込9,898
当日出荷

結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
用途結束バンドの固定に。 材質PA66樹脂 高さ(mm)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
ナチュラル 材質66ナイロン(ABM-20、25はABS) 適合バンドUBS-100~300
1袋(100個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UBSシリーズは貼り付け専用タイプ(ネジ止めはできません)
ナチュラル 材質66ナイロン
1袋(20個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。 トラスコ品番501-0201 材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系 高さ(mm)5.7 縦(mm)19 横(mm)19 適合結束タイ(mm)4.3以下 テープアクリル系
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷



結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番403-6875 セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個 質量(g)612 使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49 使用場所屋内用
1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 固定