2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で切れる強力テープ、アウトドア用品の補修、梱包、結束、仮固定に。
用途各種、補修や固定に使える強力テープ 多用途補修に 幅(mm)50 長さ(m)15 粘着力(N/25mm)30
1巻
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用 材質シリコンゴム 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 耐熱温度(℃)-20~180 絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
5,500 税込6,050
翌日出荷